絞り込み
容量(mL)
- 4~5未満(35)
- 8~9未満(32)
- 10~20未満(98)
- 20~30未満(104)
- 30~40未満(166)
- 50~60未満(187)
- 60~70未満(123)
- 100~200未満(622)
- 200~300未満(529)
- 300~400未満(79)
- 400~500未満(48)
- 500~600未満(510)
- 700~800未満(29)
- 1000~2000未満(528)
- 2000~3000未満(230)
- 3000~4000未満(101)
- 4000~5000未満(43)
- 5000~6000未満(128)
- 10000~20000未満(127)
- 20000~30000未満(81)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(197)
- エスコ(132)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(100)
- Thermo Fisher Scientific(80)
- 三商(77)
- NEG(日電理化硝子)(65)
- サンプラテック(64)
- TGK(東京硝子器械)(56)
- Thermo Scientific Nalgene(51)
- DURAN(46)
- DESCO(46)
- ニッコー(40)
- マルエム[理化学・容器](37)
- BOHLENDER(34)
- 日本理化学器械(NRK)(33)
- RS PRO(32)
- TAKEMOTO(31)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
- コクゴ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「容量(mL)」から絞り込む
30~40未満(166)
50~60未満(187)
60~70未満(123)
100~200未満(622)
200~300未満(529)
500~600未満(510)
1000~2000未満(528)
2000~3000未満(230)
5000~6000未満(128)
10000~20000未満(127)
容量(mL)をもっと見る

トリガーボトル トリガースプレー付 MTAシリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥519税込¥5711本5日以内出荷手になじむ形状のため、容易に噴霧できます。仕様●満注容量(mL):532●口内径×胴径×高さ(mm):Φ20.2×Φ70.0×178.0●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、スプレーノズル/ポリプロピレン(PP)●※トリガーはT-95白/白(1601-62)が付属しています。アズワン品番65-9171-62
標準規格瓶 角型細口(ナチュラル)滅菌済 1129シリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥34,980税込¥38,4781ケース(200本)32日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。仕様●容量:100mL●目盛なし●入数:1ケース(200本)●口内径×胴径×全高(mm):Φ17.0×□42.5×97.0●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-53
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)滅菌済 1128シリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥76,980税込¥84,6781ケース(36本)63日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。仕様●容量:5L●目盛なし●入数:1ケース(36本)●材質:本体、キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-51
角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズ
エスコ¥340税込¥3741個翌々日出荷遮光性に優れています。仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):70×70×153(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:100mL●フタ内径:44mm●重量:70.9g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付
Fisherbrand PETGメディアボトル FBMBシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥32,980税込¥36,2781セット(12本)6日以内出荷PETG製なので耐衝撃性に優れている。軽量タイプ。Non-Pyrogenic/Non-Cytotoxic仕様●材質:●▼ボトル:PETG●▼クロージャー:HDPE●容量:1000mL●クロージャーサイズ:38mm●カラー:クリア●滅菌:電子線滅菌(SAL 10-6, USP Class VI)●キャップ保護シール付きアズワン品番65-4342-86
Fisherbrand(TM) 角型カーボーイ 活栓付 03-007シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷省スペースの角型デザインの活栓付タンク。長持ちする長い耐久性のある構造。ラボの水と試薬の保管と分配に最適。FDA、USP準拠。活栓には5/16インチに対応するホースアダプター付。開口部が広く洗浄しやすいデザイン仕様●容量:9L●材質:HDPE●オートクレーブ不可アズワン品番65-4341-97
GL PBTスクリューキャップ(PTFE張りシリコンガスケット付き)
BOHLENDER¥1,199税込¥1,3191個7日以内出荷GL14コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。赤色ポリブチレンテレフタレート(PBT)製は機械的強度があります。より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付きです。仕様●耐熱:+140℃アズワン品番65-9641-66
PFA平底ジャー
サンプラテック¥4,398税込¥4,8381本当日出荷フッ素樹脂製(テフロン)で耐薬品性に優れたメタルフリーの平底サンプル容器です。耐熱、耐寒性にも優れ-196℃~250℃という広いレンジで使用可能です。材質PFA
ボールオイラー角ボトル 350mL
大澤ワックス¥239税込¥2631個6日以内出荷先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利。容器が半透明で内容物が見やすい。先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。仕様●容器の材質:本体/ポリエチレン(PE)、ノズル/ポリプロピレン(PP)アズワン品番67-2480-02
ヘンペイ広口瓶 20L 5本入
三宝化成¥16,980税込¥18,6781袋(5本)翌々日出荷大口径、大容量、取手付の角型ボトルです。液体の運搬に適しています。スクエアタイプですので保管スペースを有効活用出来ます。仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓)●サイズ:奥行/180mm、胴幅/346mm、高さ/435mm、口内径/95mmアズワン品番67-2983-02
大型ボトル 5L(C/N)
三宝化成¥21,980税込¥24,1781箱(20本)16日以内出荷ノズル無しタイプの大型ボトルです。水溶液から廃液まで幅広く保管いただけます。スクエアタイプですので保管スペースを有効活用出来ます。灯油にはご使用いただけません。仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓)●サイズ:奥行/132mm、胴幅/230mm、高さ/260mm、縦口内径/31mm、斜口内径/31mmアズワン品番67-2983-07
スポイトボトル B2-010シリーズ
三宝化成¥179税込¥1971本10日以内出荷幅広い用途でご使用いただけるマルチタイプのボトルです。仕様●材質:PE(ボトル・ノズル)●サイズ:胴径/56.5mm、高さ/158.5mm、口内径/17mmアズワン品番67-2982-99
コルゲートチューブフィッティング
BOHLENDER¥13,499税込¥14,8491個7日以内出荷1/8-27NPTオスネジ付きです。HPLCで使用するコルゲート(蛇腹)チューブ接続用です。主にアジレント・テクノロジー社では内径6.5mm、サーモフィッシャーサイエンティフィック社では内径8.5mmのコルゲートチューブが使用されています。ボディ、ロックナットはオールポリプロピレン(PP)製、クランプリングはFEP製で耐熱+110℃。仕様●適用チューブ内径:6.5mmアズワン品番65-9642-04
NPTポート付きGL 5ボトルキャップ
BOHLENDER¥40,999税込¥45,0991個7日以内出荷NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適してい仕様●NPTポート:3●UNFポート:1●付属品:外径1/4"用フィッティング×3、NPT閉鎖用プラグ×2、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-84
PPSスクリューキャップ
BOHLENDER¥899税込¥9891個7日以内出荷GL 8コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製は機械的強度があります。より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付きです。仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9641-71
遮光型広口ポリ容器(取手付 EA508AKシリーズ
エスコ¥6,030税込¥6,6331個8日以内出荷遮光性に優れています。仕様●容量(L):20●胴径(mm):305●高さ(mm):450●入数:1個●材質:本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)●フタ内径:99mm●重量:1489g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●持ち運びに便利な取手付
ポリ容器(クリアー)Φ76.0x92mm/300mL EA508AF-41シリーズ
エスコ¥259税込¥2851個当日出荷ふたは、ねじ式。仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0396●容量(mL):300●胴径(mm):76●高さ(mm):92●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:58mm●重量:42.3g●耐熱温度:約60℃
ポリ容器(クリアー)Φ58.5x110mm/200mL EA508AF-37シリーズ
エスコ¥6,700税込¥7,3701箱(10個)翌日出荷本体は透明性に優れています。仕様●容量(mL):200●胴径(mm):58.5●高さ(mm):110●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:58mm●重量:70g●ふたは、ねじ式
ポリ容器(クリアー) EA508AFシリーズ
エスコ¥14,900税込¥16,3901箱(10個)翌日出荷本体は透明性に優れています。仕様●容量(mL):600●胴径(mm):83●高さ(mm):156●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:83mm●重量:130g●ふたは、ねじ式
標準規格瓶 丸型細口(遮光)滅菌済 1131シリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥33,980~税込¥37,378~1ケース(200本)ほか63日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型細口の遮光タイプ
標準規格瓶 角型細口(ナチュラル)滅菌済 1129シリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥37,980税込¥41,7781ケース(160本)32日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。仕様●容量:250mL●目盛なし●入数:1ケース(160本)●口内径×胴径×全高(mm):Φ17.0×□60.0×126.5●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:-~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-54
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)滅菌済 1128シリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥36,980~税込¥40,678~1ケース(36本)ほか63日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル)滅菌済 1127シリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(40本)ほか63日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
耐熱ねじ口びん 白 667シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥2,699税込¥2,9691個7日以内出荷仕様●色:白●容量(mL):500●ねじ口:GL 45●胴外径×高さ(mm):86×181●オートクレーブ/乾熱滅菌可能(蓋・液切れリングは外してください)●青キャップおよび液切れリング付(材質:ポリプロピレン)●コード番号:667-500アズワン品番65-8683-90
ミクロサンプル管立 MSシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷仕様●径mm:10mm●幅×奥×高 mm:145×77×35●配列 ・本数:5×10 ・ 50本●材質:ステンレス SUS304●コード番号:718-1050アズワン品番65-8671-69
ミクロサンプル管(栓付)1ケース(100本入) 550シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥7,798税込¥8,5781ケース(100本)7日以内出荷仕様●色・形状:茶・丸底●径×高さ mm:8×50●容量 mL:1●ケース入数:100 本入●ポリキャップ付●コード番号:550-08Bアズワン品番65-8671-62
ドロッパーボトル(白色ボトル)
Thermo Scientific Nalgene¥7,198~税込¥7,918~1箱(1ケース×25本)5日以内出荷一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。紫外線(UV)に敏感な物質に。USP Class VI。液漏れ防止構造
ドロッパーボトル 8mL
Thermo Scientific Nalgene¥7,498税込¥8,2481箱(1ケース×25本)8日以内出荷一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。USP Class VI。液漏れ防止構造。中身の確認が容易。細胞無毒性は本体のみ仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):8●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):62.9●キャップ付き高さ(mm):64.6●本体外径(mm):19.7●未滅菌アズワン品番65-5637-37
Fisherbrand PETGメディアボトル FBMBシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥37,980税込¥41,7781セット(48本)6日以内出荷PETG製なので耐衝撃性に優れている。軽量タイプ。Non-Pyrogenic/Non-Cytotoxic仕様●材質:●▼ボトル:PETG●▼クロージャー:HDPE●容量:30mL●クロージャーサイズ:20mm●カラー:クリア●滅菌:電子線滅菌(SAL 10-6, USP Class VI)●キャップ保護シールなしアズワン品番65-4342-87
サンケース
サンコー(三甲)¥199,800税込¥219,7801箱(1000個)6日以内出荷開封バンド方式の透明ケースです。シンプル形状で内容物残りを軽減します。仕様●容量(L):0.13●材質:PP●外寸法(mm):85×50●有効内寸法(mm):56×37アズワン品番65-9399-39
NPTポートプラグ
BOHLENDER¥5,899税込¥6,4891個7日以内出荷1/8-27NPTオスネジ付きです。オールPTFE製で耐熱+250℃。仕様●NPTポート閉鎖用アズワン品番65-9641-98
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)滅菌済 1128シリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥64,980税込¥71,4781ケース(350本)63日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。仕様●容量:50mL●目盛なし●入数:1ケース(350本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-43
標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル)滅菌済 1127シリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥64,980税込¥71,4781ケース(20本)30日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。仕様●容量:10L●目盛:500mL●入数:1ケース(20本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-40