絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: ネジ口瓶

1,703件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • PPSスクリューキャップ BOHLENDER

    PPSスクリューキャップ

    BOHLENDER
    1,999税込2,199
    1個
    7日以内出荷
    黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために内側にPTFE張りシリコンガスケット付きです。
    仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9641-70
  • GL PBTスクリューキャップ(PTFE張りシリコンガスケット付き) BOHLENDER

    GL PBTスクリューキャップ(PTFE張りシリコンガスケット付き)

    BOHLENDER
    2,699税込2,969
    1個
    7日以内出荷
    赤色ポリブチレンテレフタレート(PBT)製は機械的強度があり、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付きです。
    仕様●耐熱:+140℃アズワン品番65-9641-68
  • サンケース サンコー(三甲)

    サンケース

    サンコー(三甲)
    36,980税込40,678
    1箱(200個)ほか
    6日以内出荷
  • 広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x81mm/250mL EA508AM-73シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x81mm/250mL EA508AM-73シリーズ

    エスコ
    320税込352
    1個
    当日出荷
    内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
    仕様●容量(mL):250●胴径(mm):83●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:73mm●重量:58.7g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • 角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズ エスコ

    角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズ

    エスコ
    3,300税込3,630
    1セット(10個)
    翌日出荷
    遮光性に優れています。
    仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):70×70×153(H)●入数:10個●材質:ポリエチレン●目盛単位:100mL●フタ内径:44mm●重量:70.9g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付
  • 角型ポリ容器(遮光)55x55x128mm/250mL EA508AK-53シリーズ エスコ

    角型ポリ容器(遮光)55x55x128mm/250mL EA508AK-53シリーズ

    エスコ
    195税込215
    1個ほか
    翌日出荷
    遮光性に優れています。
  • 角型ポリ容器(遮光)40x40x115mm/100mL EA508AK-52シリーズ エスコ

    角型ポリ容器(遮光)40x40x115mm/100mL EA508AK-52シリーズ

    エスコ
    175税込193
    1個
    翌日出荷
    遮光性に優れています。
    仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):40×40×115(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:18.7g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付
  • ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ エスコ

    ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ

    エスコ
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ふた、本体とも透明性に優れています。
    仕様●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式
  • 標準規格瓶 丸型広口(遮光)滅菌済 1132シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口(遮光)滅菌済 1132シリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    37,980税込41,778
    1ケース(160本)ほか
    63日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型広口の遮光タイプ
  • 標準規格瓶 丸型細口(遮光)滅菌済 1131シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型細口(遮光)滅菌済 1131シリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    27,980税込30,778
    1ケース(75本)ほか
    63日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型細口の遮光タイプ
  • 標準規格瓶 角型広口(ナチュラル)滅菌済 1130シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 角型広口(ナチュラル)滅菌済 1130シリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    34,980税込38,478
    1ケース(200本)ほか
    63日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。
  • 標準規格瓶 角型細口(ナチュラル)滅菌済 1129シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 角型細口(ナチュラル)滅菌済 1129シリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    26,980税込29,678
    1ケース(75本)
    63日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。
    仕様●容量:500mL●目盛なし●入数:1ケース(75本)●口内径×胴径×全高(mm):Φ22.5×□70.0×169.5●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-55
  • 標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル)滅菌済 1127シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル)滅菌済 1127シリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    33,980税込37,378
    1ケース(200本)ほか
    63日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
  • 試料瓶A型 550シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    試料瓶A型 550シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    31,999税込35,199
    1ケース(140個)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    金属キャップ、ゴムライニング式、滅菌保存瓶にも便利です。
  • 耐熱ねじ口びん 白 667シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    耐熱ねじ口びん 白 667シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    1,799税込1,979
    1個
    6日以内出荷
    仕様●色:白●容量(mL):100●ねじ口:GL-45●胴外径×高さ(mm):56×105●オートクレーブ/乾熱滅菌可能(蓋・液切れリングは外してください)●青キャップおよび液切れリング付(材質:ポリプロピレン)●ほうけい酸ガラス-1●コード番号:667-100アズワン品番65-8683-88
  • ミクロサンプル管立 MSシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ミクロサンプル管立 MSシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    仕様●径mm:12mm●幅×奥×高 mm:185×95×35●配列 ・本数:5×10 ・ 50本●材質:ステンレス SUS304●コード番号:718-1250アズワン品番65-8671-70
  • ミクロサンプル管(栓付)1ケース(100本入) 550シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ミクロサンプル管(栓付)1ケース(100本入) 550シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    8,998税込9,898
    1ケース(100本)
    6日以内出荷
    仕様●色・形状:白・丸底●径×高さ mm:14×50●容量 mL:3●ケース入数:100 本入●ポリキャップ付●コード番号:550-14Aアズワン品番65-8671-61
  • ドロッパーボトル(白色ボトル) Thermo Scientific Nalgene

    ドロッパーボトル(白色ボトル)

    Thermo Scientific Nalgene
    7,498税込8,248
    1箱(1ケース×25本)
    5日以内出荷
    一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。紫外線(UV)に敏感な物質に。USP Class VI。液漏れ防止構造
    仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):15●本体カラー:ホワイト●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):72.9●キャップ付き高さ(mm):74.5●本体外径(mm):24.5●未滅菌●※Nalgene ボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。アズワン品番65-5637-41
  • ドロッパーボトル 4mL Thermo Scientific Nalgene

    ドロッパーボトル 4mL

    Thermo Scientific Nalgene
    7,198税込7,918
    1箱(1ケース×25本)
    33日以内出荷
    一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。USP Class VI。液漏れ防止構造。中身の確認が容易。細胞無毒性は本体のみ
    仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):4●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):52.1●キャップ付き高さ(mm):53.8●本体外径(mm):19.7●未滅菌アズワン品番65-5637-39
  • Fisherbrand PETGメディアボトル FBMBシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand PETGメディアボトル FBMBシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    23,980税込26,378
    1セット(24本)
    6日以内出荷
    PETG製なので耐衝撃性に優れている。軽量タイプ。Non-Pyrogenic/Non-Cytotoxic
    仕様●材質:●▼ボトル:PETG●▼クロージャー:HDPE●容量:250mL●クロージャーサイズ:38mm●カラー:クリア●滅菌:電子線滅菌(SAL 10-6, USP Class VI)●キャップ保護シールなしアズワン品番65-4342-90
  • Fisherbrand(TM) 角型カーボーイ 活栓付 03-007シリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) 角型カーボーイ 活栓付 03-007シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    省スペースの角型デザインの活栓付タンク。長持ちする長い耐久性のある構造。ラボの水と試薬の保管と分配に最適。FDA、USP準拠。活栓には5/16インチに対応するホースアダプター付。開口部が広く洗浄しやすいデザイン
    仕様●容量:20L●材質:HDPE●オートクレーブ不可アズワン品番65-4341-98
  • Φ68.5x124.5mm/300mlポリ容器 押込フタ式 エスコ

    Φ68.5x124.5mm/300mlポリ容器 押込フタ式

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    透明性に優れています
    仕様●容量(mL):300●胴径(mm):68.5●高さ(mm):124.5●入数:1個●材質:本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)●内径:70.5mm●重量:100g●押込フタ式
  • Fisherbrand(TM) HDPEスプレーボトル 1本×6本入 Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) HDPEスプレーボトル 1本×6本入

    Thermo Fisher Scientific
    6,198税込6,818
    1セット(6本)
    6日以内出荷
    高密度ポリエチレン製トリガースプレーボトル。液漏れしにくい設計
    仕様●容量:1000mL●材質:HDPE●オートクレーブ不可アズワン品番65-4341-96
  • 広口瓶(ポリエチレン製)(メモリ無しタイプ) A2-011シリーズ 三宝化成

    広口瓶(ポリエチレン製)(メモリ無しタイプ) A2-011シリーズ

    三宝化成
    209税込230
    1本
    翌々日出荷
    キャップ、中栓付のスタンダードな広口タイプのボトルです。
    仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓)●サイズ:外径/78mm、高さ/151.5mm、口内径/44mm
  • 試料瓶 D型 555シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    試料瓶 D型 555シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    12,999税込14,299
    1ケース(60本)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    白プラスチック蓋(金属蓋もあります)
  • NPTフィッティング BOHLENDER

    NPTフィッティング

    BOHLENDER
    8,799税込9,679
    1個
    7日以内出荷
    1/8-27NPTオスネジ付きです。オールPTFE製で耐熱+250℃。
    仕様●適用チューブ外径:6mmアズワン品番65-9642-02
  • NPTポート付きGL45ボトルキャップ BOHLENDER

    NPTポート付きGL45ボトルキャップ

    BOHLENDER
    32,999税込36,299
    1個
    7日以内出荷
    NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。
    仕様●NPTポート:1●UNFポート:1●付属品:外径1/4"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-82
  • UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック付き BOHLENDER

    UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック付き

    BOHLENDER
    41,999税込46,199
    1個
    7日以内出荷
    付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。コック付きポートはボディ内へチューブが貫通できませんが、キャップ内側にも1/4-28UNFメスネジがあり、付属のPFAフィッティング(半透明)で外径1/8"フッ素樹脂チューブを接続します。各コックのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。
    仕様●UNFポート:4●コック数:3●付属品:外径1/8"用フィッティング×6、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-81
  • GL PTFEスクリューキャップ BOHLENDER

    GL PTFEスクリューキャップ

    BOHLENDER
    6,899税込7,589
    1個
    6日以内出荷
    耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適しています。
    仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9641-64
  • サンケース サンコー(三甲)

    サンケース

    サンコー(三甲)
    24,980税込27,478
    1箱(240個)ほか
    6日以内出荷
  • 広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズ

    エスコ
    4,480税込4,928
    1セット(10個)
    翌日出荷
    内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
    仕様●容量(mL):470●胴径(mm):99●高さ(mm):100●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:124.3g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • 広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズ

    エスコ
    2,550税込2,805
    1セット(10個)
    翌日出荷
    内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
    仕様●容量(mL):150●胴径(mm):67●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:57mm●重量:43g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • 遮光型広口ポリ容器(取手付 EA508AKシリーズ エスコ

    遮光型広口ポリ容器(取手付 EA508AKシリーズ

    エスコ
    4,440税込4,884
    1個
    翌日出荷
    遮光性に優れています。
    仕様●容量(L):10●胴径(mm):218●高さ(mm):390●入数:1個●材質:本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)●フタ内径:99mm●重量:843g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●持ち運びに便利な取手付
  • 標準規格瓶 丸型広口(遮光)滅菌済 1132シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口(遮光)滅菌済 1132シリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    42,980税込47,278
    1ケース(36本)
    63日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型広口の遮光タイプ
    仕様●容量:2L●目盛:200mL●入数:1ケース(36本)●材質:本体、キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-73
  • 標準規格瓶 角型広口(ナチュラル)滅菌済 1130シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 角型広口(ナチュラル)滅菌済 1130シリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    26,980税込29,678
    1ケース(48本)ほか
    63日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。
  • 標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル)滅菌済 1127シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル)滅菌済 1127シリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    25,980税込28,578
    1ケース(75本)ほか
    63日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
  • 耐熱ねじ口びん(茶褐色)茶 667シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    耐熱ねじ口びん(茶褐色)茶 667シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    6,699税込7,369
    1個
    6日以内出荷
    仕様●色:茶●容量(mL):500●ねじ口:GLー45●胴外径×高さ(mm):86×181●オートクレーブ/乾熱滅菌可能(蓋・液切れリングは外してください)●青キャップおよび液切れリング付(材質:ポリプロピレン)●ほうけい酸ガラスー1●コード番号:667-500Tアズワン品番65-8683-98
  • ポリキャップ 1ケース(100個入) 550シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ポリキャップ 1ケース(100個入) 550シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    1,998税込2,198
    1ケース(100個)
    6日以内出荷
    仕様●mL用:1.5mL用●ケース入数:100 個入●ポリキャップのみ●コード番号:550-10Cアズワン品番65-8671-65
  • ミクロサンプル管(栓付)1ケース(100本入) 550シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ミクロサンプル管(栓付)1ケース(100本入) 550シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    5,498税込6,048
    1ケース(100本)
    4日以内出荷
    仕様●色・形状:白・丸底●径×高さ mm:8×50●容量 mL:1●ケース入数:100 本入●ポリキャップ付●コード番号:550-08Aアズワン品番65-8671-58
  • Fisherbrand PETGメディアボトル FBMBシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand PETGメディアボトル FBMBシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    21,980税込24,178
    1セット(24本)ほか
    6日以内出荷
    PETG製なので耐衝撃性に優れている。軽量タイプ。Non-Pyrogenic/Non-Cytotoxic

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ口瓶