絞り込み
容量(mL)
- 4~5未満(35)
- 8~9未満(32)
- 10~20未満(98)
- 20~30未満(104)
- 30~40未満(166)
- 50~60未満(187)
- 60~70未満(123)
- 100~200未満(622)
- 200~300未満(529)
- 300~400未満(79)
- 400~500未満(48)
- 500~600未満(510)
- 700~800未満(29)
- 1000~2000未満(528)
- 2000~3000未満(230)
- 3000~4000未満(101)
- 4000~5000未満(43)
- 5000~6000未満(128)
- 10000~20000未満(127)
- 20000~30000未満(81)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(197)
- エスコ(132)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(100)
- Thermo Fisher Scientific(80)
- 三商(77)
- NEG(日電理化硝子)(65)
- サンプラテック(64)
- TGK(東京硝子器械)(56)
- Thermo Scientific Nalgene(51)
- DURAN(46)
- DESCO(46)
- ニッコー(40)
- マルエム[理化学・容器](37)
- BOHLENDER(34)
- 日本理化学器械(NRK)(33)
- RS PRO(32)
- TAKEMOTO(31)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
- コクゴ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「容量(mL)」から絞り込む
30~40未満(166)
50~60未満(187)
60~70未満(123)
100~200未満(622)
200~300未満(529)
500~600未満(510)
1000~2000未満(528)
2000~3000未満(230)
5000~6000未満(128)
10000~20000未満(127)
容量(mL)をもっと見る
![PETキャップシール 1袋 100枚入 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70021108-260109-02.jpg)
PETキャップシール 1袋 100枚入
マルエム[理化学・容器]¥1,798~税込¥1,978~1袋(100枚)当日出荷から4日以内出荷ヒートガンで熱をかけて伸縮させシールできるため、キャップの開封確認に便利です。材質PET
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 瓶のみ 100ml
三商¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)56.5×122口内径(Φmm)21ねじ規格33
Nalgene 広口軽量ボトル PPCO 2187シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥37,980~税込¥41,778~1箱(50本)ほか5日以内出荷優れた化学薬品耐性。Nalgne2105シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。オートクレーブ可能。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene 広口ボトル HDPE 2104シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥46,980~税込¥51,678~1箱(50本)ほか93日以内出荷優れた化学薬品耐性。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene ローパーティクル・ローメタルボトル 382003シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥57,980~税込¥63,778~1箱(24本)ほか7日以内出荷から93日以内出荷ボトル内に混入する0.3 μm以上の浮遊粒子が1 mLあたり20個未満にまで抑えられたボトル。Class 5のクリーンルームにて二重個包装。優れた化学薬品耐性。本体、キャップ付バルク梱包材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 細口軽量ボトル LDPE 312088シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50本)ほか93日以内出荷不純物の含有が低く、分析用途に最適。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 広口IP2ボトル HDPE 2199シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥92,980~税込¥102,278~1箱(50本)ほか93日以内出荷堅牢性が高く液体/粉末サンプルの保管航空輸送に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 広口褐色ボトル HDPE 2106シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥89,980~税込¥98,978~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷優れた化学薬品耐性。光に敏感な物質の輸送保存用。褐色ボトル。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 広口軽量ボトル HDPE 2189シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥46,980~税込¥51,678~1箱(50本)ほか5日以内出荷肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 細口ボトル PPCO 2006シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥42,980~税込¥47,278~1箱(50本)ほか7日以内出荷から93日以内出荷
広口ボトル PPCO 2105シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥50,980~税込¥56,078~1箱(50本)ほか7日以内出荷から93日以内出荷優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene 細口軽量ボトル HDPE 2089シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥26,980~税込¥29,678~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 角型ボトル2007シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥85,980~税込¥94,578~1箱(50本)ほか93日以内出荷優れた化学薬品耐性。省スペース形状。液体輸送サンプルや固形分の保管に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 細口ボトル LDPE 2003シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥44,980~税込¥49,478~1箱(50本)ほか93日以内出荷金属有機物の溶出性が低い。柔軟性があり衝撃に強い。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 広口ボトル LDPE 2103シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥82,980~税込¥91,278~1箱(125本)ほか93日以内出荷金属、有機物の溶出が低い材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 目盛付き付角型ボトル PPCO 2016シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥51,980~税込¥57,178~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷半透明で目盛付。優れた薬品耐性。角形で省スペース。121℃まで使用可能:脆化温度は-40℃材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene ボトル用カラーキャップ 362150シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥23,980~税込¥26,378~1箱(250個)ほか7日以内出荷から93日以内出荷Nalgeneボトル用キャップ。ナチュラル、ホワイト、グリーン、レッド、ブルー、アンバーの6色。ライナー不使用、高精度に一体成型された液漏れ防止構造。キャップのみのバルク梱包。オートクレーブ可能材質キャップ/PP
Nalgene ローパーティクルIP2ボトル 382099シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥45,980~税込¥50,578~1箱(24本)ほか93日以内出荷堅牢性が高く、液体/粉末サンプルの保管、航空輸送に適している。0.3 μm以上サイズのパーティクルが1 mLあたり30個未満の環境で製造保証。本体、キャップ付バルク梱包材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 細口褐色ボトル HDPE 2004シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥68,980~税込¥75,878~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 細口軽量ボトル PPCO 2087シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥31,980~税込¥35,178~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性。オートクレーブ可能材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene 細口白色ボトル 362008シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥99,980~税込¥109,978~1箱(50本)ほか93日以内出荷優れた化学薬品耐性。汎用性の高いボトル。キャップはNalgene362150シリーズをご使用ください。白色ボトル。本体のみのバルクタイプ材質本体/HDPE
Nalgene 広口褐色軽量ボトル HDPE 2185シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥57,980~税込¥63,778~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷Nalgne2106シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。褐色ボトル。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene フッ素加工細口ボトル 2097シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥67,980~税込¥74,778~1箱(50本)ほか93日以内出荷フッ素加工により溶剤の吸収・浸透や臭気の浸出を軽減。溶媒や化合物・農作物の梱包に効果的。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/FLPE製、キャップ/FLPP製
Nalgene 細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥66,980~税込¥73,678~1箱(50本)ほか93日以内出荷堅牢性が高く液体/粉末サンプルの保管航空輸送に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 広口半透明褐色軽量ボトル 362184シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥79,980~税込¥87,978~1箱(125本)ほか93日以内出荷透明ボトルよりも遮光性のあるボトル。半透明褐色ボトル。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 目盛付き付角型ボトル PC 2015シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥25,980~税込¥28,578~1箱(2箱×30本)ほか93日以内出荷オートクレーブ可能材質本体/PC
Nalgene 広口角型ボトル HDPE 2114シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥52,980~税込¥58,278~1箱(50本)ほか93日以内出荷液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 細口褐色軽量ボトル HDPE 2085シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥46,980~税込¥51,678~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 細口ボトル HDPE 2002シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥42,980~税込¥47,278~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 細口半透明褐色軽量ボトル 362084シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥68,980~税込¥75,878~1箱(125本)ほか93日以内出荷透明ボトルよりも遮光性のあるボトル。半透明褐色ボトル。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 目盛付き付角型ボトル HDPE 2018シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥48,980~税込¥53,878~1箱(50本)ほか7日以内出荷から93日以内出荷角型で省スペース。経済的でラボ用として汎用性が高い。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 角型褐色ボトル2009シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥109,800~税込¥120,780~1箱(50本)ほか93日以内出荷優れた化学薬品耐性。省スペース形状。不純物の含有が低く分析用途に適しています。褐色ボトル。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
バルブ付きマルチチューブ用GL45ボトルキャップ BLシリーズ
アイシス¥55,980~税込¥61,578~1個7日以内出荷各ソケットに別売GL14半硬質チューブ用スクリュージョイントセット(BL62870)を取り付けることで外径1/32”~8mmまでの半硬質・硬質チューブが接続でき、別売GL14軟質チューブ用ホースコネクター(BL58102、BL58202)を取り付けることで内径6~8mmまでの軟質チューブが接続できます。キャップの着脱中は既にソケットへ接続済のチューブが捻れないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 300ml FCキャップ付
三商¥3,198税込¥3,5181本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。容量(mL)300寸法(Φ×高さH)(mm)74.5×166(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 200ml FCキャップ付
三商¥2,898税込¥3,1881本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。容量(mL)200寸法(Φ×高さH)(mm)66.5×148(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
標本容器 250mL 881090シリーズ
TARSONS¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷から8日以内出荷●US-FDA-21CFR適合等級ポリカーボネート/ポリプロピレン製。●透明度が高い標本容器です。材質容器:PC製、蓋:PP製容量250mL
広口瓶
瑞穂化成工業¥129税込¥1421個6日以内出荷高品質のポリエチレン容器です。食品に使用できます。用途あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプ。材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)37色乳白色色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80(中栓は60)口径(mm)28.5中栓あり
ポリパック
瑞穂化成工業¥629税込¥6921個6日以内出荷高品質のポリエチレン容器です。口径の広いPE製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。用途サンプル、小物から粉末、ペーストを入れる容器。トラスコ品番151-9204材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)色乳白色容量(mL)610高さ(mm)120色(フタ)乳白色外径(mm)99中栓あり内径(mm)89
細口茶色瓶 スリット入り 500ml
mizuho¥269税込¥2961個5日以内出荷目盛り部にスリットが付いておりますので、液体の残量が視認できます。色茶、目盛り部ナチュラル色高さ(mm)175質量(g)62.5径(Φ)80口径(内径)24RoHS指令(10物質対応)対応
細口茶色瓶 スリット入り 1L
mizuho¥359税込¥3951個5日以内出荷目盛り部にスリットが付いておりますので、液体の残量が視認できます。色茶、目盛り部ナチュラル色高さ(mm)207質量(g)92.9径(Φ)98口径(内径)24RoHS指令(10物質対応)対応




![PETキャップシール 1袋 100枚入 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70021108-260109-02.jpg)