絞り込み
ブランド
- 旭産業(11)
- モリリン(10)
- エスコ(9)
- TRUSCO(9)
- 吉野(9)
- ワンウィル(7)
- ユタカメイク(4)
- コンドーテック(3)
- 太陽工業(3)
- 旭産業(エアーゲージ)(3)
- 昭和商会(3)
- 萩原工業(2)
- WING ACE(2)
- アイネット(2)
- ジェイワークスプランニング(2)
- 協伸製作所(2)
- 日本マタイ(1)
- ユニット(1)
- 小泉製麻(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質(本体)」から絞り込む

耐候性フレコンバッグ
ユタカメイク¥48,980税込¥53,8781セット(10枚)当日出荷約3年タイプとなっており長期使用可能です。用途河川・崖などの仮設土砂堰き止め用の大型土のう袋として最適です。形状丸型色ブラックタイプ排出口無寸法(Φ×高さH)(mm)1100×1100RoHS指令(10物質対応)対応
フレコンバック 丸型(1t用)
モリリン(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781パック(10枚)当日出荷バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750色本体・ベルト部/ベージュ、投入口/白タイプ本体・ベルト部/ベージュ、投入口/白ベルト幅(mm)100質量(kg/枚)約1.95
フレコンバッグ丸型(バージン材)1t用 排出口なし
ジェイワークスプランニング¥1,498税込¥1,6481枚6日以内出荷◎反転ベルト、ふた付きで反転排出可能!。◎ワンウェイタイプ。◎バージン材使用(再生材よりも丈夫)。◎UV剤使用用途*災害、土木工事、河川工事、産廃、原料の運搬、ゴミ袋等に使用できます。*紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収運搬、保管に。材質ポリプロピレン/ポリエチレン(バージン材)/UV剤タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付、反転ベルト容量(L)1000本体サイズ(mm)Φ1100×H1100+750
フレコンバック
モリリン¥18,880税込¥20,7681セット(10枚)当日出荷ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。食品衛生法に適合した本体生地を使用。UV剤配合。JIS規格準拠品。バージン原料を使用。用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に。種別排出口:あり色ベージュベルト反転ベルト:あり容量(cm3)1直径×高さ(cm)広げた時:110×265耐荷重(t)1![1.0ton 丸型フレコンバッグ[内袋付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50750787-180226-02.jpg)
1.0ton 丸型フレコンバッグ[内袋付]
エスコ¥5,430税込¥5,9731個4日以内出荷エスコ品番EA981WM-27タイプ注入口全開容量(L)1007寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1060
コンテナバッグ 肥料・飼料運搬用 丸型
吉野(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠用途肥料・飼料用に。
コンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷JIS準拠品です。ベルトが色分けされており、一目で判別できるので便利です。 内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。 使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。仕様(ラミネート)なし、(排出口)なし質量(kg)1.9高さ(mm)1060投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700最大充填質量(kg)1000![1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50750823-180226-02.jpg)
1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付]
エスコ¥4,970税込¥5,4671個欠品中エスコ品番EA981WM-33タイプ吊りロープ・注入口全開容量(L)500寸法(直径Φ×高さH)(mm)900×800排出口径(Φmm)400
コンテナバッグ(JIS Z1651 2017準拠品・排出口付)
吉野¥3,998税込¥4,3981個当日出荷内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。用途原料などの輸送や貯蔵・保管に。廃材袋として。仕様排出口ありトラスコ品番412-7412材質本体:ポリプロピレン(PP)、内袋:ポリエチレン(PE)高さ(mm)1100寸法(Φ×高さH)(mm)排出口:450×500投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×850最大充填質量(kg)1000
コンテナバッグ丸型排出口なし・底十字
旭産業¥4,198~税込¥4,618~1袋当日出荷丸型タイプで、底部までベルトを回して取り付けてあります(底十字)。材質ポリプロピレンタイプ内袋:なし種類排出口:なしベルト色ベージュラミネートなし
エコパレらいと君
協伸製作所¥55,980税込¥61,5781台翌々日出荷組立、段積可能な強固なフレコン台車用途フレコンバッグ用台車材質鉄質量(kg)45色ブルー容量1立米耐荷重(kg)400キャスターあり
フレキシブルコンテナ
小泉製麻¥2,998税込¥3,2981枚3日以内出荷定番品のベージュのフレキシブルコンテナです。 JIS規格合格品(JIS Z 1651:2017) 食品衛生法に適合用途化学薬品、肥料、飼料、農作物 穀物運搬、危険物容器として多岐にご利用いただけます。材質ポリプロピレン色ベージュ
フレコンバッグ(排出口有り)・1立米用
ユタカメイク¥3,500税込¥3,8501枚翌々日出荷大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。用途大型土のうとして。仕様排出口:ありトラスコ品番397-7803質量(kg)1.98縦(mm)Φ1100×1050RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナバッグクロスタイコン
太陽工業¥4,498税込¥4,9481個当日出荷粉体、穀物移送などに最適です。用途粉体、穀物移送など。材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.6奥行(mm)1100間口(mm)1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×500
コンテナバッグ丸型
吉野¥59,980税込¥65,9781箱(10個)当日出荷食品を輸送する際にも使える食品衛生法適合品です。用途食品などの輸送や貯蔵・保管に。仕様内袋ありトラスコ品番198-3765材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)、内袋;ポリエチレン(PE)質量(kg)2.3品名丸型 1t 内袋・排出口付投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800外径(mm)Φ1100アズワン品番64-8784-70最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ450×500ラミネートなし![2.0ton丸型フレコンバッグ[底十字] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44138055-190802-02.jpg)
2.0ton丸型フレコンバッグ[底十字]
エスコ¥7,010税込¥7,7111個4日以内出荷UV剤入りで耐候性に優れています。仕様排出口無しタイプ注入口全開タイプ容量(L)1045寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100耐候性3年吊下荷重(kg)2000
コンテナバッグ丸型(反転ベルト付)
吉野¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様排出口なし、ラミネートなしトラスコ品番835-8691質量(kg)1.7外径(Φmm)1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800最大充填質量(kg)500
コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り) 排出口付
旭産業(エアーゲージ)¥6,998税込¥7,6981袋当日出荷本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。トラスコ品番855-3258質量(kg)2.22018年トラスコ掲載ページ8 0878
コンテナバッグ ブラック
コンドーテック¥29,980税込¥32,9781セット(10枚)8日以内出荷●耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。*第三者機関による実験値 ●”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。 ●100%バージン材使用仕様耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。第三者機関による実験値型式KR-2-B寸法(mm)直径Φ1100[mm]×高さ1080質量(kg)2.1ベルト幅(mm)100容量(m3)1充填量10kN/m3
タイコン CBタイプ(規格袋ラミ付)
太陽工業¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷仕様ラミネートありトラスコ品番461-8424質量(kg)2.4奥行(mm)1100間口(mm)1100外径(Φmm)Φ1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500
コンテナバッグ ブラック
コンドーテック¥4,198~税込¥4,618~1枚ほか7日以内出荷反射シート付で夜間や暗所での視認性向上用途夜間の接触防止に。資材ヤード倉庫内の夜間の接触事故対策に。材質反射部/テリレンコットン(Terylene + Cotton)質量(kg)2.1材質(本体)PPベルト幅(mm)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1080容量(m3)1充填量10kN/m3
コンテナバッグ丸型排出口あり・ラミ付き
旭産業¥6,698税込¥7,3681袋当日出荷丸型排出口ありタイプです。本体はラミネート付きです。粉体、鉱物など充填運搬用に最適です。用途粉体、鉱物などの充填運搬用途として。トラスコ品番598-0167材質ポリプロピレン高さ(mm)1200タイプ内袋:なし種類排出口:ありベルト色ベージュ外径(mm)1150最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500ラミネートあり
コンテナバッグ丸型排出口あり 容量1立米以上
旭産業¥4,998~税込¥5,498~1袋当日出荷排出口付きのコンテナバッグです。飼料、ペレット、鉱物、などの運搬に最適です。用途飼料、樹脂ペレットなどの運搬用として。鉱物、鉱物粉砕原料などの運搬用として。材質本体:ポリプロピレンタイプ内袋:なしベルト色ベージュ最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口なし・底部ロープタイプ
旭産業¥4,198税込¥4,6181袋当日出荷丸型タイプの底部ロープ仕様のコンテナバッグです。高比重の内容物を少量運搬に最適トラスコ品番571-5908材質ポリプロピレン高さ(mm)800タイプ内袋:なし種類排出口:なしベルト色グリーン投入口寸法(径×高さ)(mm)900×800外径(mm)900最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口なし・投入口逆テーパー
旭産業¥5,498税込¥6,0481袋当日出荷丸型タイプで投入口が逆テーパー状になっており内容物の投入が容易です。トラスコ品番571-5905材質ポリプロピレン高さ(mm)1200タイプ内袋:なし種類排出口:なしベルト色ベージュ投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×1200外径(mm)1100最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口なし・底十字・本体青色
旭産業¥4,798税込¥5,2781袋欠品中丸型タイプで本体が特色ある青色になっております。工場内での分別管理に最適トラスコ品番571-5912材質ポリプロピレン高さ(mm)1060タイプ内袋:なし種類排出口:なしベルト色ベージュ投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×1060外径(mm)1100最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口なし・内袋付
旭産業¥4,198~税込¥4,618~1袋当日出荷丸型で小型の内袋付コンテナバッグです用途鉱物、粉体、肥料など湿気を嫌う内容物運搬用に材質本体:耐候剤入りポリプロピレン、内袋:ポリエチレンタイプ内袋:あり種類排出口:なし外径(mm)700最大充填質量(kg)300ラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口なし・内ラミ付
旭産業¥4,598税込¥5,0581袋当日出荷丸型本体内ラミ付で粉体・鉱物系・セメントなどの充填・運搬に最適です。用途粉体などの運搬用にトラスコ品番571-5907材質耐候剤入りポリプロピレン高さ(mm)720タイプ内袋:なし種類排出口:なし容量(L)326ベルト色ベージュ投入口寸法(径×高さ)(mm)760×650外径(mm)760最大充填質量(kg)1000ラミネート内ラミ
コンテナバッグ丸型本体二重 排出口あり
旭産業¥6,998~税込¥7,698~1袋当日出荷から翌々日出荷本体生地と内生地の二重構造になっております。内生地にはラミネート付きで粉体漏れに有効です。用途粉体やパウダー状の内容物の保管や搬送に有効です。本体二重構造で破れにくいために、鉱物や金物などの運搬に適しております。材質本体:耐候剤入りポリプロピレン、内生地:耐候剤入りポリエチレンタイプ丸型種類内袋:なし形式排出口:ありベルト色ベージュ最大充填質量(kg)1000ラミネート本体なし
エコパレらいと君用底板
協伸製作所¥14,980税込¥16,4781枚翌々日出荷エコパレらいと君用底板用途エコパレらいと君用底板材質合板(木)長さ(mm)1000幅(mm)1000耐荷重(kg)20板厚(mm)9
コンテナバッグ(丸型二重袋付き・角型オープン・角型長尺用)
旭産業¥9,998税込¥10,9981袋当日出荷丈夫な本体(PP)の中に内袋(PE)が二重にセットしてあります。汚染物などの運搬に有効です。用途アスベスト廃棄運搬用として水分などを含んだ汚染物質の運搬用として。トラスコ品番250-3666種別丸型材質本体:ポリプロピレン(PP)、内袋:ポリエチレン(PE)高さ(mm)1060タイプ内袋あり耐荷重(kg)1000ベルト色ベージュ吐出口なし注入口あり投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×1060外径(mm)1100ラミネートなし
コンテナバック(農作物用)(抗菌剤配合)
TRUSCO¥3,333税込¥3,6661袋翌々日出荷本体原反に抗菌剤を配合しています。 長期保管の内容物への影響を軽減します。用途農業、食品関係での使用に仕様排出口あり、ラミネートなし質量(kg)2.52寸法(縦×横×高さ)(mm)900×900×1350投入口寸法(径×高さ)(mm)500×500外径(mm)900最大荷重(kg)充填:1000排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500
フレキシブルコンテナバッグ
日本マタイ¥5,898~税込¥6,488~1枚当日出荷から翌日出荷内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することができます。用途原料、食品など輸送袋として。外径(mm)1100最大充填質量(kg)1000
『フレコンバック』には他にこんなカテゴリがあります
- フレコンバック丸型
- フレコンバック角型
- フレコンバック用スタンド・オプション品










![1.0ton 丸型フレコンバッグ[内袋付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50750787-180226-02.jpg)


![1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50750823-180226-02.jpg)








![2.0ton丸型フレコンバッグ[底十字] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44138055-190802-02.jpg)



































![9.5sq.ツールセット[77点]用トレイセット(補給部品) nepros 9.5sq.ツールセット[77点]用トレイセット(補給部品) nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)