絞り込み
材質
- アルミ(9)
- スチール(14)
- ステンレス(38)
- 亜鉛合金(69)
- 樹脂(32)
- 黄銅(真鍮)(12)
ブランド
- 栃木屋
- モノタロウ(6)
- イマオコーポレーション(1,049)
- TAKIGEN(タキゲン)(853)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(790)
- RS PRO(671)
- エスコ(587)
- MIYOSHI(小西製作所)(578)
- LAMP(スガツネ工業)(341)
- 廣杉計器(337)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(202)
- ジョー・プリンス竹下(200)
- ハーフェレ(193)
- 三星産業貿易(170)
- 大阪魂(163)
- ホシモト(97)
- TRUSCO(61)
- SUGICO(スギコ)(56)
- シブタニ(45)
- ノーブランド(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(187)
グリーンマーク認定(14)
グリーン購入法適合(17)
特価

抜け止めワッシャー
栃木屋(22件のレビュー)¥15~税込¥17~1個当日出荷ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。材質(本体)PA表面処理(本体)原色RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂取手
栃木屋(32件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。用途OA機器・事務機器・ボックス等材質ABS質量(g)87垂直許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパネル取手
栃木屋(7件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から14日以内出荷各種機器に合わせてサイズが選べます。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質/処理SUS303/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ツマミ付ネジ(ショートタイプ)
栃木屋(3件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。用途計測機器・分電盤等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)BSBM種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)BSBM
ステンレスツマミ付ネジ
栃木屋(8件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。用途計測機器・分電盤等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)SUS303種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
フォールディング取手
栃木屋(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等材質/処理(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)(スプリング)SUS304/-(シャフト)SUS/-(ボール)SUJ/-垂直許容荷重(N[kgf])491[50]RoHS指令(10物質対応)対応
角型取手(黒色塗装)
栃木屋(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷用途計測機器・通信機器・工作機械等質量(g)51材質/処理ZDC/黒色垂直許容荷重(N[kgf])392[40]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパネル取手用座金(3型)
栃木屋(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷ステンレスパネル取手といっしょに使用すると足元がスッキリ見えます。材質/処理SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパネル取手
栃木屋(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から14日以内出荷各種機器に合わせてサイズが選べます。用途配電盤・分電盤・制御盤等付属品座金、ばね座金、六角ナット各2個RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取手用座金(1型)
栃木屋(3件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。材質/処理C3604/CrRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ツマミ付ネジ
栃木屋¥599~税込¥659~1個当日出荷から14日以内出荷抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。用途計測機器・工作機械等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)SUS303種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
AD型取手
栃木屋¥379~税込¥417~1個当日出荷角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使い下さい。用途計測機器・通信機器等材質/処理SUS303/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
♯1200型ハンドル(Ⅱ型)
栃木屋(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷レザータッチのソフト感のある取手です。用途計測機器・トランクケース等材質SPCC、SWRM、PE質量(g)69部品名称取付金具、ジョイント、ピン、ニギリ表面処理Cr、Ni、黒色許容荷重(N[kgf])147[15]