絞り込み
ストローク(mm)
長さ(m)
- 0.1未満(42)
- 0.1~0.2未満(53)
- 0.2~0.3未満(111)
- 0.3~0.4未満(246)
- 0.4~0.5未満(246)
- 0.5~0.6未満(230)
- 0.6~0.7未満(157)
- 0.7~0.8未満(122)
- 0.8~0.9未満(26)
- 0.9~1.0未満(14)
- 1.0~1.5未満(18)
- 1.5~2.0未満(9)
- 2.0~2.5未満(10)
- 2.5~3.0未満(1)
- 3.0~4.0未満(2)
- 10.0以上(2)
定格荷重(N)
表面処理(レール)
- その他(3)
- アルマイト(16)
- エポキシ樹脂コーティング(4)
- セラミックコーティング(2)
- ホワイトクロムメッキ(1)
- ホワイトクロメート処理(12)
- ユニクロ(7)
- 三価クロム(1)
- 三価クロメート(18)
- 亜鉛メッキ(81)
- 光沢クロメート処理(64)
- 粉体塗装(5)
- 電解研磨(4)
その他・アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
ブランド
- モノタロウ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(195)
- 岩田製作所(73)
- ハーフェレ(71)
- 高千穂交易(47)
- イマオコーポレーション(35)
- 日本アキュライド(31)
- THK(29)
- 栃木屋(23)
- NB(日本ベアリング)(10)
- アイワ金属(9)
- 日本スライド工業(8)
- NB(6)
- ホリエ金物(6)
- オイレス工業(5)
- TRUSCO(5)
- プルトンチェン(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- アトムリビンテック(5)
- SUGICO(スギコ)(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・岩田製作所・ハーフェレ・高千穂交易・イマオコーポレーション・日本アキュライド・THK・栃木屋・NB(日本ベアリング)・アイワ金属・日本スライド工業・NB・ホリエ金物・オイレス工業・TRUSCO・プルトンチェン・WAKI(和気産業)・アトムリビンテック・SUGICO(スギコ)・ブランドをもっと見る

スライドレール 両スライド
WAKI(和気産業)¥799~税込¥879~1セット(2本)当日出荷から翌々日出荷前後どちらにでも動く!出し入れ自在でスッキリ収納(両方向スライド)ベアリングタイプ種類スライド形段数2定格荷重(N)98(左右ペア)材質(レール)スチール表面処理(レール)ユニクロメッキ
ステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷から4日以内出荷メーカーサイクル試験5万回をクリアしています。ボールクリープを起こりにくくする機構搭載。操作力の変化が少ないです。高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。同サイズのガイドもあります(70 mmタイプは除く)。レール長さ70 mmのタイプが新しく加わりました。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5種類スライド形段数3幅W(mm)9.7材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C3275
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から5日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでレールを取り外せます。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3271
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から5日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
リニア型多目的スライドレール C115
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から5日以内出荷インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-種類リニア形定格荷重(N)370/ペア推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
リニア型多目的スライドレール C2415
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷から4日以内出荷インナーメンバーが常にボールリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。材質/仕上[アウターレール・インナーレール]鋼(SPCC)/光沢クロメート処理、[M3クリンチングナット]鋼(SF)/光沢クロメート処理、[リテーナー]鋼(SECC)/(亜鉛めっき鋼板)、[スチールボール]鋼(SWCH)/-種類リニア形定格荷重(N)147/ペア材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
スライドレール D270
日本スライド工業¥1,598~税込¥1,758~1本7日以内出荷から15日以内出荷材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
スライドレール C2731FL
LAMP(スガツネ工業)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から3日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全開時と全閉時にロックします。ロック解除レバーが手元側にあり、操作がしやすく、安全です。(指を挟みづらいです。)仕様デュアルフリップロックタイプ材質鋼種類スライド形段数3仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、十字穴付タッピンねじ呼び3.5のいずれかをご使用ください。材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C1313
LAMP(スガツネ工業)¥4,398~税込¥4,838~1本3日以内出荷ヒンジ付のスライドレールで、扉をキャビネット内部に収納する水平フリッパー扉に最適です。使用板厚は19mm厚で設計しており、小さな扉用です。取付ブラケットによる取り付け、取付ブラケットを使用せずに中板を設けて直接スライドレールを取り付ける方法、どちらでも可能です。用途水平フリッパー扉用材質鋼高さ(mm)26.1種類リニア形仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 3506G
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から6日以内出荷鋼製スライドレールです。仕様廉価版材質鋼高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
収納扉用スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。材質鋼種類リニア形仕上光沢クロメート処理材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品表面処理(レール)光沢クロメート処理
ステンレス鋼製スライドレールSNS35W
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷から4日以内出荷高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時に、簡易的に保持します。材質ステンレス鋼(SUS304BA)高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上素地推奨ねじ呼び4なべタッピンねじ、またはM4なべ小ねじ材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スライドレール273SL
LAMP(スガツネ工業)¥7,698~税込¥8,468~1セット3日以内出荷から4日以内出荷高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。材質ステンレス鋼高さ(mm)27種類スライド形段数3仕上素地材質(レール)SUS304
スライドレール 702-WT
LAMP(スガツネ工業)¥979~税込¥1,077~1組(2個)4日以内出荷鋼製の白塗装レールです。材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼、(ローラー)ポリアセタール/(アウターレール、インナーレール)粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき色ホワイト種類ローラ形段数2推奨ねじ呼び径3.1サラ木ねじ材質(レール)鋼表面処理(レール)白色粉体塗装
ダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ)
日本アキュライド¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷仕様ダブルロックタイプ、ドロワーメンバーの脱着可能、3メンバーフルトラベルタイプ種別中荷重用種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ)
日本アキュライド¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷仕様ドロワーメンバーの脱着不可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ種別軽荷重用種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール FBL27S形
THK¥1,198~税込¥1,318~1本9日以内出荷THK社で最もコンパクトなスライドレールです。 取り付けが容易なユニットタイプ。 薄形コンパクト。 メンテナンスフリー。 軽荷重用。用途複写機、計測器、通信機、医療機器、自動販売機、各種事務機器等のスライド部種類スライド形段数2精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Accuride 完全スライドレール
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷から4日以内出荷高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。補強板が入っており、高耐荷重です。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
三段引スライドレール
フジテック・ジャパン¥779~税込¥857~1セット4日以内出荷引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。矢印のレバーを解除しますと、インナーレールの取り外しが出来ます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。材質スチール仕上亜鉛メッキ
樹脂ローラーガイドレール
LAMP(スガツネ工業)¥739~税込¥813~1本3日以内出荷から6日以内出荷水平荷重Fx、Mz方向モーメント、縦使いに対応しています。キャリッジは、樹脂製ローラーを使用した静音タイプです。青色のローラーはMCナイロン製で高耐久です。200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械等材質アルミニウム合金適合ねじ(mm)六 角穴付ボタンボルトM4(頭部径:Φ7.6以下、頭部高さ:2.2以下)、なべ小ねじM4仕上シルバーアルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ミニガイド キャリッジ 予圧タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷幅方向への予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました。用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械等材質本体:ポリアセタール(POM)、上ローラー:ポリアセタール(POM)、下ローラー:MCナイロン(PA)、ピン:ステンレス鋼(SUS-XM7)、板ナット:ステンレス鋼(SUS304)質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパー付きスライドレール
WAKI(和気産業)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2個)翌々日出荷から5日以内出荷引き出しがやさしく閉まるダンパー機能付きです。用途引き出しの作成に付属品取付ビス16本(Φ3.6×13mm)材質鋼タイプソフトクロージング耐荷重N(kgf)ペア:20耐荷重(N)ペア:196
スチール製ソフトクローズレール3M52
高千穂交易(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷3メンバーのスライドレールです。 全長が300mmから600mmまであります。 収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。用途インテリア、キッチン、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)45.6タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ソフトクローズレール3J52
高千穂交易¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷3メンバーのスライドレールです。 全長が300mmから600mmまであります。 収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。用途インテリア、キッチン、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)37.2タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレール1700
高千穂交易¥569~税込¥626~1本当日出荷2メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから450mmまであります。用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)8高さ(mm)20タイプストップタイプ定格荷重(N)ペア/垂直:147RoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥329税込¥3621個当日出荷アルミフレームFSL-L用のエンドキャップです。付属品十字穴付なべタッピンねじ 4×8材質ABS樹脂色グレー質量(g)3.1種類手動式RoHS指令(10物質対応)対応
ミニガイドキャリッジ MR-40CNB 予圧タイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個4日以内出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。材質特殊ポリエチエン高さ(mm)35.7質量(g)40付加機能予圧調整幅W(mm)70アズワン品番64-8613-05RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)490許容アキシアル荷重(N)700
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥8,998~税込¥9,898~1セット(2本)当日出荷から4日以内出荷重量用(最大荷重100 kgf)かつセルフ&ソフトクローズするレールです。ソフトクローズのばね力を手動で切り替えできます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。材質鋼高さ(mm)53幅W(mm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から4日以内出荷高さが35.3 mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。用途搬送カート、対面カウンターの引き出し、金銭機械仕様両トラベル材質鋼(SPCC)高さ(mm)42幅W(mm)20.7
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷から4日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。ボタン操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。用途医療用キャビネット、カートなど材質鋼(SPCC)高さ(mm)37.4幅W(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷フリースライドロック専用アルミフレームです。材質アルミニウム合金種類手動式仕上シルバーアルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー
LAMP(スガツネ工業)¥709税込¥7801個当日出荷アルミフレームFSL-L用のストッパーです。市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。フリースライドロックFSL-V36の。 使用位置を制限するのに利用できます。組立済のアルミフレームに後付けできます。質量(g)22種類手動式RoHS指令(10物質対応)対応
ミニガイドレール MRS40型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から3日以内出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理幅W(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) 3M52シリーズ
高千穂交易(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット(2本)5日以内出荷から7日以内出荷厚さ12.7mm 高さ45.6mmの家具向けスタンダードモデル。3メンバー。ソフトクローズ・引き込み機能付き。フロントディスコネクト(レバー操作)材質SPCC厚さ(mm)12.7高さ(mm)45.6取付穴径(Φmm)4.3、4.4×9.5、9.5×4.4、9.5×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通