絞り込み
ストローク(mm)
定格荷重(N)
段数
1・2・3・4
表面処理(レール)
その他・アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
ブランド
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・岩田製作所・ハーフェレ・高千穂交易・イマオコーポレーション・日本アキュライド・THK・栃木屋・NB(日本ベアリング)・アイワ金属・日本スライド工業・NB・ホリエ金物・オイレス工業・TRUSCO・プルトンチェン・WAKI(和気産業)・アトムリビンテック・SUGICO(スギコ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
602件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPガイドレール KANA(片山チエン)

    EPガイドレール

    KANA(片山チエン)
    7,498税込8,248
    1本(10m)ほか
    4日以内出荷
    材質(レール)エンプラ
  • ダブルスライドレール 日本アキュライド

    ダブルスライドレール

    日本アキュライド(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、軽荷重用。
    材質(CMボールリテナー)ポリプロピレンPP、(DMボールリテナー)SECC t=0.6種類スライド形段数3材質(スチールボール)炭素鋼球(Φ3/16)"材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • AⅡ型ガイドレール イマオコーポレーション

    AⅡ型ガイドレール

    イマオコーポレーション
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)長さ(m)3質量(g/m)675
  • アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARL2-16 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARL2-16

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    高さ寸法が16 mmの超小型レールです。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のため、軽量です。
    材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/(亜鉛めっき鋼板)、(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16種類リニア形幅W(mm)6材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • 天板付スライドレール 大阪魂

    天板付スライドレール

    大阪魂(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    天板の裏側に直接ネジで止めるブラケット付きです。ブラケットの向きは、引出しの内側にも外側向きにもできます。レールの引き抜きはできません。
    セット内容本体(左右各1本)、ビス(M4×5mm)×4本タッピング(M3.8×12mm)14本、ワッシャー12本材質スチールユニクロ種類スライド形段数2仕上亜鉛メッキ静止耐荷重(kg)20材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • 掘り込み取付レール 耐荷重10kg以下 2段引両方向スライド ハーフェレ

    掘り込み取付レール 耐荷重10kg以下 2段引両方向スライド

    ハーフェレ
    249税込274
    1ペア
    当日出荷
    両方向から引ける簡易引き出しレールです。
    用途引き出し仕様2段引 両方向スライド材質スチール取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 20mm + 溝深さ×2種類スライド段数2耐荷重(kg)10以下仕上亜鉛メッキレール幅(mm)17表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • アルミ合金スライドレール AR2型(軽荷重用) LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金スライドレール AR2型(軽荷重用)

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    3/4スライドの2段引スライドレールです。アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
    段数2
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した際の機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が閉時のガタつきを減らし、前板を押す位置(プッシュエリア、下図(※2))が中央から多少ずれても引き出しは開きます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナ材質高さ(mm)36幅W(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール ローラータイプ底付 アイワ金属

    スライドレール ローラータイプ底付

    アイワ金属(1件のレビュー)
    849税込934
    1パック
    当日出荷から6日以内出荷
    引き出しの底に取り付けるいちばんポピュラーなタイプです。
    種類ローラ形段数2材質(ローラー部)樹脂定格荷重(N)245材質(レール)スチールRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
  • ソフトクローズ スライドレール WAKI(和気産業)

    ソフトクローズ スライドレール

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(2本)
    当日出荷
    引き出しがゆっくりやさしく閉まるダンパー機能をプラス!ベアリングタイプ片方向スライド、脱着可能
    種類スライド形段数3定格荷重(N)441(左右ペア)材質(レール)スチールクリアランス(mm)12.7表面処理(レール)ユニクロメッキ
  • スライドレール WAKI(和気産業)

    スライドレール

    WAKI(和気産業)
    1,698税込1,868
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    引き出しが全部出てくるから奥のものが取り出しやすい!ベアリングタイプ脱着可能、片方向スライド
    種類スライド形段数3材質(レール)スチールクリアランス(mm)12.7表面処理(レール)ユニクロメッキ
  • スライドレール用 キーボードブラケット アイワ金属

    スライドレール用 キーボードブラケット

    アイワ金属(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    2種類のブラケットで計4種類の隙間が設定可能
    仕様(付属ネジ)皿ネジ4x10mm M4ナット・ワッシャー各8個セット内容2種類各4枚入材質鉄・メッキ仕上
  • スライドレールミニベアリングタイプ ハイロジック

    スライドレールミニベアリングタイプ

    ハイロジック(5件のレビュー)
    699税込769
    1セット(2本)
    当日出荷
    細くて軽い!前後にスライドできる! 納まった状態から両方向にスライドする両トラベルタイプです ネジ付きですぐに取付することができます。
    用途引き出しパーツの取替や家具製作に付属品鉄ユニクロΦ3.5×14mm(頭径7mm)皿タッピングねじ(8本入)寸法(mm)(引き残し)74タイプ脱着不可種類スライド形段数2定格荷重(N)98(2ヶ当り)材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • スライドレール 4608 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 4608

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
    材質高さ(mm)45.4種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)幅W(mm)12.7材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ
    1,498税込1,648
    1ペア
    当日出荷から8日以内出荷
    引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
    用途引き出し仕様脱着タイプ材質スチール取付引出し側面及び側板にネジ止め段数3耐荷重(kg)35以下仕上亜鉛メッキ表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • 引出しシステム i Bo× カバーキャップ ハーフェレ

    引出しシステム i Bo× カバーキャップ

    ハーフェレ
    30税込33
    1個
    当日出荷
    前板ブラケットを隠すためのカバーです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出し材質ABS
  • マルチローラーリニアガイドレール キャリッジ LAMP(スガツネ工業)

    マルチローラーリニアガイドレール キャリッジ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100 mmが追加になりました。ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。
    用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器質量(g)13材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)材質(ボール)鋼(SUJ)材質(プレート)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4mmまで材質(ピン)ステンレス鋼(SUS303)アズワン品番64-8611-06RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)40許容アキシアル荷重(N)40
  • スライドレール C3273POプッシュオープン機構付 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C3273POプッシュオープン機構付

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
    種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール 4638 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 4638

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時にその状態を簡易的に保持します。前板を押すことで解除します。中間レールとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
    仕様プッシュオープン機構付材質高さ(mm)45.4種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理推奨ねじ呼び4タッピンねじ、M4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれか材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
  • ARS15S アルミスライドレール イマオコーポレーション

    ARS15S アルミスライドレール

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。
    種類スライド形段数2材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
  • R25用スライダー(単品) プルトンチェン

    R25用スライダー(単品)

    プルトンチェン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    質量(g)40材質(スライダー)ステンレス鋼版(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3段式スライドレール ハーフェレ

    3段式スライドレール

    ハーフェレ
    999税込1,099
    1セット
    翌日出荷
    ボールベアリング方式(3段引)。横付式、脱着タイプ。引き出し寸法 : 全長の100%。亜鉛メッキ仕上。
    材質スチール内容2本1セット耐荷重(kg)35
  • スライドレール C2421 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2421

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。
    材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール 4660 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 4660

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナセット内容左右各1本材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)種類スライド形段数3幅W(mm)12.5材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ガイドレール(FCプロファイル) イマオコーポレーション

    ガイドレール(FCプロファイル)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    グリーン長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
  • リニア型多目的スライドレール C2420 LAMP(スガツネ工業)

    リニア型多目的スライドレール C2420

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。両トラベル仕様です。
    材質種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、M3丸小ねじのいずれか材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール S101 日本スライド工業

    スライドレール S101

    日本スライド工業(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高強度・高耐久性!。強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!。ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!。断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!。レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!。ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
    材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数2材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
  • C650型ガイドレール イマオコーポレーション

    C650型ガイドレール

    イマオコーポレーション
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)長さ(m)2寸法A(mm)50.5寸法B(mm)39寸法W(mm)61質量(g/m)440
  • スライドレール 3614 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3614

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    取付部のクッションブロックの効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
    仕様廉価版材質高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)12.7材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価クロム)
  • スライドレール FBL56H形 THK

    スライドレール FBL56H形

    THK(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる
    種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数インナーレール4、アウトレール6
  • キャリッジ ショートタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャリッジ ショートタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200mm/sで、100mmを30万回往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100mmが追加になりました。ショートキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。
    質量(g)13推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4までRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニガイドキャリッジ MR-30CNB 予圧タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドキャリッジ MR-30CNB 予圧タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    材質特殊ポリエチエン高さ(mm)26.7質量(g)7付加機能予圧調整幅W(mm)50アズワン品番65-2056-09RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)305許容アキシアル荷重(N)520
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    3段引のスライドレールです。スライドレール4670のブラック仕様です。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(黒色クロメート処理)仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。材質ブラック高さ(mm)45.5幅W(mm)12.5
  • マルチローラーリニアガイドレール取付プレート LAMP(スガツネ工業)

    マルチローラーリニアガイドレール取付プレート

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    Φ4.5穴、4.5×5長円穴が予めあいた取付プレートです。。キャリッジの取付ねじ(M2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで)が付属しています。
    用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器付属品0番1種なべ小ねじ M2.6×4 ゆるみ止め付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20.2質量(g)26幅W(mm)10.5アズワン品番64-8611-07RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)40レール長さL(mm)200~400許容アキシアル荷重(N)4
  • スライドレール C2731 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2731

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
    仕様レール長さが同じであれば、スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプと併用できます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C203 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C203

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
    種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • リニア型多目的スライドレール RS115 LAMP(スガツネ工業)

    リニア型多目的スライドレール RS115

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
    用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-種類リニア形定格荷重(N)222/ペア推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • R型ガイドレール イマオコーポレーション

    R型ガイドレール

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)長さ(m)3
  • R40用スライダー プルトンチェン

    R40用スライダー

    プルトンチェン(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    材質(スライダー)冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ MR-20CLP ミニガイドレールMRS型用 LAMP(スガツネ工業)

    クランプ MR-20CLP ミニガイドレールMRS型用

    LAMP(スガツネ工業)
    669税込736
    1個
    欠品中
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)50質量(g)22.6幅W(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール・ガイドレール