絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(3)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 75(2)
  • 109(2)
  • 124(2)
  • 155(2)
  • 186(2)
  • 248(2)
  • 340(2)
基材
  • アルミ箔(1)
  • 銅箔(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.02(3)
  • 0.026(2)
  • 0.05(1)
  • 0.32(1)
  • 1.3(1)
用途
  • 用途電気・電子用(2)
テープ長さ(m)
  • 10
  • 0.257(5)
  • 0.3(8)
  • 1(2)
  • 2(9)
  • 3(5)
  • 4(1)
  • 5(6)
  • 9(1)
  • 19(1)
  • 20(22)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 33(2)
  • 40(3)
  • 50(14)
  • 55(3)
  • 100(1)
特長
  • その他(2)
  • 強力(1)
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐久(2)
  • 耐熱(1)
その他・強力・柔軟・絶縁・耐久・耐熱
  • 色ブラウン(2)
ブラウン
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • デンカエレクトロン(2)
  • エスコ(1)
  • ケニス(1)
TRUSCO・デンカエレクトロン・エスコ・ケニス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールド銅箔テープ 粘着剤無し デンカエレクトロンシールド銅箔テープ 粘着剤無しデンカエレクトロン(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
銅箔テープ 粘着あり TRUSCO銅箔テープ 粘着ありTRUSCO
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。仕様粘着テープ付厚さ(mm)0.02茶褐色長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~80基材銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)粘着剤アクリル系融点(℃)255RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプあり
50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔)エスコ
310税込341
1巻
当日出荷
空調ダクトやパイプの補修に最適です
材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系
銅箔テープ 粘着なし TRUSCO銅箔テープ 粘着なしTRUSCO
4,598税込5,058
1巻
当日出荷
シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。材質基材:銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)厚さ(mm)0.02茶褐色長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプなし
シールド銅箔テープ 粘着剤付 デンカエレクトロンシールド銅箔テープ 粘着剤付デンカエレクトロン
3,598税込3,958
1袋(10m)
4日以内出荷から6日以内出荷
シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。材質銅箔+PET(絶縁体)関連資料CDテープカタログ.pdf(0.13MB) RoHS2証明書(CDテープ).pdf(0.14MB) 非含有証明書(CDテープ).pdf(0.07MB)
アルミナテープ ケニスアルミナテープケニス
38,980税込42,878
1巻
5日以内出荷
耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度・柔軟性を有します。 高強度・高弾性率で、加工性・耐食性・遮熱性にも優れています。
使用温度範囲(℃)1200最高使用温度(℃)1200繊維径(μm)7~10
アルミ/銅テープ