絞り込み
テープ幅(mm)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 35(1)
  • 50(5)
  • 75(1)
  • 100(2)
  • 500(1)
  • 950(1)
基材
  • その他(1)
  • アルミ箔(5)
  • 銅箔(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.08(2)
  • 0.09(1)
  • 0.091(1)
  • 0.1(1)
  • 0.12(1)
  • 0.250(1)
特長
  • 柔軟(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(4)
テープ長さ(m)
  • 50
  • 0.257(5)
  • 0.3(8)
  • 1(2)
  • 2(9)
  • 3(5)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 9(1)
  • 10(5)
  • 19(1)
  • 20(21)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 33(2)
  • 40(1)
  • 55(3)
  • 100(1)
ブランド
  • ニチバン(2)
  • エスコ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • 日本ジッパーチュービング(1)
  • UNIT(1)
  • マクセルスリオンテック(1)
ニチバン・エスコ・3M(スリーエム)・寺岡製作所・日本ジッパーチュービング・UNIT・マクセルスリオンテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
12(1)
19(1)
20(2)
25(2)
35(1)
50(5)
75(1)
100(2)
500(1)
950(1)
アルミ箔粘着テープ NO.8371 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8371寺岡製作所
769税込846
1巻
当日出荷
つや消しです。 ダクト・配管用途に最適です。 強粘着力です。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。シルバー伸び(%)5引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm[gf])22.06(2250)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ粘着テープ エスコアルミ粘着テープエスコ
1,430税込1,573
1巻
当日出荷
幅(mm)50厚さ(mm)0.08長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~120引張強度(N/mm)28/10粘着力(N/mm)8/10
ヒートスプレッダーテープ 3M(スリーエム)ヒートスプレッダーテープ3M(スリーエム)
4,798税込5,278
1枚ほか
当日出荷から95日以内出荷
Z方向の熱伝導を最少に抑えながら、XY方向に良好に熱を伝えることができます。 最上層をポリマーフィルムで被覆しているために、良好な電気絶縁性を有します。 アクリル系の粘着剤を塗布してあるため、加工、固定が容易です。 打ち抜き加工のとき破片が発生しません。 多層構造のため、柔軟性に優れます。
用途小型電子機器のCPU、LED等の熱拡散。 フラットパネルディスプレイの熱拡散。 LED照明機器の熱拡散・熱伝導。
導電性布テープ 日本ジッパーチュービング導電性布テープ日本ジッパーチュービング
17,980税込19,778
1巻(50m)ほか
9日以内出荷
仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:-、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~950mm、定尺:50m乱材質基材:モダアクリルクロス(銅+ニッケルメッキ)、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤メタリックグレー表面抵抗率(Ω/sq)<0.3Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープツヤあり UNITアルミテープツヤありUNIT
3,998税込4,398
1巻
翌々日出荷
屋外での使用にも最適です。優れた耐水・耐候性です。
用途水廻りや洗い流し場等のステンレスつなぎ部の養生や空調ダクト工事補修用として最適です。厚さ(mm)0.09アルミ(艶あり)摘要粘着付(セパレーター台紙付)長さ(m)50
アルミテープ 50mm×50mm マクセルスリオンテックアルミテープ 50mm×50mmマクセルスリオンテック
52,980税込58,278
1箱(24巻)
3日以内出荷
0.05mm厚のアルミ箔に初期接着性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した粘着テープです。環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤です。
用途空調ダクト・保温材目地シール用。材質基材:アルミ箔、粘着剤:合成樹脂系幅(mm)50厚さ(mm)0.08シルバー長さ(m)50使用温度範囲(℃)-10~110粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)33.3RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ 961 ニチバンアルミテープ 961ニチバン
61,980税込68,178
1箱(12巻)ほか
5日以内出荷
水、錆に強く、耐久性に優れています
用途一般建築用、配管保護用自動車の板金補修用など材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.12シルバー長さ(m)50粘着力(N/10mm)6.28引張強度(N/10mm)64RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ 951 ニチバンアルミテープ 951ニチバン
9,998税込10,998
1箱(6巻×1巻)
5日以内出荷
水、錆に強く、耐久性に優れています
用途一般建築用、配管保護用自動車の板金補修用などトラスコ品番133-9304材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.091長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.52引張強度(N/10mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ/銅テープ