絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9(4)
  • 10(8)
  • 11(4)
  • 12(4)
  • 13(4)
  • 14(4)
  • 15(7)
  • 16(4)
  • 17(4)
  • 18(4)
  • 20(8)
  • 25(9)
  • 30(5)
  • 40(4)
  • 50(6)
  • カスタマイズ商品(8)
基材
  • アルミ箔(8)
  • ポリエステル(2)
  • 銅箔(11)
テープ厚さ(mm)
  • 0.035(2)
  • 0.05(2)
  • 0.06(1)
  • 0.07(7)
  • 0.08(3)
  • 0.085(1)
  • 0.1(2)
  • 0.13(1)
  • 0.18(1)
  • 0.32(1)
  • 1.3(1)
特長
  • 耐熱
  • その他(2)
  • 強力(2)
  • 柔軟(4)
  • 絶縁(43)
  • 耐久(5)
  • 耐薬品(3)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(1)
テープ長さ(m)
  • 0.3(2)
  • 3(4)
  • 10(1)
  • 20(5)
0.3・3・10・20
用途
  • 用途電気・電子用(20)
電気・電子用
ブランド
  • 3M(スリーエム)(16)
  • 寺岡製作所(4)
  • 星和電機(SEIWA)(1)
  • ケニス(1)
3M(スリーエム)・寺岡製作所・星和電機(SEIWA)・ケニス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(10)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(8)
15(7)
17(4)
18(4)
20(8)
25(9)
30(5)
40(4)
50(6)
カスタマイズ商品(8)
テープ幅(mm)をもっと見る
アルミ箔粘着テープ NO.833 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.833寺岡製作所(15件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
光沢があります。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途電磁波のシールド。 スイッチングトランスのショートリング。 通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。伸度(%)7基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]粘着力(N/10mm:参考値)5.88RoHS指令(10物質対応)対応
導電性銅箔粘着テープ NO.8323 寺岡製作所導電性銅箔粘着テープ NO.8323寺岡製作所(22件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷
厚さ方向、面方向ともに導電性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035電気抵抗(Ω/cm2)0.04引張強度(N/25mm)98.1粘着力(N/25mm)8.85粘着力(N/10mm:参考値)3.43
導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303 寺岡製作所導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303寺岡製作所(74件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
光沢があります。 垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。 UL規格認定品です。 File № E56086 難燃性 UL510 Flame retardant
用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。種別電子機器用シルバー基材厚さ(mm)0.050電気抵抗(Ω/cm2)0.08引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm)9.81粘着力(N/10mm:参考値)3.92RoHS指令(10物質対応)対応
導電性銅箔エンボステープ 2245 3M(スリーエム)導電性銅箔エンボステープ 22453M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
導電性片面銅箔テープ CU-35C 3M(スリーエム)導電性片面銅箔テープ CU-35C3M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-50BT3M(スリーエム)(56件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
銅箔粘着テープ NO.831S 寺岡製作所銅箔粘着テープ NO.831S寺岡製作所(27件のレビュー)
889税込978
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
電解銅箔を使用しており、加工性・シールド性や機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途電磁波シールド。 スイッチングトランスのショートリング。基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0]粘着力(N/10mm:参考値)3.92
【オーダー】 導電性銅箔テープ 1245 3M(スリーエム)【オーダー】 導電性銅箔テープ 12453M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,824税込3,106
1巻
5日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 導電性銅箔テープ 2245 3M(スリーエム)【オーダー】 導電性銅箔テープ 22453M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,764税込1,940
1巻
4日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 導電性片面銅箔テープ CU-35C 3M(スリーエム)【オーダー】 導電性片面銅箔テープ CU-35C3M(スリーエム)
1,755税込1,931
1巻
5日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 導電性アルミ箔テープ 1170 3M(スリーエム)【オーダー】 導電性アルミ箔テープ 11703M(スリーエム)
2,824税込3,106
1巻
3日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)2.9剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 導電性銅箔テープ 1181 3M(スリーエム)【オーダー】 導電性銅箔テープ 11813M(スリーエム)
2,824税込3,106
1巻
3日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)2.9剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.003粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 絶縁フィルム付導電性アルミ箔テープAL-37BLK 3M(スリーエム)【オーダー】 絶縁フィルム付導電性アルミ箔テープAL-37BLK3M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,585税込1,744
1巻
4日以内出荷
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 黒色なので貼り込みが目立たない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 片側に絶縁層を必要とする用途粘着力(N/10mm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.05粘着剤厚さ(mm)黒色艶無し/0.07サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-25BT 3M(スリーエム)【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-25BT3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,551税込1,706
1巻
3日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.055サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-50BT3M(スリーエム)(8件のレビュー)
1,551税込1,706
1巻
3日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/10mm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08サービス分類オーダー・加工
絶縁機能付き黒色導電アルミ箔テープ AL-37BLK シートタイプ 3M(スリーエム)絶縁機能付き黒色導電アルミ箔テープ AL-37BLK シートタイプ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 黒色なので貼り込みが目立たない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 片側に絶縁層を必要とする用途サイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散)粘着力(N/10mm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.05粘着剤厚さ(mm)黒色艶無し/0.07
導電性銅箔ガスケットテープ 3245 シートタイプ 3M(スリーエム)導電性銅箔ガスケットテープ 3245 シートタイプ3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
表面がエンボス構造なので、筐体間の嵌合部分に優れたシールド効果を発揮します 低く、且つ安定した接触抵抗 熱エージング環境下でも優れた粘着性を示す。 UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途携帯電話の筐体間の嵌合部分の電磁シールド ノートパソコンやパソコンなどの筐体間の嵌合部分の電磁シールド カーナビゲーションの筐体の嵌合部分のグラウンドの強化及び電磁シールディングサイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電粒子含有)粘着力(N/cm)5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001粘着剤厚さ(mm)銅色/0.17
【オーダー】 導電性銅箔テープ CU-18C 3M(スリーエム)【オーダー】 導電性銅箔テープ CU-18C3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,231税込1,354
1巻
3日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去主な用途電気・電子用特性導電性、難燃性基材電解銅箔18μmテープ幅(mm)5~150粘着剤アクリル系(導電性粒子分散)粘着力(N/10mm)3.2剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.04サービス分類オーダー・加工
導電性アルミ箔エンボステープ 1267 3M(スリーエム)導電性アルミ箔エンボステープ 12673M(スリーエム)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
金属箔テープ 星和電機(SEIWA)金属箔テープ星和電機(SEIWA)
8,898税込9,788
1巻
当日出荷から翌々日出荷
厚み方向と長さ方向共に導電性が良い為、グランド強化やシールド強化、静電気対策に効果的です。難燃性(UL510FR)を有しており、RoHS適合品です。
【オーダー】 導電性アルミ箔テープ 1267 3M(スリーエム)【オーダー】 導電性アルミ箔テープ 12673M(スリーエム)
2,191税込2,410
1巻
3日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13サービス分類オーダー・加工
アルミナテープ ケニスアルミナテープケニス
38,980税込42,878
1巻
5日以内出荷
耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度・柔軟性を有します。 高強度・高弾性率で、加工性・耐食性・遮熱性にも優れています。
使用温度範囲(℃)1200最高使用温度(℃)1200繊維径(μm)7~10
アルミ/銅テープ