絞り込み
テープ幅(mm)
  • 8(3)
  • 10(10)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(4)
  • 14(2)
  • 15(6)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 20(11)
  • 25(10)
  • 30(3)
  • 40(3)
  • 50(6)
  • 124(2)
  • 155(2)
  • 182(4)
  • 200(4)
  • カスタマイズ商品(4)
基材
  • 銅箔
  • その他(9)
  • アルミ箔(39)
  • グラスファイバー(2)
  • ポリエステル(5)
  • ポリエチレン(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.02(2)
  • 0.026(2)
  • 0.035(4)
  • 0.06(2)
  • 0.07(8)
  • 0.074(1)
  • 0.08(2)
  • 0.09(2)
  • 0.1(3)
  • 0.11(1)
  • 0.18(1)
特長
  • その他(2)
  • 絶縁(19)
  • 耐久(2)
  • 耐熱(11)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(8)
  • 色ブロンズ(3)
テープ長さ(m)
  • 0.257(4)
  • 0.3(3)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 10(4)
  • 20(10)
  • 33(1)
  • 50(1)
0.257・0.3・1・2・3・10・20・33・50
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途電気・電子用(14)
保護用・電気・電子用
ブランド
  • 3M(スリーエム)(14)
  • 寺岡製作所(4)
  • タカチ電機工業(3)
  • サンハヤト(2)
  • TRUSCO(2)
  • 星和電機(SEIWA)(2)
  • デンカエレクトロン(2)
  • 日東電工(1)
  • マクセル(1)
  • Chomerics(1)
  • ケニス(1)
3M(スリーエム)・寺岡製作所・タカチ電機工業・サンハヤト・TRUSCO・星和電機(SEIWA)・デンカエレクトロン・日東電工・マクセル・Chomerics・ケニス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(10)
13(4)
15(6)
20(11)
25(10)
40(3)
50(6)
182(4)
200(4)
カスタマイズ商品(4)
テープ幅(mm)をもっと見る
導電性銅箔粘着テープ NO.8323 寺岡製作所導電性銅箔粘着テープ NO.8323寺岡製作所(22件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷
厚さ方向、面方向ともに導電性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035電気抵抗(Ω/cm2)0.04引張強度(N/25mm)98.1粘着力(N/25mm)8.85粘着力(N/10mm:参考値)3.43
導電性銅箔エンボステープ 2245 3M(スリーエム)導電性銅箔エンボステープ 22453M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
導電性片面銅箔テープ CU-35C 3M(スリーエム)導電性片面銅箔テープ CU-35C3M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ タカチ電機工業低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
339税込373
1巻
当日出荷
低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
導電性銅箔テープ マクセル導電性銅箔テープマクセル(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
被着体との導電を可能とし、厚さ方向、長さ方向に導電が得られます。 打ち抜き加工もできます。 切断にはカッターが必要。
用途電磁波シールド。 帯電防止。 スイッチ部品。ブロンズ使用温度範囲(℃)-10~130基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/10mm)62.7
銅箔粘着テープ NO.831S 寺岡製作所銅箔粘着テープ NO.831S寺岡製作所(27件のレビュー)
889税込978
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
電解銅箔を使用しており、加工性・シールド性や機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途電磁波シールド。 スイッチングトランスのショートリング。基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0]粘着力(N/10mm:参考値)3.92
導電性銅箔両面テープ NO.792 寺岡製作所導電性銅箔両面テープ NO.792寺岡製作所(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻
当日出荷
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。
用途各種電子機器の電磁波シールド、アース取り、静電気除去。 OA機器の除電ブラシの固定。 各種半導体・電子部品などへのヒートシンク、放熱材固定。茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035剪断接着力(N[kgf]/4cm2)490.3[50]電気抵抗(Ω/cm2)0.02粘着力(N/25mm)8.58粘着力(N/10mm:参考値)5.26RoHS指令(10物質対応)対応
導電性テープCU-35C シートタイプ (銅箔) 3M(スリーエム)導電性テープCU-35C シートタイプ (銅箔)3M(スリーエム)(6件のレビュー)
839税込923
1枚ほか
当日出荷
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。茶褐色規格UL規格対応(File E59505)引張強度(N/10mm)55剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
シールド銅箔テープ 粘着剤無し デンカエレクトロンシールド銅箔テープ 粘着剤無しデンカエレクトロン(5件のレビュー)
999税込1,099
1袋(1m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ タカチ電機工業低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズタカチ電機工業
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質幅(mm)50長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
導電性銅箔シート CUTSシリーズ タカチ電機工業導電性銅箔シート CUTSシリーズタカチ電機工業
629税込692
1枚
当日出荷
低価格な導電性銅箔シートです。B5、A4で使いやすいサイズなので作業が容易です。導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させず確実な導通をとる事ができます。
材質厚さ(μm)製品:60/金属箔:36耐熱温度(℃)-10~+120RoHS指令(10物質対応)対応接着力≦11N/25mm
銅箔テープ 粘着あり TRUSCO銅箔テープ 粘着ありTRUSCO
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。仕様粘着テープ付厚さ(mm)0.02茶褐色長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~80基材銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)粘着剤アクリル系融点(℃)255RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプあり
【オーダー】 導電性銅箔テープ 1245 3M(スリーエム)【オーダー】 導電性銅箔テープ 12453M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,824税込3,106
1巻
5日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 導電性銅箔テープ 2245 3M(スリーエム)【オーダー】 導電性銅箔テープ 22453M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,764税込1,940
1巻
4日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 導電性片面銅箔テープ CU-35C 3M(スリーエム)【オーダー】 導電性片面銅箔テープ CU-35C3M(スリーエム)
1,755税込1,931
1巻
5日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 導電性銅箔テープ 1181 3M(スリーエム)【オーダー】 導電性銅箔テープ 11813M(スリーエム)
2,824税込3,106
1巻
3日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)2.9剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.003粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07サービス分類オーダー・加工
導電性銅箔テープ CU-18C シートタイプ 3M(スリーエム)導電性銅箔テープ CU-18C シートタイプ3M(スリーエム)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
用途A. 電子部品のグラウンディング用 B. 各種電子機器への電磁波シールド対策 C. 電子機器の帯電防止及び、静電気除去サイズA4粘着力(N/10mm)3.2寸法(横×縦)(mm)200×300剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
導電性テープ2245 シートタイプ (エンボス銅箔) 3M(スリーエム)導電性テープ2245 シートタイプ (エンボス銅箔)3M(スリーエム)
1,898税込2,088
1枚ほか
当日出荷
エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。材質基材:エンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性茶褐色規格UL規格対応(File E59505)引張強度(N/10mm)61剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
導電性銅箔粘着テープNo.792 寺岡製作所導電性銅箔粘着テープNo.792寺岡製作所
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から翌日出荷
貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。柔軟性に富んだ圧延銅箔を使用しています。
用途電磁波のシールド、アース取り、各種半導体・電子部品などへのヒートシンクの固定用に。材質基材:圧延銅箔 粘着剤:アクリル系導電性茶褐色
導電性銅箔ガスケットテープ 3245 シートタイプ 3M(スリーエム)導電性銅箔ガスケットテープ 3245 シートタイプ3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
表面がエンボス構造なので、筐体間の嵌合部分に優れたシールド効果を発揮します 低く、且つ安定した接触抵抗 熱エージング環境下でも優れた粘着性を示す。 UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途携帯電話の筐体間の嵌合部分の電磁シールド ノートパソコンやパソコンなどの筐体間の嵌合部分の電磁シールド カーナビゲーションの筐体の嵌合部分のグラウンドの強化及び電磁シールディングサイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電粒子含有)粘着力(N/cm)5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001粘着剤厚さ(mm)銅色/0.17
銅箔テープ 粘着なし TRUSCO銅箔テープ 粘着なしTRUSCO
4,598税込5,058
1巻
当日出荷
シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。材質基材:銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)厚さ(mm)0.02茶褐色長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプなし
【オーダー】 導電性銅箔テープ CU-18C 3M(スリーエム)【オーダー】 導電性銅箔テープ CU-18C3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,231税込1,354
1巻
3日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去主な用途電気・電子用特性導電性、難燃性基材電解銅箔18μmテープ幅(mm)5~150粘着剤アクリル系(導電性粒子分散)粘着力(N/10mm)3.2剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.04サービス分類オーダー・加工
磁気ガード(銅箔/160×210mm) サンハヤト磁気ガード(銅箔/160×210mm)サンハヤト
949税込1,044
1枚
5日以内出荷
貼るだけでノイズ影響を低減できる粘着銅箔シート 本製品は導電性、熱伝導性及び加工性に優れた電解銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 銅が持つ高い電磁波シールド特性を活かし、電子機器、電子部品など様々な用途で使用できます。 電解銅箔を使用しており、電磁波シールド性加工性に優れています。 広い範囲の被着体に優れた粘着性を示します。 セパレータ付きですので二次加工ができます。 銅箔面ははんだ付けが可能です。
材質銅箔寸法(mm)170×280×2(包装を含む、約)質量(g)26(包装を含む)本体寸法(mm)0.07×160×210(※セパレータを除く)入数1枚RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートスプレッダーテープ 3M(スリーエム)ヒートスプレッダーテープ3M(スリーエム)
399,800税込439,780
1巻
当日出荷から95日以内出荷
Z方向の熱伝導を最少に抑えながら、XY方向に良好に熱を伝えることができます。 最上層をポリマーフィルムで被覆しているために、良好な電気絶縁性を有します。 アクリル系の粘着剤を塗布してあるため、加工、固定が容易です。 打ち抜き加工のとき破片が発生しません。 多層構造のため、柔軟性に優れます。
用途小型電子機器のCPU、LED等の熱拡散。 フラットパネルディスプレイの熱拡散。 LED照明機器の熱拡散・熱伝導。
金属箔テープ 星和電機(SEIWA)金属箔テープ星和電機(SEIWA)
8,898税込9,788
1巻
当日出荷から翌々日出荷
厚み方向と長さ方向共に導電性が良い為、グランド強化やシールド強化、静電気対策に効果的です。難燃性(UL510FR)を有しており、RoHS適合品です。
金属箔テープ 星和電機(SEIWA)金属箔テープ星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷から翌々日出荷
銅箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているので、グランド強化・シールド強化・静電気対策等に適しています。
シールド銅箔テープ 粘着剤付 デンカエレクトロンシールド銅箔テープ 粘着剤付デンカエレクトロン
3,598税込3,958
1袋(10m)
4日以内出荷から6日以内出荷
シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。材質銅箔+PET(絶縁体)関連資料CDテープカタログ.pdf(0.13MB) RoHS2証明書(CDテープ).pdf(0.14MB) 非含有証明書(CDテープ).pdf(0.07MB)
導電性粘着テープ ニトホイルCT-311E 日東電工導電性粘着テープ ニトホイルCT-311E日東電工
6,898税込7,588
1巻
9日以内出荷
抵抗値が小さく、静電対策のアース取り、シールドにすぐれています。 圧延銅箔基材にエンボス加工しており、導通がとれます。 経日による抵抗値の上昇がわずかです。
用途電子・電気機器のアース取り、電磁波シールド用材質基材:圧延銅箔、粘着剤:アクリル系茶褐色粘着力7.5N/10mm
導電性テープ 1183 シートタイプ (スズメッキ銅箔) 3M(スリーエム)導電性テープ 1183 シートタイプ (スズメッキ銅箔)3M(スリーエム)
3,698税込4,068
1枚ほか
当日出荷
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。腐食や酸化を防げます。ハンダ付けが可能です。
用途金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。材質基材:スズメッキ銅箔、粘着剤:アクリル系導電性シルバー質量(g)30規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)44
導電銅箔テープ Chomerics導電銅箔テープChomerics
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
導電性感圧接着剤付きです。 ケーブルに重ね巻きすることでケーブルのシールドも可能です。
用途EMIシールドルームや電気筐体等の内部被覆・接着・目張り等に。材質基材/熱処理済銅粘着剤/アクリル系感圧導電テープ電気抵抗(Ω/cm2)0.0005難燃性UL510 合格品
磁気ガード(銅箔/30×1500mm) サンハヤト磁気ガード(銅箔/30×1500mm)サンハヤト
1,198税込1,318
1枚
5日以内出荷
貼るだけでノイズ影響を低減できる粘着銅箔シート 本製品は導電性、熱伝導性及び加工性に優れた電解銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。銅が持つ高い電磁波シールド特性を活かし、電子機器、電子部品など様々な用途で使用できます。 電解銅箔を使用しており、電磁波シールド性加工性に優れています。 広い範囲の被着体に優れた粘着性を示します。 セパレータ付きですので二次加工ができます。 銅箔面ははんだ付けが可能です。
材質銅箔寸法(mm)51×260×5(包装を含む、約)質量(g)22(包装を含む)本体寸法(mm)0.07×30×1500(※セパレータを除く)入数1枚RoHS指令(10物質対応)対応
銅箔粘着テープ ケニス銅箔粘着テープケニス
1,498税込1,648
1巻
翌々日出荷
シールド特性に優れており、手で切断でき作業性に優れています。 背面にハンダ付けも可能です。
ブロンズ使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)3.92引張強度(N/10mm)98.1
導電性テープ 1345  シートタイプ (スズメッキエンボス銅箔) 3M(スリーエム)導電性テープ 1345 シートタイプ (スズメッキエンボス銅箔)3M(スリーエム)
3,698税込4,068
1枚ほか
当日出荷
エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。耐腐食性に優れます。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。材質基材:スズメッキエンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性シルバー質量(g)30規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)35
アルミ/銅テープ