絞り込み
テープ幅(mm)
- 75
- 6(5)
- 8(7)
- 9(5)
- 10(20)
- 11(4)
- 12(5)
- 13(9)
- 15(14)
- 17(5)
- 19(8)
- 20(20)
- 25(27)
- 30(10)
- 40(7)
- 50(28)
- 100(8)
- 182(5)
- 200(10)
- カスタマイズ商品(8)
- テープ幅(mm)をもっと見る
基材
- アルミ箔(3)
- 銅箔(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.02(1)
- 0.026(1)
- 0.08(1)
- 0.09(1)
- 0.1(1)
色
シルバー(2)
特長
- 絶縁(1)
- 耐久(1)
テープ長さ(m)
- 10(2)
- 20(1)
- 50(2)
- 100(1)
10・20・50・100
用途
電気・電子用(1)
電気・電子用
ブランド
- デンカエレクトロン(2)
- エスコ(1)
- 寺岡製作所(1)
- UNIT(ユニット)(1)
デンカエレクトロン・エスコ・寺岡製作所・UNIT(ユニット)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(20)
13(9)
15(14)
20(20)
25(27)
30(10)
50(28)
100(8)
200(10)
カスタマイズ商品(8)
テープ幅(mm)をもっと見る

アルミ箔粘着テープ NO.835
寺岡製作所(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷から22日以内出荷つや消しです。 ダクト・配管用途に最適です。用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。色シルバー伸び(%)7引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500)RoHS指令(10物質対応)対応
シールド銅箔テープ 粘着剤無し
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から5日以内出荷シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
シールド銅箔テープ 粘着剤付
デンカエレクトロン¥13,980税込¥15,3781袋(10m)5日以内出荷シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。材質銅箔+PET(絶縁体)
アルミテープツヤあり
UNIT(ユニット)¥4,898税込¥5,3881巻翌々日出荷屋外での使用にも最適です。優れた耐水・耐候性です。用途水廻りや洗い流し場等のステンレスつなぎ部の養生や空調ダクト工事補修用として最適です。厚さ(mm)0.09色アルミ(艶あり)摘要粘着付(セパレーター台紙付)長さ(m)50