絞り込み
ブランド
  • マザーズ
  • モノタロウ(1)
  • コンパクトツール(10)
  • エスコ(9)
  • 京セラインダストリアルツールズ(6)
  • SPTA(6)
  • SHINANO(信濃機販)(5)
  • RUPES(5)
  • EARTH MAN(3)
  • マキタ(3)
  • 友定建機(3)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(2)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • レヂトン(1)
  • ペンギン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッド寸法(mm)から絞り込む
  • パワーボール2 マザーズ

    パワーボール2

    マザーズ
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    マザーズ パワーボールは、ドリルに取付けて使用する研磨用スポンジです。直径約150mmのスポンジは短時間で広い範囲をポリッシュするのに適しています。金属・車のテールレンズなどに使用が可能です。ポリッシュする用途によってケミカルを選択して下さい。本製品はスポンジ面の上下を入れ替えられるリバーシブルタイプです。広い部分を手作業でポリッシュするとどうしてもムラになったり、膨大な時間が掛かってしまいます。パワーボールなら時間が大幅に短縮できますし、均一に仕上げることが出来ます。スポンジが汚れたらぬるま湯と中性洗剤で洗って繰り返し使用できます。
    用途金属・プラスチックのポリッシャー適合無加工の金属面、自動車・オートバイのテールレンズなど(塗装面には使用できません)、【条件】チャック径6mm以上のドリル直径(Φmm)【本体】約150アズワン品番64-3280-60危険物の類別非危険物
  • パワーボールミニ マザーズ

    パワーボールミニ

    マザーズ
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    マザーズ パワーボールミニは、ドリルに取付けて使用する研磨用スポンジです。高さ60ミリ、幅80ミリの球状スポンジは狭い場所のポリッシュに最適です。約210ミリのエクステンションが付属していますので、手の届きにくい部分にも使用できます。無加工の金属・テールレンズなど、ポリッシュする用途によってケミカルを選択して下さい。本製品はスポンジ面の上下を入れ替えられるリバーシブルタイプです。入り組んだ手の入りにくい部分のポリッシュにお勧めします。小さいパーツならボールを直接取付けて、手の届きにくい部位をポリッシュするならエクステンションを装着します。スポンジには細かく切れ込みが入っているので、少々、段差があるパーツも軽く押し付けるだけできれいに磨けます。スポンジが汚れたらぬるま湯と中性洗剤で洗って繰り返し使えます。
    用途塗装面のワックスがけ・ポリッシュ適合無加工の金属面、自動車・オートバイのテールレンズなど(塗装面には使用できません)、【条件】チャック径6mm以上のドリル寸法(mm)【エクステンション】約210直径(Φmm)【本体】約80×60アズワン品番64-3280-59危険物の類別非危険物
  • パワーコーン360 マザーズ

    パワーコーン360

    マザーズ
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    マザーズ パワーコーンは、ドリルに取付けて使用する研磨用スポンジです。パワーシリーズの中でも一際、独特な円錐形状は、狭い部分から広い面までポリッシュが可能です。先端はしっかり磨ける無垢のスポンジ、後端は切れ込みが入っているので、より対象物へ密着させてポリッシュが可能です。パワーシリーズの中で異彩を放つデザインです。会社にあるハーレーのアルミリムを磨きましたが、手作業と比較して短時間で仕上げることが出来ました。個人的にはパワーシリーズの中で一番、使い勝手が良いです。汚れたらぬるま湯と中性洗剤で洗って繰り返し使用出来ます。
    用途金属・プラスチックのポリッシャー適合無加工の金属面、自動車・オートバイのテールレンズなど(塗装面には使用できません)、【条件】チャック径6mm以上のドリル長さ(mm)約110最大径(Φmm)約100アズワン品番64-3280-58危険物の類別非危険物先端径(Φmm)【本体】約25

ポリシャ』には他にこんなカテゴリがあります

電源式