絞り込み
パッド寸法(mm)
- Φ72(2)
- Φ95(1)
- Φ123(3)
- Φ148(2)
- Φ150(3)
- Φ175(1)
- Φ185(1)
電源(V)
- 12(2)
- 100(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 500(1)
- 1800(1)
- 3200(2)
- 5200(1)
- 7500(2)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
電流(A)
- 4.5(4)
- 9.5(1)
コード長さ(m)
- 5(5)
5
ブランド
- コンパクトツール
- モノタロウ(1)
- エスコ(9)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- SPTA(6)
- SHINANO(信濃機販)(5)
- RUPES(5)
- EARTH MAN(3)
- マキタ(3)
- 友定建機(3)
- マザーズ(3)
- エス・ピー・エアー(2)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
- U-TOOLS (埼玉精機)(2)
- サンコー(サンコーミタチ)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- レヂトン(1)
- ペンギン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「パッド寸法(mm)」から絞り込む
Φ72(2)
Φ95(1)
Φ123(3)
Φ148(2)
Φ150(3)
Φ175(1)
Φ185(1)

12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー
コンパクトツール¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き仕様ダブルアクション質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)DC12ACアダプタ(定格出力)DC12V充電時間(時間)最大約6バッテリー容量(mAh)2000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)95×25Hパッド径(Φmm)72
電動ギアアクションポリッシャー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷バフ目、オーロラマークが出にくい!。研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼き付きを軽減するギアアクションポリッシャー!トラスコ品番365-0791質量(kg)1.8電流(A)4.5電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])500コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×187×248入力(W)430バフサイズ(Φmm)150パッドサイズ(Φmm)123
12V コードレスポリッシャ―(シングル回転)
コンパクトツール¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から3日以内出荷小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です 高トルクで研磨力の強いシングル回転です スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます仕様シングルアクションパット寸法(mm)72
電動ダブルアクションポリッシャー
コンパクトツール(2件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷シングルアクションと違い、偏芯(2重)運動を用いたポリッシャーです。ワックス・コーティングなどの塗布作業には、人の手で塗り込むのに近い動きであり、初心者の方でも手軽に使用できるポリッシャーです。質量(kg)1.87電流(A)4.5電源(V)100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ123×212×252入力(W)430バフサイズ(Φmm)150パッドサイズ(Φmm)123
電動ダブルアクションポリッシャー
コンパクトツール¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷最新型ダブルアクションポリッシャー誕生!新開発オリジナルヘッド搭載。バフ目を最小限に抑え、オーロラマークの発生を防ぐ。ダブルアクションポリッシャーの仕上がり。シングルポリッシャー研磨後の仕上げ磨きや中古車のボディメンテナンス、新車磨きに活躍します。用途仕上げ磨き、ボディメンテナンス、自動車鈑金塗装、整備、中古車付属品17-22両口スパナ/グリップ、使い捨てバフ(黒)15×150×30質量(kg)1.9電流(A)4.5電圧(V)AC100消費電力(W)430コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×210×253無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200オービットダイヤ(mm)12バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123
ミニギアサンダー 942GS
コンパクトツール¥34,980税込¥38,4781台欠品中質量(g)690回転数(min-1[r.p.m])1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×72×93流量(L/min)180オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(Φmm)72RoHS指令(10物質対応)対応
電動ダブルアクションポリッシャー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷大口径で、広い面のバフ目やオーロラマークの除去作業を効率化! ワックスやコーティング剤の塗布や拭き取り作業もスピーディーに。質量(kg)1.87電流(A)4.5電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])3200コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)148×212×264入力(W)430バフサイズ(Φmm)185パッドサイズ(Φmm)148
『ポリシャ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電源式
- 充電式























![コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品] コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888907-260804-02.jpg)
![コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品] コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888898-260804-02.jpg)
![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品] エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)