絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • その他(1)
充電時間
  • 4~5時間未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7500(1)
パッド寸法(mm)
  • Φ50(1)
  • Φ75(1)
ブランド
  • 長輝ライトテック
  • マキタ(11)
  • BLACK&DECKER(3)
  • ミルウォーキーツール(3)
  • SPTA(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • REX(レックス)[自動車用品](2)
  • EARTH MAN(1)
  • コンパクトツール(1)
  • SK11(1)
  • WORX(1)
  • FINIXA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
その他(1)
  • 充電ポリッシャー 長輝ライトテック

    充電ポリッシャー

    長輝ライトテック(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    小型軽量・コードレスの充電式電動ポリッシャー 。回転数を2段階の変速調整が可能で、用途に合わせての調整できます。小型軽量で持ち運びも容易です。
    用途コードレスのため、作業場所を選ばず、多彩な用途でお使いいただけます。車の研磨はもちろん、洗い場やお風呂のお掃除にも。付属品バッテリー・ハンドル・マジックパッド・専用充電器寸法(mm)190×60×150質量(kg)本体 668/バッテリー 180質量(g)本体:668・バッテリー:180タイプ本体電圧(V)11.1電源AC100~240V 50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])(1)0~2500 (2)0~7500パッド寸法(mm)50/75バッテリーリチウムイオン11.1V 2000mAh (3cell 22.2Wh)取付サイズ1/4充電時間(時間)3~4ねじサイズマジックパッド取付部:M8UNF変速段数2段階(各段無段階)バッテリー寿命約600回変速2段階(各段無段階)

ポリシャ』には他にこんなカテゴリがあります

充電式