絞り込み
ブランド
- SPITA
- モノタロウ(1)
- マキタ(11)
- BLACK&DECKER(3)
- ミルウォーキーツール(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- EARTH MAN(1)
- コンパクトツール(1)
- ヒロ・コーポレーション(1)
- SK11(1)
- WORX(1)
- FINIXA(1)
- 長輝ライトテック(1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む

SPTA コードレス ロータリーポリッシャー
SPITA¥56,980税込¥62,6781個6日以内出荷最高峰の切削力と機動力の融合。SPTA プロフェッショナル・コードレスロータリーポリッシャー。 電源コードの制約を完全に排除しながら、シングルアクション特有の強力な切削能力を維持する。 CP602は、最新のブラシレスDCモーター(BLDC)と独自の「ダブルリダクションギア」を搭載し、重負荷時でも止まらない圧倒的なトルクを実現した次世代の研磨機です。 01. ダブルリダクションギア:低速域でも衰えない「二倍のトルク」。 本機の最大の特徴は、二段減速ギヤによる強大なトルク出力です。シングルアクションの難点であった「低回転時のトルク不足」を解消。380rpmという極低速域でも強力な回転を維持できるため、塗装面を過剰に熱することなく、深い傷やウォータースポットを安全かつ確実に追い込むことが可能です。 02. ブラシレスDCモーター(BLDC)による高効率と長寿命。 摩擦のないブラシレス構造により、エネルギー効率を最大化しました。バッテリーの消費を抑えつつ、従来のコード式に匹敵するパワーを供給。モーターの摩耗がないため、プロの過酷な連続運用においてもメンテナンスの手間を軽減し、長期間にわたって最高のパフォーマンスを発揮し続けます。 03. 精密CNC技術とフルウェーブ電子制御。 内部パーツには高精度CNC加工を採用し、回転バランスを徹底追求。手に伝わる振動を最小限に抑えています。さらに「フルウェーブ電子制御」により、380rpmから1800rpmまで、負荷の増減に関わらず回転数を一定に保つ定速制御を実現。起動時の「ソフトスタート機能」が液剤の飛散を防ぎ、スムーズな作業開始をサポートします。 04. 現場を選ばない18Vバッテリーシステム。 SPTA共通の18Vリチウムイオンバッテリーを採用。本体重量1.8kg~2.2kg(バッテリー別)の優れた重心バランス設計により、長時間の全体研磨でも疲労を軽減します。世界基準のM14ネジ規格を採用しているため、標準の5インチパッドから、別売の3インチパッドへの換装も容易。これ一挺で、車両全体のハードな研磨から細部の精密仕上げまで完遂します。危険物の類別非危険物
SPTA 5インチ コードレス ダブルアクション ポリッシャー
SPITA¥46,980税込¥51,6781個6日以内出荷01. ブラシレスDCモーター(BLDC):高効率・長寿命・高レスポンス。 エネルギーロスを極限まで抑えた最先端のブラシレスモーターを採用。バッテリー駆動でありながら、従来のコード式に劣らない力強い研磨力と安定した回転を実現しました。メンテナンスの手間を大幅に軽減し、長期間にわたり最高のパフォーマンスを維持します。 02. 精密CNCバランスと人間工学デザイン:異次元の低振動。 駆動パーツに高精度なCNC旋盤加工を施し、回転バランスを徹底追求。ダブルアクション特有の不快な振動を最小限に抑えた「ウェルバランス設計」により、長時間の全体研磨においても作業者の疲労を劇的に軽減し、安定した操作を約束します。 03. フルウェーブ電子制御による完璧な速度管理。 2000rpmから4700rpmまでの無段階変速に加え、負荷がかかっても回転数を一定に保つ「スピードスタビライザー(定速制御)」を搭載。起動時の反動を抑える「ソフトスタート機能」と共に、均一な研磨面を作り上げるために不可欠な精密な出力を維持します。 04. プロの現場を支える18V急速充電システム。 SPTA共通の18Vリチウムイオンバッテリーシステムに対応。急速充電器との組み合わせにより、電源のない環境や出張施工においても、作業を中断することなく連続してディテイリングを完遂。5インチ(125mm)という汎用性の高いサイズであらゆる塗装に対応します。危険物の類別非危険物
SPTA 3インチ コードレス シングルアクション ポリッシャー
SPITA¥45,980税込¥50,5781個6日以内出荷究極の機動力と高効率。SPTA プロフェッショナル・コードレスミニシングルアクションポリッシャー。 電源確保の煩わしさから解放され、あらゆる角度から自由自在にアプローチする。 CP403は、最先端のブラシレスDCモーター(BLDC)を搭載した、18Vバッテリー駆動の3インチ・シングルアクションポリッシャーです。 01. ブラシレスモーター搭載:高出力・長寿命・メンテナンスフリー。 摩擦のないブラシレス構造を採用することで、エネルギーロスを大幅に軽減。小型軽量ながら、従来のコード式に匹敵するパワフルなトルクを実現しました。モーターの摩耗が少ないため、長期間にわたって安定したパフォーマンスを維持し、プロのハードな使用にも耐えうる圧倒的な長寿命を誇ります。 02. 1.7kgの軽量バランス設計と高精度CNC技術。 バッテリーを除いた本体重量はわずか1.7kg。高精度CNC旋盤加工による内部パーツが、回転時のブレを極限まで抑制します。重心バランスを追求したエルゴノミクスデザインにより、左右どちらの手でも安定した操作が可能。長時間の細部研磨においても、作業者の疲労を最小限に抑えます。 03. 定速制御システム:負荷がかかっても回転を維持。 1500rpmから4800rpmまでの広範な速度域をサポート。電子制御による「スピードスタビライザー」を搭載しているため、研磨圧をかけた際でも回転の落ち込みを防ぎ、常に均一な切削力を提供します。起動時の「ソフトスタート機能」は、不意の反動や液剤の飛散を抑え、安全で精密な作業開始を約束します。 04. 18V急速充電システム:現場のダウンタイムをゼロへ。 SPTA共通の18Vリチウムイオンバッテリーシステムを採用。急速充電に対応しており、複数のバッテリーを運用することで、電源のない屋外や出張施工先でも途切れることのない連続作業が可能です。世界基準のM14ネジ規格を採用し、1.3インチパッド(別売)への換装など、さらなる細部攻略への拡張性も備えています。危険物の類別非危険物
『ポリシャ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電源式
- 充電式










![コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品] コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888907-260804-02.jpg)
![コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品] コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888898-260804-02.jpg)






![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品] エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)