絞り込み
ブランド
- PHC[科学研究・開発用品]
- アズワン(259)
- ULVAC(アルバック)(9)
- VIOLAMO(ビオラモ)(9)
- オリオン機械(8)
- トーマス科学(8)
- ヤマト科学(7)
- 日本フリーザー(7)
- エスペック(5)
- フクシマガリレイ(5)
- IKA(4)
- KNF(4)
- DLAB(4)
- 久保田商事(4)
- トミー精工(4)
- コクサン(3)
- トーマス科学器械(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(7)
![【レンタル】超低温フリーザー MDF-DC202VH-PJ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79427909-260518-02.jpg)
【レンタル】超低温フリーザー MDF-DC202VH-PJ レンタル
PHC[科学研究・開発用品]¥4,798~税込¥5,278~1台翌日出荷から4日以内出荷エネルギー効率の高いノンフロン冷媒は、フリーザーの性能を損なうことなく環境への影響を低減。さらに、ノンフロン冷媒の採用により、「フロン排出抑制法」対象外です。USBポート付き有機ELコントロールパネルを採用。設置場所を選ばない小型 パーソナルタイプ。扉パッキングは、マグネットパッキングを採用。ドアラッチとの併用により、扉を確実に閉めることで、冷気漏れを防ぎます。有機ELのコントロールパネルは、温度推移の表示や、制御温度の最高点と最低点表示、エラーのメッセージなど、様々なオペレーションが実行可能です。仕様扉:1 枚 塗装鋼板、内扉(縦型)/ 内蓋(横型):2枚 発泡スチロール製(色:白)質量(kg)115電源(V)単相100(50/60Hz)キャスター4個(調節足:前側2箇所)内容積(L)(有効)180温度表示有機EL デジタル表示式(表示単位:1 ℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1018×688×993冷却方式自然対流式電気容量(A)電源:15/15(50/60Hz)内装塗装鋼板外装塗装鋼板警報方式【高温】設定温度+5 ~+40℃(初期設定+10 ℃)警報設定範囲外で、ALARM表示文字点滅 庫内温度表示点滅 約15 分遅延後、Warning表示、ブザー断続音、遠隔警報接点反転、【低温】設定温度-40 ~-5 ℃(初期設定-10 ℃)警報設定範囲外で、ALARM表示文字点滅 庫内温度表示点滅 約15 分遅延後、Warning表示、ブザー断続音、遠隔警報接点反転温度調節マイコン制御式定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】410/440冷媒HC混合冷媒(ノンフロン冷媒)断熱材硬質発泡ポリウレタン+真空断熱材(VIP PLUS)測定孔2箇所(製品背面、製品底面左手前 Φ17mm)メモリバックアップ不揮発性メモリー錠前1個(ラッチ兼用)放熱量(KJ/h)最大 2232/2520(50/60Hz)自己診断機能各センサー異常時、警報ランプ点滅 HOME画面にエラーメッセージを表示、ブザー断続音、遠隔警報作動警報接点【遠隔警報】遠隔警報端子3P:DC30V、2A 温度警報、停電警報時に作動冷却温度(℃)-85(周囲温度:30℃無負荷)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×490×426サービス分類レンタル![【レンタル】冷凍機付インキュベーター MIR-254-PJ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79420026-260518-02.jpg)
【レンタル】冷凍機付インキュベーター MIR-254-PJ レンタル
PHC[科学研究・開発用品]¥3,598~税込¥3,958~1セット翌日出荷から4日以内出荷-10℃~+60℃の幅広い温度制御範囲。ポップアップメニューを備えた液晶コントロールパネル。自在な設定が可能なプログラム機能。パスワード付キーロックで不正アクセス防止。冷凍機稼働時の省エネ運転(メーカー従来比)。培地乾燥の低減。自動霜取り機能。照明タイマー制御材質外装/塗装鋼板内装/ステンレス鋼板質量(kg)108電源(V)単相100(50Hz/60Hz)内容量(L)238最大消費電力(W)260/280(50Hz/60Hz)温度表示方式液晶デジタル表示式(分解能:0.1℃)制御可能温度範囲-10℃~+60℃(周囲温度:+5~+35℃、無負荷)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×580×1618サービス分類レンタル![【レンタル】CO2インキュベーター MCO-170AICUV-PJ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14128655-260409-02.jpg)
【レンタル】CO2インキュベーター MCO-170AICUV-PJ レンタル
PHC[科学研究・開発用品]¥5,798~税込¥6,378~1台翌々日出荷から7日以内出荷培養しながらコンタミネーション防止メカニズムを搭載。内箱・棚受け一体構造により、清掃性・収納効率向上。WVGAフルカラー液晶タッチパネルを採用。抗菌性能と耐腐食性能に優れた銅合金ステンレス製内装。UV殺菌灯標準装備タイプ。付属品CO2インキュベータ MCO-170AICUV-PJ、ローラーベース MCO-170RB-PJ材質外装/塗装鋼板、内装/ステンレス鋼板(銅含有)内容量(L)165温度表示方式液晶デジタル表示式(分解能:0.1℃)サービス分類レンタル![【レンタル】バイオメディカルフリーザー MDF-137-PJ PHC[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64213408-260409-02.jpg)
【レンタル】バイオメディカルフリーザー MDF-137-PJ
PHC[科学研究・開発用品]¥5,998~税込¥6,598~1セット翌日出荷から4日以内出荷扉の開閉による温度変化の影響を受けにくいチェストタイプです。扉は35°以上の角度で開いたままにしておけるバランスヒンジを採用してます。材質外装:塗装鋼板、内装:カラーアルミ板質量(kg)52電源単相 100V 50/60Hz(95/95W)内容量(L)138温度表示デジタル表示式サイズ(mm)640×687×881サービス分類レンタル![【レンタル】CO2インキュベーター 620×730×905mm MCO-170AIC-PJ PHC[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64201228-240416-02.jpg)
【レンタル】CO2インキュベーター 620×730×905mm MCO-170AIC-PJ
PHC[科学研究・開発用品]¥6,598~税込¥7,258~1個翌々日出荷から4日以内出荷「培養しながらコンタミネーション防止」メカニズム(海外・国内特許取得済)。棚受けのない一体構造で器内スッキリ 簡単清掃。WVGAフルカラー液晶タッチパネルで操作性、視認性向上。内装に銅合金ステンレスを採用した抗菌システム。DHA方式(ヒータージャケット+エアージャケットタイプ)。★開閉方向が選べるリバーシブルドアを採用してます。材質外装/塗装鋼板、内装/銅合金ステンレス質量(kg)80内容量(L)165外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×730×905温度表示方式液晶デジタル表示式(分解能:0.1℃)サービス分類レンタル![【レンタル】ノンフロン 薬用冷蔵ショーケース 165L 点検検査書付 MPR-S150H-PJ PHC[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29274710-260409-02.jpg)
【レンタル】ノンフロン 薬用冷蔵ショーケース 165L 点検検査書付 MPR-S150H-PJ
PHC[科学研究・開発用品]¥6,698~税込¥7,368~1台翌日出荷から10日以内出荷ノンフロン自然冷却、従来比50%以上の省エネです。使いやすく見やすい有機ELコントロールパネルです。ガラス扉の結露を低減します![【レンタル】ノンフロン 薬用冷蔵ショーケース 165L MPR-S150H-PJ PHC[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29274710-260409-02.jpg)
【レンタル】ノンフロン 薬用冷蔵ショーケース 165L MPR-S150H-PJ
PHC[科学研究・開発用品]¥7,598~税込¥8,358~1台翌日出荷から8日以内出荷ノンフロン自然冷却、従来比50%以上の省エネです。使いやすく見やすい有機ELコントロールパネルです。ガラス扉の結露を低減します




![【レンタル】超低温フリーザー MDF-DC202VH-PJ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79427909-260518-02.jpg)
![【レンタル】冷凍機付インキュベーター MIR-254-PJ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79420026-260518-02.jpg)
![【レンタル】CO2インキュベーター MCO-170AICUV-PJ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14128655-260409-02.jpg)
![【レンタル】バイオメディカルフリーザー MDF-137-PJ PHC[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64213408-260409-02.jpg)
![【レンタル】CO2インキュベーター 620×730×905mm MCO-170AIC-PJ PHC[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64201228-240416-02.jpg)
![【レンタル】ノンフロン 薬用冷蔵ショーケース 165L 点検検査書付 MPR-S150H-PJ PHC[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29274710-260409-02.jpg)