絞り込み
ブランド
- アズワン
- アサヒ理化製作所(2)
- ヤマト科学(1)
- 日陶科学(1)
- 大科電器(1)
サービス分類
- レンタル(20)

【レンタル】小型プログラム電気炉
アズワン¥7,398~税込¥8,138~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。付属品セラミックボード・ピンセット(240mm)炉内寸法(mm)170×170×150※センサー突起部含む電源コード(m)2.8(3Pプラグ)温度設定単位1℃時間設定単位1分
【レンタル】高性能マッフル炉
アズワン¥7,198~税込¥7,918~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷昇温・冷却がスピーディー。最高温度まで約90分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能として、ドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする、ドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。付属品底板×1枚・排気口栓×1個炉内寸法(mm)150×193×168※センサー突起部含む
【レンタル】セラミックホットプレート デジタルタイプ CHP-170DF
アズワン¥4,890~税込¥5,379~1個翌日出荷から4日以内出荷デジタルタイプはボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します。材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプデジタル最高温度(℃)550プレート寸法(mm)175×178安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)900
【レンタル】メガホットプレート EC-7050
アズワン¥7,298~税込¥8,028~1個翌日出荷から4日以内出荷3パターンのタイマー設定が可能です。大型天板により今まで以上の量を一度に加熱することができます。二段表示で設定温度と現在温度がひと目で確認できます。質量(kg)約30電源AC200V±10% 50/60Hzコンセント形状単相200V アース付き最高温度(℃)300本体寸法(mm)750×550×162耐荷重約25kg(ただし、プレート面積80%への分布荷重)天板寸法(mm)700×500電源コード(m)約2ヒーター容量(kW)2.6温度センサーK熱電対材質(天板)アルミニウムサービス分類レンタル
【レンタル】ホットプレート
アズワン¥6,198~税込¥6,818~1個翌日出荷から4日以内出荷マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。最高温度(℃)350プレート寸法(mm)250×250
【レンタル】エコノミー電気炉 ROP-003Gシリーズ レンタル
アズワン¥4,598~税込¥5,058~1個翌日出荷から4日以内出荷扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!。材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー質量(kg)約14電源(V)AC100(50/60Hz)外径(Φmm)ガス導入部ニップル:6.5炉内寸法(mm)170×170×150 ※センサー突起部含むヒーター(W)1000センサーK型熱電対分解能温度設定:1℃、時間設定:1分電源コード(m)2(2Pプラグ)温度調節PID制御外寸法(mm)395×350×450温度設定範囲(℃)100~900プログラム機能無しタイマーON・OFF・SVタイマー庫内容量(L)4.3安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズサービス分類レンタル
【レンタル】ギガホットプレート GEC-7050 レンタル
アズワン¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から4日以内出荷驚きの耐荷重50kg。天板最大耐荷重50kgの堅牢型です。3パターンのタイマー設定が可能です。2段表示で設定温度と現在温度がひと目で確認できます。質量(kg)約45電源AC200V±10% 50/60Hz耐荷重(kg)約50(ただしプレート面積50%への分布荷重)コンセント形状単相200V アース付き最高温度(℃)300本体寸法(mm)805×545×170天板寸法(mm)700×500ヒーター容量(kW)2.6温度センサーK熱電対材質(天板)アルミニウムサービス分類レンタル
【レンタル】ビッグホットプレート HPRB-6040シリーズ レンタル
アズワン¥4,798~税込¥5,278~1台翌日出荷から4日以内出荷天板にセラミックコーティングを施した耐薬天板シリーズ。過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。標準品に比べ、2倍のプレートサイズを設定していますので大きなワークに対応します。仕様耐薬天板、温度調節器:PID制御寸法(mm)640×440(453.5)×160.5 ※()は突起を含む質量(kg)31.5材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源(V)単相200(50/60Hz)耐荷重(kg)20最高温度(℃)300プレート寸法(mm)600×400安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングヒーター容量(W)マイカヒーター1400×2タイマー温度調節:0~99時間59分(装置停止機能付き)サービス分類レンタル
【レンタル】ホットプレート HP-4530Nシリーズ レンタル
アズワン¥3,898~税込¥4,288~1台翌日出荷から4日以内出荷ステージが広く多目的に使用できます。軽くて持ち運び移動が容易で、背の低い安定型です。寸法(mm)450×300×75質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 2A耐荷重(kg)約5最高温度(℃)80プレート寸法(mm)450×300電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)ステンレス(SUS304)温度制御方式PID制御温度分布【温度分布幅】0.5(37℃時)~±1.4℃(60℃時)ヒーター容量(W)80×2本サービス分類レンタル
【レンタル】プログラムホットプレート EC-1200NPシリーズ レンタル
アズワン¥4,598~税込¥5,058~1台翌日出荷から4日以内出荷最大16ステップのプログラムを4種類記憶できるプログラム制御式です。PID温度制御とSSR出力で安定した温度調節が可能です。温度上昇のスピードをプログラムコントロール。仕様温度勾配可変タイプ質量(kg)約11電源(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)約15最高温度(℃)300プレート寸法(mm)412×312電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式PID制御オートチューニング機能付き材質(天板)アルミニウムヒーター容量(W)900サービス分類レンタル
【レンタル】ネオホットプレートα NHA-3030
アズワン¥6,098~税込¥6,708~1個翌日出荷から4日以内出荷一般的なホットプレートに比べ、最高温度350℃と余裕を持たせた仕様です。コンパクトな本体で取回しに自在性があります。
【レンタル】ホットプレート600 耐薬天板 150×150mm HPR6-1515
アズワン¥10,980~税込¥12,078~1個翌日出荷から4日以内出荷ご要望の多い600℃対応を実現。作業エリア、ワークサイズに合わせ2サイズを用意。天板は耐薬性を高めたセラミックコーティング仕様です。焼鈍処理を施したSUS304天板を使用しておりますので、天板が割れたりすることがありません。過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。シーズヒーターを採用し、高温の加熱が可能です。
【レンタル】セパレートホットプレート SHPR-4030
アズワン¥7,998~税込¥8,798~1台翌日出荷から4日以内出荷天板にセラミックコーティングを施した耐薬天板シリーズ。プレート部とコントロール部が分離していますので、ドラフトなどの中でプレート単体の使用が可能です。本体・コントロールボックス間は約2m(分離可)です。プレート部に縁がありませんので、様々な用途に使用できます。プレート脚部は折りたたむことができ、薄さ39mmまでコンパクトになりますので収納に便利です。コンパクトなので設置・移動が容易です。
【レンタル】ハイパワーデジタルホットプレート ~370℃ HP-1LA
アズワン¥9,198~税込¥10,118~1台翌日出荷から4日以内出荷温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。やけど防止表示機能付きです。最高到達温度370℃まで約30分で高速昇温
【レンタル】ホットプレート NINOS 350℃ ND-1A
アズワン¥5,990~税込¥6,589~1個翌日出荷から4日以内出荷マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
【レンタル】ECホットプレート EC-1200N
アズワン¥7,698~税込¥8,468~1台翌日出荷から4日以内出荷平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。
【レンタル】ホットプレート
アズワン¥8,098~税込¥8,908~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷天板にセラミックコーティングを施した耐薬天板シリーズ過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。最高温度(℃)300プレート寸法(mm)400×300
【レンタル】セラミックホットプレート
アズワン¥5,640~税込¥6,204~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します最高温度(℃)550本体寸法(mm)202×293×102プレート寸法(mm)184×184
【レンタル】シャマルホットプレート
アズワン¥5,698~税込¥6,268~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷昇温速度は200℃で6分、300℃で15分、400℃で35分と高速です(周囲環境25℃時)。 3パターンのタイマー設定が可能です。 二段表示で設定温度と現在温度がひと目でわかります。プレート寸法(mm)250×150電源コード(m)2(3Pタイプ)設定温度(℃)40~400
【レンタル】ハイパワーデジタルホットプレート ~430℃ HP-1SAシリーズ レンタル
アズワン¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷から4日以内出荷温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。やけど防止表示機能付きです。最高到達温度430℃まで約30分で高速昇温します。
【レンタル】セラミックホットプレート CHP-250DFシリーズ レンタル
アズワン¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷デジタルタイプはボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
【レンタル】エコノミー電気炉 プログラム機能無し ROP-001シリーズ レンタル
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から4日以内出荷扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。コンパクトでスピーディーな昇温が自慢。