絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- audio-technica(2)
- seca (セカ)(3)
- SONY(ソニー)(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- アイ・エイ・シー(2)
- アズワン(69)
- イノフィス(2)
- エレコム(1)
- ジョイテック(3)
- スイデン(2)
- タニタ(2)
- トミー精工(2)
- ナビス(アズワン)(8)
- ナユタ(2)
- ノーブランド(2)
- 久保田商事(2)
- 富士インパルス(8)
- 竹井機器工業(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

【レンタル】電子除湿器 DH-109C-1-Rシリーズ レンタル
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から4日以内出荷ガス分析計の前処理装置。ペルチェ素子による電子冷却方式を用いていますので、高性能ながらコンパクトです。仕様※1系統材質接ガス部:内部/不浸透性黒鉛・硬質PVC(塩化ビニル樹脂)・フッ素樹脂、接続口/PE(ポリエチレン)、Oリング/フッ素ゴム寸法(mm)200×167×250接続口径吸入・吐出・ドレン:Rc1/4質量(kg)4電源AC100V 50/60Hz (コード長2m)最大流量(L/min)1.5(外気温40℃・湿度100%時)露点温度範囲(℃)吐出ガス露点:1~3(外気温40℃・湿度100%時)冷却温度(℃)約1サービス分類レンタル
【レンタル】超小型スポット溶接装置 KTH-MWSシリーズ レンタル
アズワン¥4,098~税込¥4,508~1台当日出荷から4日以内出荷B5サイズに収まり軽量(約5.4kg)で簡単に持ち運びができる取っ手付きです。小物・薄物金属のスポット溶接が容易にできます。付属品CrCu電極(先端径1.5mm)寸法(mm)155×260×150質量(kg)5.4電源AC100V 50/60Hz制御方式サイリスタ位相制御方式加工加工時間範囲:通常2サイクル設定サービス分類レンタル
【レンタル】精密ラボジャッキ LJA-16223シリーズ レンタル
シグマ光機¥4,098~税込¥4,508~1台当日出荷から4日以内出荷ハンドルを回転させれば、滑らかで平行な上下移動ができます。構造はパンタグラフ方式ですが、独特の工夫と高い工作精度と巧妙な調整技術により高平行度を実現しました。材質アルミニウム質量(kg)5.9表面処理BAL(クロアルマイト処理)平行度(mm)0.1分解能(mm)0.1有効移動範囲(mm)100~170(70)許容荷重(N)294(約30kgf)ステージ寸法(mm)160×220移動ガイドパンタグラフ方式サービス分類レンタル
【レンタル】厚物ガゼット用ポリシーラー T-230Kシリーズ レンタル
富士インパルス¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷から4日以内出荷手軽なハンドル操作で約100kgのシール圧力が発生する強力タイプです。上下加熱方式による高熱シールで厚手ガゼット袋等の素材に対応します。加熱中はランプが赤色に点灯し、冷却中は青色に点灯し、シール終了の合図音がピッと鳴ります。質量(kg)9.7電源AC100V 50/60Hz 1300W本体寸法(mm)320×360×250電源コード(m)3.0(2Pタイプ)シール能力(mm)0.5(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)シール寸法(幅W×長さL)(mm)10×220サービス分類レンタル
【レンタル】厚物ガゼット用ポリシーラー T-130Kシリーズ レンタル
富士インパルス¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷から4日以内出荷手軽なハンドル操作で約100kgのシール圧力が発生する強力タイプです。上下加熱方式による高熱シールで厚手ガゼット袋等の素材に対応します。加熱中はランプが赤色に点灯し、冷却中は青色に点灯し、シール終了の合図音がピッと鳴ります。質量(kg)6.7電源AC100V 50/60Hz 900W本体寸法(mm)230×340×250電源コード(m)3.0(2Pタイプ)シール能力(mm)0.5(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)シール寸法(幅W×長さL)(mm)10×120サービス分類レンタル
【レンタル】ハンドクラッシャー HC-1シリーズ
大阪ケミカル¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から4日以内出荷岩石・コークス・石炭・穀物・木片・貝殻等の粉砕。10メッシュ程度の粗い試料作りや前処理に適しています。ホッパー部が広く大きいので、5cm角程度の塊も粉砕する事ができます。材質本体/鋳鉄、ローター/硬鉄合金質量(kg)2.7本体寸法(mm)170×380×400(ハンドル部含む)ホッパーサイズ(mm)120×110×70サービス分類レンタル
【レンタル】スタンダードデシケーターBG SD-BG1KSシリーズ レンタル
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から4日以内出荷扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。サンプル保管に便利なデシケーターです。湿度の影響を防ぎます。研究現場で信頼されています。省スペースで使いやすいです。付属品棚板×4枚、シリカゲル皿×1枚仕様※ステンレス棚・キャスター付きキャスターPA(ナイロン製)Φ65mm (前輪2ヶ所ストッパー)内寸法(mm)494×460×970本体質量(kg)21棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚材質(棚板)ステンレス製外寸法(mm)574×523×1085取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460パッキン扉パッキン:マグネット式材質(本体・枠)PMMA(アクリル樹脂)/アルミサービス分類レンタル
【レンタル】コールドライト MegaLight LEDシリーズ レンタル
SCHOTT(ショット)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷コールドライトMegaLight100/100V/200Vと互換(既存のライトガイドが使用できます)。LED ファイバー光源。ハロゲン100Wの約1.5倍の光量(メーカー比)。省電力・長寿命付属品コールドライトMega用ライトガイド シングル 500mm FGS6S500(2-630-03)質量(kg)約1.5サイズ104H×72W×186D(mm)消費電力15W色温度5,000K照度(Lx)参考:170000@50mm入力電圧AC96-240V 50/60Hzサービス分類レンタル
【レンタル】LED光源 自然放熱+強制ファン LA-HDF158AAシリーズ レンタル
ハヤシレピック¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から4日以内出荷ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。高照度が必要なラインセンサーの使用に適しています。付属品ライトガイド LGA2-5L500N(1-1277-04)結束径:Φ5mm(2分岐)仕様光源部(白色光)寸法(mm)78×200×144質量(kg)2電源AC100~240V±10%50/60Hz消費電力20W冷却方式自然放熱+強制ファン色温度6500K照度(Lx)平均400000調光方式前面調光ボリュームによる連続調光サービス分類レンタル
【レンタル】脱気シーラー V-301シリーズ レンタル
富士インパルス¥4,198~税込¥4,618~1台翌日出荷から4日以内出荷厚手・アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。排出速度18L/minの高速脱気タイプです。シール幅を10mmと5mmに切り替え可能です。質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz 1050(560)Wシール方式片側下加熱本体寸法(mm)400×420×228電源コード(m)3(2Pタイプ)到達真空度(kPa)-69.0シール能力(mm)0.4以下/2枚シール寸法(幅W×長さL)(mm)10(5)×300サービス分類レンタル
【レンタル】空間再現ディスプレイ27型 レンタル30日
SONY(ソニー)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷視線認識技術による立体映像体験ができます。特別なメガネやヘッドセットなどの機器を装着する必要はありません。使用者の目の位置を検出し、左右それぞれの目に適した映像を生成。裸眼でもクリアで色鮮やかな立体視体験を実現します。仕様レンタル付属品:スタンド(左右用)×2、スタンド取付用ネジ(M5×12)×6、サイドパネル(左右共用)×2、ボトムスタンド、USB ケーブル、HDMIケーブル、ACアダプター、電源コード、取扱説明書、セットアップガイド、クリーニングクロスアズワン品番67-9336-86-64レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
【レンタル】空間再現ディスプレイ15.6型 レンタル30日
SONY(ソニー)¥9,598税込¥10,5581台4日以内出荷視線認識技術による立体映像体験ができます。特別なメガネやヘッドセットなどの機器を装着する必要はありません。使用者の目の位置を検出し、左右それぞれの目に適した映像を生成。裸眼でもクリアで色鮮やかな立体視体験を実現します。仕様レンタル付属品:ディスプレイ、サイドパネル(左右共用)×2、トップカバー、ボトムスタンド、USB Type-Cケーブル、HDMIケーブル、ACアダプター、電源コード、取扱説明書、クリーニングクロスアズワン品番67-9336-85-64レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
【レンタル】ウェアラブルカメラ HERO11 CHDHX111FW レンタル
GoPro¥4,398~税込¥4,838~1台翌日出荷から4日以内出荷大型イメージセンサーが臨場感あふれる広い視野角を実現。シネマティックな5.3K60 + 2.7K240ビデオから24.7MPの写真をキャプチャ。27MP高解像度写真。10mまでの防水性能およびタフな設計。仕様レンタル付属品:ウェアラブルカメラ CHDHX111FW、microSDカードSDSQXAV256GJN3M 256GB、バッテリー内蔵グリップAPHGM001AS、3-Way2.0 AFAEM002質量(g)154(カメラ本体とマウントフィンガー + 内蔵バッテリー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.8×50.8×33.6バッテリー取り外し可能な1720MAH ENDUROバッテリー最大解像度【ビデオ】5.3K:8:7(5312×4648)、5.3K:4:3(5312×3984)、5.3K:16:9(5312×2988)撮影時機能タイムラプス:TIMEWARP、スタートレイル、ライトペインティングなどが含まれます。プロセッサーシステムプロセッサー:GP2耐久性(優れた耐久性 + 防水性)10mピクセル写真のメガピクセル(MP)とピクセル密度:27.13MP(5568×4872)イメージセンサー1/1.9インチCMOSサービス分類レンタル
【レンタル】業務用空気清浄機 FU-M1400W レンタル
シャープ¥3,698~税込¥4,068~1台翌日出荷から4日以内出荷高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースを浄化します。仕様イオン発生ユニット(交換目安:約2年)質量(kg)21色ホワイト電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)強:123、中:35、静音:7.7センサー高感度ほこりセンサー、においセンサー、照度センサー風量(m3/min)強:14、中:8.0、静音:3.2電源コード(m)3.0(キャブタイヤ電源コード)フィルター静電HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター(交換目安:約2年)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×327×818運転音(dB)強:55、中:44、静音:26適合床面積【プラズマクラスター25000】約65m2(約39畳)(目安)、【空気清浄】~107m2(65畳)(目安)清浄時間(分)5(8畳)サービス分類レンタル![【レンタル】ニューバイアル・シールキャッパー VSC-10 2001-21シリーズ レンタル マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【レンタル】ニューバイアル・シールキャッパー VSC-10 2001-21シリーズ レンタル
マルエム[理化学・容器]¥5,298~税込¥5,828~1台翌日出荷から4日以内出荷レバーを下ろすだけで均一にアルミシールを締める事ができます。※本製品はマルエム製品のみ対応可能です。本体質量(kg)6.25構成【レンタル構成】本体VSC-10(61-0157-29)、ヘッドVSC-15F(61-0157-22)、フッ素セパレート420mL(61-0157-27)サービス分類レンタル
【レンタル】コニカル管バケットMiXセット(4個セット)S300T 15mL×4・50mL×2 0530130
久保田商事¥2,598~税込¥2,858~1式翌日出荷から4日以内出荷最大遠心力(xg)2610サービス分類レンタル
『理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
理化学機器レンタルサービス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら