183件中 161183
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ポータブルサーマルサイクラー アズワン

    【レンタル】ポータブルサーマルサイクラー

    アズワン
    8,998税込9,898
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    小型・軽量で正確かつ速い温度コントロールを実現した製品です。5インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。最大温度幅30℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことができます。パーソナルユースに適しています!
    付属品タッチペン温度調節精度±0.3℃(at55℃)温度表示精度±0.1℃
  • 【レンタル】ハンディ青色LED光源 アズワン

    【レンタル】ハンディ青色LED光源

    アズワン
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    高輝度LEDを使用した蛍光励起用光源です。UVランプに比べ、人体へのダメージが少ないです。
    本体寸法(mm)261×82.3×65電源コード(m)1.3
  • 【レンタル】ハイプレッシャージャッキ アズワン

    【レンタル】ハイプレッシャージャッキ

    アズワン
    8,598税込9,458
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    サンプルの破壊試験に適しています。油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
    質量(kg)56圧力計0~15t(遺留針付き)
  • 【レンタル】ハイプレッシャージャッキ アズワン

    【レンタル】ハイプレッシャージャッキ

    アズワン
    6,698税込7,368
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    サンプルの破壊試験に適しています。油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
    ストローク0~100mm圧力計0~1000kg(遺留針付き)
  • 【レンタル】とっても静かな枠付き回診車(引出無) アズワン

    【レンタル】とっても静かな枠付き回診車(引出無)

    アズワン
    5,790税込6,369
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)603×453×800棚間隔(mm)410
  • 【レンタル】ダイリューター アズワン

    【レンタル】ダイリューター

    アズワン
    6,398税込7,038
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
  • 【レンタル】コンパクトドライアスピレーター アズワン

    【レンタル】コンパクトドライアスピレーター

    アズワン
    4,090税込4,499
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。水道のないところでも使用できます。エバポレーター・減圧ろ過・脱泡等真空・減圧が必要な様々な用途に使用できます。水温の上昇による吸引力の低下が無いので、安定した吸引が可能です。真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利に使用できます。卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
    接続口径吸気口・排気口/Φ7.5mm
  • 【レンタル】オートラボジャッキ(ハイスピード) アズワン

    【レンタル】オートラボジャッキ(ハイスピード)

    アズワン
    5,598税込6,158
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    縦型でコンパクト、ハイスピード昇降。ジャッキの下にコントロールユニットを設けていますので、机上での場所を取りません。上下昇降(150mm)がハイスピードに動作します(約20秒)。
    電源コード(m)2.5(3Pアース付)
  • 【レンタル】LEDライト アズワン

    【レンタル】LEDライト

    アズワン
    3,990税込4,389
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。
  • 【レンタル】低騒音コンプレッサー(カプセルコン・R&D用) アイ・エイ・シー

    【レンタル】低騒音コンプレッサー(カプセルコン・R&D用)

    アイ・エイ・シー
    5,398税込5,938
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    キャスター付きですので移動が楽です。冷却ファン付きで連続運転が可能です。
    タンク容量(L)12電源コード(m)2.5(2Pプラグ)吐出空気量(L/min)(50/60Hz)26/31
  • 【レンタル】携帯端末用UV除菌装置 アイ・アール・システム

    【レンタル】携帯端末用UV除菌装置

    アイ・アール・システム
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    わずか7秒の高速除菌プロセスでスマートフォンを除菌します。スマートフォンを置くだけなので誰でも簡単にご利用できます。独自の紫外線(UV-C)LEDエンジンを採用、パワフルな出力でスマートフォンの360°表面除菌を実現しました。UV照射を透過する素材を使用した専用トレーがございます。
    仕様【UV照射量】≧(大なりイコール)30mW・sec/cm2@50mmセット内容本体、ACアダプター、取扱い説明書、使い方パネル(A4)寸法(mm)800×250×310質量(kg)約11電源(V)AC100(50/60Hz)連続使用時間(時間)20000まで光源UV-C LEDエンジンディスプレイTFT LCD(画素数 800×480)
  • 【レンタル】超音波発生機 トミー精工

    【レンタル】超音波発生機

    トミー精工
    6,498税込7,148
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大出力10W、チップ先端Φ2.5mm。通常の超音波発生機では飛び散ってしまう微量試料の破砕に適しています。設定は出力調整のみの簡単操作で、ハンディタイプなので手軽に破砕処理を行うことができます。小型軽量で持ち運びが楽で使用後の片付けも容易です。卓上でのプローブの転がり防止、または物との接触を防ぐゴム製の専用ホルダーを付属しています。
    付属品エクスポーネンシャルホーン(チタン合金)、ゴム製ホルダー質量(kg)6.5
  • 【レンタル】身長計付デジタルコラムスケール[検定付]4級 seca (セカ)

    【レンタル】身長計付デジタルコラムスケール[検定付]4級

    seca (セカ)
    5,498税込6,048
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    身長と体重の測定を同時に行うことができます。測定値保持機能で計量器を降りた後も測定値は表示されています。身長目盛は左右からでも読み取ることが可能です。
    質量(kg)7.9電源単3乾電池×6本
  • 【レンタル】サーマルサイクラー DLAB

    【レンタル】サーマルサイクラー

    DLAB
    10,980税込12,078
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    見やすい7インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。画面上の指示に従ってタッチ入力を行うことで容易にプログラムが設定でき、すぐに実験をスタートできます。最大温度幅42℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことができます。高精度かつ素早い温度コントロール、温度均一性を実現します。グラジエント機能で条件検討を行いやすく!
    付属品タッチペン温度調節精度±0.3℃(at55℃)温度表示精度±0.1℃
  • 【レンタル】インバーター発電機 エネポ カセットボンベガス式 AZHE-1K ホンダ

    【レンタル】インバーター発電機 エネポ カセットボンベガス式 AZHE-1K

    ホンダ
    5,398税込5,938
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    カセットボンベで発電します。市販のカセットボンベ(2本)を使用することにより、交流電源を確保できます。負荷に応じてエンジン回転数を制御しムダを減らすエコスロットル機能付きです。並列運転コード(別売)で2台を連結させると、1.8kVA出力が可能です。
    質量(kg)19.5タイプJN燃料カセットボンベ(250g)×2本定格出力AC100V 50/60Hz 900VA(インバーター搭載)連続運転時間(h)約2.2~約1.1
  • 【レンタル】脱気シーラー V-301シリーズ レンタル 富士インパルス

    【レンタル】脱気シーラー V-301シリーズ レンタル

    富士インパルス
    4,198税込4,618
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    厚手・アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。排出速度18L/minの高速脱気タイプです。シール幅を10mmと5mmに切り替え可能です。
    質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz 1050(560)Wシール方式片側下加熱本体寸法(mm)400×420×228電源コード(m)3(2Pタイプ)到達真空度(kPa)-69.0シール能力(mm)0.4以下/2枚シール寸法(幅W×長さL)(mm)10(5)×300サービス分類レンタル
  • 【レンタル】空間再現ディスプレイ27型 レンタル30日 SONY(ソニー)

    【レンタル】空間再現ディスプレイ27型 レンタル30日

    SONY(ソニー)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    視線認識技術による立体映像体験ができます。特別なメガネやヘッドセットなどの機器を装着する必要はありません。使用者の目の位置を検出し、左右それぞれの目に適した映像を生成。裸眼でもクリアで色鮮やかな立体視体験を実現します。
    仕様レンタル付属品:スタンド(左右用)×2、スタンド取付用ネジ(M5×12)×6、サイドパネル(左右共用)×2、ボトムスタンド、USB ケーブル、HDMIケーブル、ACアダプター、電源コード、取扱説明書、セットアップガイド、クリーニングクロスアズワン品番67-9336-86-64レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
  • 【レンタル】空間再現ディスプレイ15.6型 レンタル30日 SONY(ソニー)

    【レンタル】空間再現ディスプレイ15.6型 レンタル30日

    SONY(ソニー)
    9,598税込10,558
    1台
    4日以内出荷
    視線認識技術による立体映像体験ができます。特別なメガネやヘッドセットなどの機器を装着する必要はありません。使用者の目の位置を検出し、左右それぞれの目に適した映像を生成。裸眼でもクリアで色鮮やかな立体視体験を実現します。
    仕様レンタル付属品:ディスプレイ、サイドパネル(左右共用)×2、トップカバー、ボトムスタンド、USB Type-Cケーブル、HDMIケーブル、ACアダプター、電源コード、取扱説明書、クリーニングクロスアズワン品番67-9336-85-64レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ウェアラブルカメラ HERO11 CHDHX111FW レンタル GoPro

    【レンタル】ウェアラブルカメラ HERO11 CHDHX111FW レンタル

    GoPro
    4,398税込4,838
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    大型イメージセンサーが臨場感あふれる広い視野角を実現。シネマティックな5.3K60 + 2.7K240ビデオから24.7MPの写真をキャプチャ。27MP高解像度写真。10mまでの防水性能およびタフな設計。
    仕様レンタル付属品:ウェアラブルカメラ CHDHX111FW、microSDカードSDSQXAV256GJN3M 256GB、バッテリー内蔵グリップAPHGM001AS、3-Way2.0 AFAEM002質量(g)154(カメラ本体とマウントフィンガー + 内蔵バッテリー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.8×50.8×33.6バッテリー取り外し可能な1720MAH ENDUROバッテリー最大解像度【ビデオ】5.3K:8:7(5312×4648)、5.3K:4:3(5312×3984)、5.3K:16:9(5312×2988)撮影時機能タイムラプス:TIMEWARP、スタートレイル、ライトペインティングなどが含まれます。プロセッサーシステムプロセッサー:GP2耐久性(優れた耐久性 + 防水性)10mピクセル写真のメガピクセル(MP)とピクセル密度:27.13MP(5568×4872)イメージセンサー1/1.9インチCMOSサービス分類レンタル
  • 【レンタル】業務用空気清浄機 FU-M1400W レンタル シャープ

    【レンタル】業務用空気清浄機 FU-M1400W レンタル

    シャープ
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースを浄化します。
    仕様イオン発生ユニット(交換目安:約2年)質量(kg)21ホワイト電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)強:123、中:35、静音:7.7センサー高感度ほこりセンサー、においセンサー、照度センサー風量(m3/min)強:14、中:8.0、静音:3.2電源コード(m)3.0(キャブタイヤ電源コード)フィルター静電HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター(交換目安:約2年)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×327×818運転音(dB)強:55、中:44、静音:26適合床面積【プラズマクラスター25000】約65m2(約39畳)(目安)、【空気清浄】~107m2(65畳)(目安)清浄時間(分)5(8畳)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ニューバイアル・シールキャッパー VSC-10 2001-21シリーズ レンタル マルエム[理化学・容器]

    【レンタル】ニューバイアル・シールキャッパー VSC-10 2001-21シリーズ レンタル

    マルエム[理化学・容器]
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    レバーを下ろすだけで均一にアルミシールを締める事ができます。※本製品はマルエム製品のみ対応可能です。
    本体質量(kg)6.25構成【レンタル構成】本体VSC-10(61-0157-29)、ヘッドVSC-15F(61-0157-22)、フッ素セパレート420mL(61-0157-27)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】採血管バケットMiXセット(4個セット) 5~10mL×8・7~10mL×12 0530140 久保田商事

    【レンタル】採血管バケットMiXセット(4個セット) 5~10mL×8・7~10mL×12 0530140

    久保田商事
    3,698税込4,068
    1式
    翌日出荷から4日以内出荷
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】コニカル管バケットMiXセット(4個セット)S300T 15mL×4・50mL×2 0530130 久保田商事

    【レンタル】コニカル管バケットMiXセット(4個セット)S300T 15mL×4・50mL×2 0530130

    久保田商事
    2,598税込2,858
    1式
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大遠心力(xg)2610サービス分類レンタル

理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

実験用品レンタル