絞り込み
ブランド
- PHC[科学研究・開発用品]
- アズワン(9)
- オリオン機械(6)
- トーマス科学(4)
- 日本フリーザー(3)
- トーマス科学器械(3)
- EBAC(2)
- エスペック(1)
- Julabo(ユラボ)(1)
- 東機産業(1)
- アピステ(1)
サービス分類
- レンタル(5)
特価
![【レンタル】超低温フリーザー MDF-DC202VH-PJ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79427909-260518-02.jpg)
【レンタル】超低温フリーザー MDF-DC202VH-PJ レンタル
PHC[科学研究・開発用品]¥119,800~税込¥131,780~1台翌日出荷から4日以内出荷エネルギー効率の高いノンフロン冷媒は、フリーザーの性能を損なうことなく環境への影響を低減。さらに、ノンフロン冷媒の採用により、「フロン排出抑制法」対象外です。USBポート付き有機ELコントロールパネルを採用。設置場所を選ばない小型 パーソナルタイプ。扉パッキングは、マグネットパッキングを採用。ドアラッチとの併用により、扉を確実に閉めることで、冷気漏れを防ぎます。有機ELのコントロールパネルは、温度推移の表示や、制御温度の最高点と最低点表示、エラーのメッセージなど、様々なオペレーションが実行可能です。仕様扉:1 枚 塗装鋼板、内扉(縦型)/ 内蓋(横型):2枚 発泡スチロール製(色:白)質量(kg)115電源(V)単相100(50/60Hz)キャスター4個(調節足:前側2箇所)内容積(L)(有効)180温度表示有機EL デジタル表示式(表示単位:1 ℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1018×688×993冷却方式自然対流式電気容量(A)電源:15/15(50/60Hz)内装塗装鋼板外装塗装鋼板警報方式【高温】設定温度+5 ~+40℃(初期設定+10 ℃)警報設定範囲外で、ALARM表示文字点滅 庫内温度表示点滅 約15 分遅延後、Warning表示、ブザー断続音、遠隔警報接点反転、【低温】設定温度-40 ~-5 ℃(初期設定-10 ℃)警報設定範囲外で、ALARM表示文字点滅 庫内温度表示点滅 約15 分遅延後、Warning表示、ブザー断続音、遠隔警報接点反転温度調節マイコン制御式定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】410/440冷媒HC混合冷媒(ノンフロン冷媒)断熱材硬質発泡ポリウレタン+真空断熱材(VIP PLUS)測定孔2箇所(製品背面、製品底面左手前 Φ17mm)メモリバックアップ不揮発性メモリー錠前1個(ラッチ兼用)放熱量(KJ/h)最大 2232/2520(50/60Hz)自己診断機能各センサー異常時、警報ランプ点滅 HOME画面にエラーメッセージを表示、ブザー断続音、遠隔警報作動警報接点【遠隔警報】遠隔警報端子3P:DC30V、2A 温度警報、停電警報時に作動冷却温度(℃)-85(周囲温度:30℃無負荷)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×490×426サービス分類レンタル![【レンタル】冷凍機付インキュベーター MIR-254-PJ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79420026-260518-02.jpg)
【レンタル】冷凍機付インキュベーター MIR-254-PJ レンタル
PHC[科学研究・開発用品]¥119,800~税込¥131,780~1セット翌日出荷から4日以内出荷-10℃~+60℃の幅広い温度制御範囲。ポップアップメニューを備えた液晶コントロールパネル。自在な設定が可能なプログラム機能。パスワード付キーロックで不正アクセス防止。冷凍機稼働時の省エネ運転(メーカー従来比)。培地乾燥の低減。自動霜取り機能。照明タイマー制御材質外装/塗装鋼板内装/ステンレス鋼板質量(kg)108電源(V)単相100(50Hz/60Hz)内容量(L)238最大消費電力(W)260/280(50Hz/60Hz)温度表示方式液晶デジタル表示式(分解能:0.1℃)制御可能温度範囲-10℃~+60℃(周囲温度:+5~+35℃、無負荷)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×580×1618サービス分類レンタル![【レンタル】CO2インキュベーター MCO-170AICUV-PJ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14128655-260409-02.jpg)
【レンタル】CO2インキュベーター MCO-170AICUV-PJ レンタル
PHC[科学研究・開発用品]¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷から7日以内出荷培養しながらコンタミネーション防止メカニズムを搭載。内箱・棚受け一体構造により、清掃性・収納効率向上。WVGAフルカラー液晶タッチパネルを採用。抗菌性能と耐腐食性能に優れた銅合金ステンレス製内装。UV殺菌灯標準装備タイプ。付属品CO2インキュベータ MCO-170AICUV-PJ、ローラーベース MCO-170RB-PJ材質外装/塗装鋼板、内装/ステンレス鋼板(銅含有)内容量(L)165温度表示方式液晶デジタル表示式(分解能:0.1℃)サービス分類レンタル![【レンタル】CO2インキュベーター 620×730×905mm MCO-170AIC-PJ PHC[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64201228-240416-02.jpg)
【レンタル】CO2インキュベーター 620×730×905mm MCO-170AIC-PJ
PHC[科学研究・開発用品]¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷から4日以内出荷「培養しながらコンタミネーション防止」メカニズム(海外・国内特許取得済)。棚受けのない一体構造で器内スッキリ 簡単清掃。WVGAフルカラー液晶タッチパネルで操作性、視認性向上。内装に銅合金ステンレスを採用した抗菌システム。DHA方式(ヒータージャケット+エアージャケットタイプ)。★開閉方向が選べるリバーシブルドアを採用してます。材質外装/塗装鋼板、内装/銅合金ステンレス質量(kg)80内容量(L)165外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×730×905温度表示方式液晶デジタル表示式(分解能:0.1℃)サービス分類レンタル![【レンタル】ノンフロン 薬用冷蔵ショーケース 165L 点検検査書付 MPR-S150H-PJ PHC[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29274710-260409-02.jpg)
【レンタル】ノンフロン 薬用冷蔵ショーケース 165L 点検検査書付 MPR-S150H-PJ
PHC[科学研究・開発用品]¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷から10日以内出荷ノンフロン自然冷却、従来比50%以上の省エネです。使いやすく見やすい有機ELコントロールパネルです。ガラス扉の結露を低減します





![【レンタル】超低温フリーザー MDF-DC202VH-PJ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79427909-260518-02.jpg)
![【レンタル】冷凍機付インキュベーター MIR-254-PJ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79420026-260518-02.jpg)
![【レンタル】CO2インキュベーター MCO-170AICUV-PJ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14128655-260409-02.jpg)
![【レンタル】CO2インキュベーター 620×730×905mm MCO-170AIC-PJ PHC[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64201228-240416-02.jpg)
![【レンタル】ノンフロン 薬用冷蔵ショーケース 165L 点検検査書付 MPR-S150H-PJ PHC[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29274710-260409-02.jpg)