絞り込み
ブランド
- YSI
- DKSHジャパン(1)
- Eutech(ユーテック)(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- HORIBA(堀場製作所)(6)
- KRK(笠原理化工業)(3)
- TOKO(東興化学研究所)(1)
- WTW(1)
- アズワン(16)
- オーヤラックス(1)
- カスタム(2)
- タクミナ(1)
- ハック社(1)
- 共立理化学研究所(1)
- 日本電色工業(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(7)
- 横河電機(1)
- 藤原製作所(1)
- 飯島電子工業(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)

【レンタル】蛍光式DO計 エコセンス 4m ケーブルタイプ ODO200CC-04シリーズ
YSI¥4,898~税込¥5,388~1個翌日出荷から4日以内出荷自動温度補正;塩分値の手入力と大気圧補正機能付きです。沈降用おもり付き4mの脱着型のフィールド用センサー付きケーブル。寸法(mm)本体/78×37×184、センサー/Φ24.1×190.5、画面/38.1×50.8質量(g)272電源9V電池×1個測定範囲(mg/L)溶存酸素:0~20(分解能/0.01mg/L、精度/測定値の±1.5%または±0.15mg/Lのいずれか大きい方)、気圧/500~1125mBar(校正中の手入力)(分解能/1mBar、塩分/0~40ppt(校正時手入力))温度測定範囲(℃)0~50(分解能/0.1℃、精度/±0.3℃)、溶存酸素(%空気飽和)/0~200%(分解能/1または0.1%、精度/測定値の±1.5%または空気飽和の±1.5%のいずれか大きい方)メモリー50データセット呼び出し可能各種証明書RoHS、WEEE、CE、IP67防水サービス分類レンタル
『分析機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります
- 水質測定器レンタル
- 環境計測機器レンタル
- その他分析機器レンタル