絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 4.3(1)
- 4.5(1)
- 4.8(1)
- 5(1)
- 5.3(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 6.4(1)
- 6.5(1)
全長(mm)
- 150(1)
材質
- 超硬合金(1)
溝長(mm)
- 100
- 37(1)
- 39(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 54(1)
- 55(1)
- 65(1)
- 80(1)
- 85(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
ブランド
- ユニカ(1)
ユニカ

充電ドライバービットドリル RJタイプロング
ユニカ(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電トリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)100シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)