絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
ブランド
ユニカ・エスコ・トップ工業・ALPEN・SK11・トップマン[工具・金物]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電ドライバービットドリル  RJタイプ ユニカ

    充電ドライバービットドリル RJタイプ

    ユニカ(16件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。
    用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35
  • 充電ドライバービットドリル  RJタイプロング ユニカ

    充電ドライバービットドリル RJタイプロング

    ユニカ(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電トリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
    用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)100シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
  • 充電ドライバービットドリル (便利サイズ5本セット) ユニカ

    充電ドライバービットドリル (便利サイズ5本セット)

    ユニカ(1件のレビュー)
    3,638税込4,002
    1セット(5本)
    当日出荷
    現場での使用頻度の高いサイズを5本組み合わせたセットです。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
    用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
  • 六角軸超硬マルチドリル トップマン[工具・金物]

    六角軸超硬マルチドリル

    トップマン[工具・金物]
    499税込549
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    これ1本でいろいろな素材に穴あけ可能!
    六角対辺(mm)6.35最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 充電ドライバードリルビット SK11

    充電ドライバードリルビット

    SK11
    689税込758
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけできるます。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
    用途モルタル・ブロック・石膏・ボードへの穴あけ作業。
  • マルチカット ドリル(6.35六角軸) ALPEN

    マルチカット ドリル(6.35六角軸)

    ALPEN
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。
    用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸材質(刃)超硬チップ
  • 3.0- 6.4mm/10本組 六角軸ドリル(コンクリート用) エスコ

    3.0- 6.4mm/10本組 六角軸ドリル(コンクリート用)

    エスコ
    3,980税込4,378
    1個
    当日出荷
    材質超硬タングステン寸法(mm)3.0・3.2・3.4・3.5・4.0・4.3・4.8・5.0・6.0・6.4入数10本六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 3.4- 6.4mm/ 6本組 六角軸ドリル(コンクリート用) エスコ

    3.4- 6.4mm/ 6本組 六角軸ドリル(コンクリート用)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    3日以内出荷
    材質超硬タングステン寸法(mm)3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4入数6本六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 電動ドリル用マルチアンカー抜き工具 トップ工業

    電動ドリル用マルチアンカー抜き工具

    トップ工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    本体打ち込み式アンカーW1/2のアンカー抜きに。先端部はマグネット付きですのでコーンの抜き取りも楽々。インパクトドライバーでスピーディな取り外し可能。壁際などの狭所作業は手動でご使用できます。
    用途仮設用足場アンカーの抜取り。その他、機械止めアンカーなど不必要になったアンカーの抜き取りに材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼質量(g)85適合サイズ本体打ち込み式アンカーW1/2・全長50mm対応アズワン品番65-1993-09RoHS指令(10物質対応)対応
超硬六角軸ドリル