絞り込み
ブランド
  • ワルター(2)
  • グーリング(1)
  • ケナメタル(1)
  • タイテックス(1)
全長(mm)
  • 124
  • 38(6)
  • 40(14)
  • 50(6)
  • 57(11)
  • 60(5)
  • 62(6)
  • 63(7)
  • 66(12)
  • 72(10)
  • 74(7)
  • 79(5)
  • 80(6)
  • 89(7)
  • 100(4)
  • 102(5)
  • 103(5)
  • 107(4)
  • 110(5)
  • 118(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.572(1)
  • 3.969(1)
  • 12.5(1)
  • 12.7(1)
  • 13(3)
  • 13.494(1)
  • 13.5(2)
  • 13.8(1)
  • 14(3)
表面処理
  • その他(2)
  • ノンコーティング(1)
溝長(mm)
  • 60(1)
  • 77(2)
  • 92(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 14(3)
4・14
材質
  • 超硬合金(5)
超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
40(14)
57(11)
62(6)
63(7)
66(12)
72(10)
74(7)
80(6)
89(7)
118(6)
全長(mm)をもっと見る
高能率ドリル RT100 AL アルミ用 オイルホール付き グーリング高能率ドリル RT100 AL アルミ用 オイルホール付きグーリング
26,980税込29,678
1本
20日以内出荷
パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬
内部クーラント仕様超硬ドリル Supreme DC170 タイテックス内部クーラント仕様超硬ドリル Supreme DC170タイテックス
50,980税込56,078
1本
9日以内出荷
全く新しいマージン部デザインの採用で、カギとなるポイント、すなわち切れ刃の後方の、まさに切削抵抗の作用する場所に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。DC170は傾斜面穴出口あるいは交差穴の加工における極端な機械的にも耐える信頼性を備え、後方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬パイロットドリル ワルター超硬パイロットドリルワルター
37,980税込41,778
1本
9日以内出荷
XDドリル専用公差を持つ超硬パイロットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質K30F TFTRoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬ドリル Perform DC150 ワルター内部クーラント仕様超硬ドリル Perform DC150ワルター
19,980税込21,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
あらゆる被削材に汎用的に使用可能精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理コーティングRoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D(刃径×5倍)
超硬ドリル B411 ケナメタル超硬ドリル B411ケナメタル
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
鋳物/非鉄加工用。精密交差の加工穴用。4マージンランド。ノンコート
材質超硬コーティングノンコート
超硬ドリル特集
おすすめ人気ランキング
超硬その他ドリル