絞り込み
全長(mm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
3・3.1・3.175・3.3・4・4.5・4.8・5・5.5・6・8・10・10.2・10.5・11・12・14・16・18・20・シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
PVDコーティング・合金工具鋼・超硬合金
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
76件中 4176
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートルねじ) プロトティップSupreme TC611超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートルねじ)プロトティップ
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN+ZrN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ) プロトティップSupreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ)プロトティップ
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(Gねじ) プロトティップSupreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(Gねじ)プロトティップ
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。) ワルター超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。)ワルター
999税込1,099
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
汎用超硬ツイストドリルです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
”超硬Mドリル”(内部給油タイプ) 大見工業”超硬Mドリル”(内部給油タイプ)大見工業
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
難削材に特化した新刃型で、加工硬化を防ぎながらスムーズな切削が可能です。新溝形状で切屑をスムーズに排出します。硬度と耐酸温度に優れ、高硬度材加工、高速加工の高寿命化を可能するコーティングを採用。
用途ステンレスから高硬度鋼までの難削材加工に。材質超硬耐熱温度(℃)1200
”超硬Mドリル” 大見工業”超硬Mドリル”大見工業
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
難削材に特化した新刃型で、加工硬化を防ぎながらスムーズな切削が可能です。新溝形状で切屑をスムーズに排出します。硬度と耐酸温度に優れ、高硬度材加工、高速加工の高寿命化を可能するコーティングを採用。
用途ステンレスから高硬度鋼までの難削材加工に。材質超硬硬度3700(HV)耐熱温度(℃)1200
超硬ソリッドドリル SCD-ACP8N イスカル超硬ソリッドドリル SCD-ACP8Nイスカル
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCCD-ACP5 イスカル超硬ソリッドドリル SCCD-ACP5イスカル
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
クーラント穴付きです。
用途穴あけ加工用。材質IC908コーティングPVDコーティング材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCCD-ACP3 イスカル超硬ソリッドドリル SCCD-ACP3イスカル
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
クーラント穴付きです。
用途穴あけ加工用。材質IC908コーティングPVDコーティング材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル5×D用 FIREコート グーリング超硬ドリル5×D用 FIREコートグーリング
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷
幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番233-1187材質超硬全長(mm)103溝長(mm)61先端角(°)140シャンク長(mm)40表面処理FIREコートシャンク径(mm)10刃径(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ろう付けガンドリルEB80 グーリング超硬ろう付けガンドリルEB80グーリング
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番234-0558材質超硬長さ(mm)【ドライバー】48全長(mm)280溝長(mm)232表面処理TiNコート給油方式内部給油刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応ドライバー径(Φmm)16
超硬ストレートシャンクドリル3×D用 グーリング超硬ストレートシャンクドリル3×D用グーリング
3,798税込4,178
1本
当日出荷
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。トラスコ品番181-5423材質超硬全長(mm)49溝長(mm)18先端角(°)118刃径(mm)3.05RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル3×D用 FIREコート グーリング超硬ドリル3×D用 FIREコートグーリング
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬全長(mm)89溝長(mm)47先端角(°)140シャンク長(mm)40表面処理FIREコートシャンク径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金スターティング穴加工用ハンド穴あけドリル NEPTUNE OSG(オーエスジー)耐熱合金スターティング穴加工用ハンド穴あけドリル NEPTUNEOSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
用途耐熱合金スターティング穴加工用。材質超硬合金刃数3全長(mm)38.1溝長(mm)12.7シャンク長(mm)25.4表面処理TiAIN系コーティング全長(inch)1.5ドリル径公差(mm)h8RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ ギケンゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZギケン
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
WMマルチファンクションツール 微粒子超硬+TiAlN ウォーターミルズWMマルチファンクションツール 微粒子超硬+TiAlNウォーターミルズ
7,998税込8,798
1本
当日出荷から5日以内出荷
ドリル・面取り・V溝入れ 微粒子超硬+TiAlNコーティング
寸法L(mm)39材質超硬全長(mm)39シャンク径(Φmm)3寸法D(mm)3表面処理TiAlNコート
超硬ドリル B411 ケナメタル超硬ドリル B411ケナメタル
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
鋳物/非鉄加工用。精密交差の加工穴用。4マージンランド。ノンコート
材質超硬コーティングノンコート
WMマルチファンクションツール ウォーターミルズWMマルチファンクションツールウォーターミルズ
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬表面処理TiAlNコート
ミニモ ストレートホールバー替刃 超硬 ミニターミニモ ストレートホールバー替刃 超硬ミニター
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
材質超硬
ミニモ ストレートホールバー 超硬ブレード ミニターミニモ ストレートホールバー 超硬ブレードミニター
35,980税込39,578
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬軸径(Φmm)6.35
小型高硬度加工用ドリル MSDH NS(日進工具)小型高硬度加工用ドリル MSDHNS(日進工具)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
無限コートマイクロドリル NSMD-M NS(日進工具)無限コートマイクロドリル NSMD-MNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
マイクロドリル NSMD NS(日進工具)マイクロドリル NSMDNS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NSPD NS(日進工具)マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NSPDNS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
マイクロドリルショート NSMD-S NS(日進工具)マイクロドリルショート NSMD-SNS(日進工具)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
シャンク径d(Φmm)4材質極超微粒子超硬合金全長L(mm)40刃数2
マイクロ・ポイントドリル NSPD-M NS(日進工具)マイクロ・ポイントドリル NSPD-MNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
シャンク径d(Φmm)4材質極超微粒子超硬合金全長L(mm)40刃数2
無限コートマイクロドリル NSMD-MS NS(日進工具)無限コートマイクロドリル NSMD-MSNS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
下穴加工用無限ポイントドリル NS(日進工具)下穴加工用無限ポイントドリルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
無限ミニチュアドリルの下穴加工用ドリルです。薄板の穴あけにも使用可能です。 シンニングの採用により穴位置精度が向上、安定した穴あけ加工が可能です。
材質超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)38表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)25
無限マイクロポイントドリル(下穴加工用) NS(日進工具)無限マイクロポイントドリル(下穴加工用)NS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
無限マイクロコーティングを採用したマイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
無限マイクロコーティングマイクロドリルショート NS(日進工具)無限マイクロコーティングマイクロドリルショートNS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
無限マイクロコーティングを採用した溝長6Dのショートタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
全長L(mm)40材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
無限マイクロコーティングマイクロドリル NS(日進工具)無限マイクロコーティングマイクロドリルNS(日進工具)
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
無限マイクロコーティングを採用した、溝長10Dのスタンダードタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
材質極超微粒子超硬合金表面処理無限マイクロコーティング刃数2首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬マイクロドリルショート NS(日進工具)超硬マイクロドリルショートNS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
溝長6Dのショートタイプで、安定した加工を可能です。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します(Φ0.02以上)
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬ソリッドドリル SCD-AP5N イスカル超硬ソリッドドリル SCD-AP5Nイスカル
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から29日以内出荷
外部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908
超硬ソリッドドリル SCD-ACP5N イスカル超硬ソリッドドリル SCD-ACP5Nイスカル
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から29日以内出荷
内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCD-ACP3N イスカル超硬ソリッドドリル SCD-ACP3Nイスカル
11,980税込13,178
1個
当日出荷から29日以内出荷
内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバー用ドリル セリンファイバー用ドリルセリン
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷
材質超硬刃数0
超硬その他ドリル