絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.045(2)
- 0.05(3)
- 0.1(1)
- 0.25(1)
全長(mm)
- 39(1)
- 40(3)
- 45(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(4)
表面処理
- チタン系コーティング(2)
溝長(mm)
- 0.5
- 0.06(8)
- 0.1(7)
- 0.12(8)
- 0.15(8)
- 0.18(8)
- 0.2(8)
- 0.3(6)
- 0.4(6)
- 0.6(6)
- 1(8)
- 12(7)
- 15(7)
- 18(8)
- 20(10)
- 24(9)
- 30(8)
- 35(9)
- 40(8)
- 55(7)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(5)
超硬合金
ブランド
- NS(日進工具)(4)
- ウォーターミルズ(1)
NS(日進工具)・ウォーターミルズ
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.045(2)
0.05(3)
0.1(1)
0.25(1)

超硬マイクロドリル
NS(日進工具)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から5日以内出荷NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現! ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上) 溝長10Dのスタンダードタイプ全長L(mm)40材質極超微粒子超硬合金刃数2シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
小径高硬度加工用ドリル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
WM超硬マイクロドリル
ウォーターミルズ¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から88日以内出荷微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。材質超硬全長(mm)39
無限マイクロコーティングマイクロドリル
NS(日進工具)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から翌々日出荷無限マイクロコーティングを採用した、溝長10Dのスタンダードタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)材質極超微粒子超硬合金表面処理無限マイクロコーティング刃数2首角γ(°)15ねじれ角(°)30