絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8.1(1)
- 8.2(1)
- 8.3(2)
- 8.334(1)
- 8.4(1)
- 8.5(1)
- 8.6(1)
- 8.7(1)
- 8.731(1)
- 8.8(1)
- 8.9(1)
- 9(1)
- 9.6(2)
- 9.7(2)
- 9.8(3)
- 10(5)
- 10.2(2)
- 10.3(1)
- 10.5(2)
- 12(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 89
- 38(6)
- 40(14)
- 50(6)
- 57(11)
- 60(5)
- 62(6)
- 63(7)
- 66(12)
- 72(10)
- 74(7)
- 79(5)
- 80(6)
- 100(4)
- 102(5)
- 103(5)
- 107(4)
- 110(4)
- 118(6)
- 124(5)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 9.6(1)
- 9.7(1)
- 9.8(2)
- 10(5)
- 10.2(2)
- 10.3(1)
- 10.5(2)
- 12(2)
表面処理
- その他(2)
溝長(mm)
- 32(2)
- 43(1)
- 47(2)
- 55(2)
材質
- 超硬合金(8)
超硬合金
ブランド
- ワルター(3)
- グーリング(2)
- プロトティップ(2)
- タイテックス(1)
ワルター・グーリング・プロトティップ・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8.3(2)
9(1)
9.6(2)
9.7(2)
9.8(3)
10(5)
10.2(2)
10.3(1)
10.5(2)
12(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬ドリル3×D用 FIREコート
グーリング¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬全長(mm)89溝長(mm)47先端角(°)140シャンク長(mm)40表面処理FIREコートシャンク径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D
グーリング¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、高硬度材。)
タイテックス¥17,980~税込¥19,778~1本9日以内出荷超硬3枚刃ドリルMaximizaです。用途被削材:鋼、高硬度材。穴あけ加工。仕様TiN材質K30F TiNRoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートルねじ)
プロトティップ¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN+ZrN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ)
プロトティップ¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)
ワルター¥11,980~税込¥13,178~1本9日以内出荷超硬3枚刃ドリルMaximizaです。用途被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。)
ワルター¥6,698~税込¥7,368~1本翌々日出荷から9日以内出荷汎用超硬ツイストドリルです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)
ワルター¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から9日以内出荷あらゆる被削材に汎用的に使用可能。精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理コーティングRoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)