絞り込み
ねじの呼び
- 4.2mm
- 3.1mm(170)
- 3.65mm(108)
- 4mm(130)
- 4.15mm(289)
- 5mm(78)
- 5.2mm(150)
- 6.2mm(104)
- M2(226)
- M2.3(115)
- M2.5(96)
- M2.6(255)
- M3(846)
- M3.5(455)
- M3.8(75)
- M4(1,245)
- M4.2(108)
- M4.5(168)
- M5(686)
- M6(470)
- M8(120)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 41(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 51(1)
- 65(2)
- 75(1)
- 90(1)
頭部形状

なべ(1)

低頭(1)

極低頭(1)

皿(2)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS410(1)
- 鉄(3)
表面処理
- クロメート(3)
- パシペート(1)
取付穴形状

十字穴(1)
十字穴
ねじ穴寸法
- No.2(1)
No.2
ブランド
- 大阪魂(6)
- シネジック(4)
大阪魂・シネジック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。

万能ビス 小箱(鉄/クロメート)
シネジック¥3,400~税込¥3,740~1箱(400本)ほか4日以内出荷高いねじ山と低いねじ山が交互に並んでいるので硬い木材や薄い鋼板にもしっかりと効きます。貫通力と木割れ防止に優れた先端がスムーズな施工を実現します。用途長押し、回り縁等の堅木接合に。種別半ねじ材質鉄十字穴番号NO.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭部径(Φmm)8.1ビット十字ビット:NO.2穴の形状十字穴
万能ビス 笠 小箱(鉄/クロメート)
シネジック¥3,720~税込¥4,092~1箱(400本)ほか4日以内出荷高いねじ山と低いねじ山が交互に並んでいるので硬い木材や薄い鋼板にもしっかりと効きます。貫通力と木割れ防止に優れた先端がスムーズな施工を実現します。用途長押し、回り縁等の堅木接合に。種別半ねじ材質鉄表面処理クロメートめっき頭部径(Φmm)10.2ビット十字ビット NO.2ねじの呼び4.2mm
コースウッド 小箱(ステンレス)
シネジック¥5,360~税込¥5,896~1箱(200本)ほか4日以内出荷コースウッドの多用性にステンレスのサビにくさをプラスした製品です。素材は耐食性と強度のバランスが良いSUS410です。用途水回りや湿気が多い場所の木材接合に。材質ステンレス/SUS410表面処理パシベイト頭部形状フレキビット十字ビット NO.2RoHS指令(10物質対応)対応
SUS410 ドリスクナベ
大阪魂¥13,534税込¥14,8871袋(1000個)4日以内出荷サイズ4×16寸法L(mm)16寸法H(mm)2.9寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)8.7適合板厚(mm)3.2mmまで寸法D(mm)8.1頭部形状なべねじ部長さ(mm)全ネジ
フィニッシュビス 小箱(鉄/クロメート)
シネジック¥2,290税込¥2,5191箱(170本)4日以内出荷キレイな仕上がりとドライバービットとのフィット感にこだわった製品です。小さな頭部とバリやササクレの起きにくい頭部形状によって施工後も目立ちません。用途窓/ドア枠、造作家具の組み立てなど細い木材の接合に。種別半ねじ材質鉄表面処理クロメートめっき頭部形状極低頭ビット十字ビット NO.2
3カ-W (+)コンパネビス
大阪魂¥2,305~税込¥2,536~1袋(340個)ほか9日以内出荷硬質合板専用ファスニング 硬質コンパネ(針葉樹合板)に使用する目的に開発されたビスです。 良好な締め付けで空回りや頭浮きを防止します。
3カ-B(+)コンパネビス
大阪魂¥2,969~税込¥3,266~1袋(340個)ほか9日以内出荷硬質合板専用ファスニング 硬質コンパネ(針葉樹合板)に使用する目的に開発されたビスです。 良好な締め付けで空回りや頭浮きを防止します。
クロメート (+)コンパネビス
大阪魂¥667税込¥7341袋(90個)ほか当日出荷から翌々日出荷硬質合板専用ファスニング 硬質コンパネ(針葉樹合板)に使用する目的に開発されたビスです。 良好な締め付けで空回りや頭浮きを防止します。