絞り込み
ねじの呼び
  • M1.7
  • 3.1mm(170)
  • 3.65mm(108)
  • 4mm(129)
  • 4.15mm(289)
  • 5mm(77)
  • 5.2mm(150)
  • 6.2mm(104)
  • 8.2mm(74)
  • M2(226)
  • M2.3(115)
  • M2.5(96)
  • M2.6(255)
  • M3(837)
  • M3.5(443)
  • M4(1,239)
  • M4.2(100)
  • M4.5(167)
  • M5(683)
  • M6(467)
  • M8(120)
長さ(mm)
  • 5(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
ブランド
  • 大阪魂(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3カ-B #0-3(+)Bタイプナベ 大阪魂

    3カ-B #0-3(+)Bタイプナベ

    大阪魂
    ¥5,163税込¥5,679
    1セット(1000個)
    4日以内出荷
    長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.9呼び1.7寸法D(mm)1.66寸法C(mm)1.73頭部形状なべ寸法M(mm)1.9頭部径(Φmm)3寸法Q(mm)1.1
タッピングねじ