カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M4.2
- 3.1mm(170)
- 3.65mm(108)
- 4mm(129)
- 4.15mm(289)
- 5mm(77)
- 5.2mm(150)
- 6.2mm(104)
- 8.2mm(74)
- M2(226)
- M2.3(115)
- M2.5(96)
- M2.6(255)
- M3(837)
- M3.5(443)
- M4(1,239)
- M4.5(167)
- M5(683)
- M6(467)
- M8(120)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 10(2)
- 13(14)
- 16(7)
- 18(4)
- 19(6)
- 20(14)
- 25(26)
- 28(3)
- 32(24)
- 38(10)
- 40(3)
- 41(8)
- 42(9)
- 45(7)
- 50(17)
- 51(8)
- 57(3)
- 65(20)
- 75(12)
- 90(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

トラス(4)

ボタン(4)

皿(9)
材質
- ステンレスすべて(39)
- SUS304(16)
- SUS305(1)
- SUS410(15)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(46)
- SWCH18A(1)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(5)
- 3価ユニクロ(2)
- その他(2)
- カラー(8)
- クロメート(8)
- パシペート(11)
- ユニクロ(10)
- ラスパート(6)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒染め(4)
取付穴形状

ピン6ロブ(6)

六角穴(8)

十字穴(32)
ピン6ロブ・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.41(18山)(4)
- その他(2)
1.41(18山)・その他
ねじ穴寸法
- No.2(1)
No.2
ブランド
- 大阪魂(34)
- ウイング(31)
- サイマコーポレーション(9)
- 日本パワーファスニング(6)
- KNフジニッテイ(4)
- 八尾製鋲(4)
- 八幡ねじ(3)
- 若井産業(2)
- ヤマヒロ(2)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- OHSATO(大里)(1)
- 東日本パワーファスニング(1)
大阪魂・ウイング・サイマコーポレーション・日本パワーファスニング・KNフジニッテイ・八尾製鋲・八幡ねじ・若井産業・ヤマヒロ・TRUSCO・ノーブランド・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・OHSATO(大里)・東日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。

ステンレス万能ビス フレキ付 徳用箱入
ウイング(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(270本)ほか当日出荷強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。材質ステンレスSUS410穴の形状十字穴2番
シルバービス〈プラケース入〉ステンレス座付
ウイング(2件のレビュー)¥849税込¥9341箱(50本)ほか当日出荷プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)10表面処理パシペート穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
(+)軽天ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)ほか当日出荷材質SUS410寸法d(mm)4.2寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)10.5ねじの呼びM4.2
(+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(300個)ほか当日出荷材質鉄寸法d(mm)4.2寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)10.5表面処理ユニクロねじの呼びM4.2
強硬突破ビス(硬質木材用)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1箱(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷フレキヘッド、ローレット加工、コースねじ、足割加工の4つの特徴が堅い木に対して負担を軽減し打ち込みやすい用途集成材などの堅い木材に最適
ステンレス万能ビス ブロンズ 徳用箱入
ウイング(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(380本)ほか当日出荷強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。デッキ材・外装材になじみ、優れた防錆力のブロンズラスパート処理。頭部は十字穴2番。用途屋根、壁等の外装に。屋外のウッドデッキや木製遊具に。材質ステンレスSUS410表面処理ブロンズラスパート穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
ステンレス万能ビス フレキ付 プラケース入
ウイング(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(90本)ほか当日出荷から翌々日出荷強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。材質ステンレスSUS410穴の形状十字穴2番
(+)軽天ビス ドライウォール モドトラス (SUS410)(パック品)
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)ほか当日出荷なだらかな角度の三角形状のトラス頭をより美しく、薄く、広く抑える目的で改良された頭部形状です。材質SUS410寸法d(mm)4.2寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)10.5頭部形状トラスねじの呼びM4.2
ステンレス万能ビス ブラック プラケース入
ウイング¥980税込¥1,0781パック(90本)ほか当日出荷から4日以内出荷強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。優れた防錆力のブラックラスパート処理で内装にも外装にも安心して使用できます。頭部は十字穴2番。用途焼杉板・ウッドフェンス・ウッドデッキ等外装施工に。ダーク色基調の内装施工に。材質ステンレスSUS410表面処理ブラックラスパート穴の形状十字穴2番
TRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状ボタン穴の形状ピンTRX
ステンレス万能ビス フレキ付 ブラック 徳用箱入
ウイング¥2,950税込¥3,2451箱(310本)ほか当日出荷から翌々日出荷強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。優れた防錆力のブラックラスパート処理で内装にも外装にも安心して使用できます。頭部は十字穴2番。用途焼杉板・ウッドフェンス・ウッドデッキ等外装施工に。ダーク色基調の内装施工に。材質ステンレスSUS410表面処理ブラックラスパート穴の形状十字穴2番
ドリスク 無溶接工法ビス
KNフジニッテイ¥1,998~税込¥2,198~1箱(1000本)当日出荷から5日以内出荷昨今の建築現場では火気厳禁となっている場合が多くなってきています。溶接機を現場に持ち込まずビスで締結することが主流になりつつある。下地の板厚と収まりにより3種類。用途軽天下地のランナーとスタッドを締結する際に使用します。サイズ4.2×13ドリル径(Φmm)3.4
シルバービス〈プラケース入〉ステンレスサラ
ウイング¥849税込¥9341箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ステンレス万能ビス ブロンズ プラケース入
ウイング(1件のレビュー)¥1,188税込¥1,3071パック(60本)ほか当日出荷から5日以内出荷強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。デッキ材・外装材になじみ、優れた防錆力のブロンズラスパート処理。頭部は十字穴2番。用途屋根、壁等の外装に。屋外のウッドデッキや木製遊具に。材質ステンレスSUS410表面処理ブロンズラスパート穴の形状十字穴2番
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)当日出荷から3日以内出荷頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。 コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高いねじ山と60度の低いねじの二条が一般的です。 先端カットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。 保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。 一般にナゲシビスとも呼ばれています。用途木材・コンパネ・石膏ボード+木材材質SUS410
シンワッシャービス ステンレス
ウイング¥4,998税込¥5,4981箱(500本)ほか当日出荷から翌々日出荷驚異の食いつき!作業効率アップ! 驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。しっかり抑えが効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)11表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
TRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・皿タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個翌々日出荷材質ステンレス頭部形状皿穴の形状ピンTRX
マルチカットビスフレキ付 黒(小箱)
八幡ねじ¥989税込¥1,0881箱(300本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。用途堅い木に最適。材質鉄表面処理めっき、焼き付け塗装頭部形状皿穴の形状十字穴
シルバービス〈プラケース入〉ステンレスナベ
ウイング¥849税込¥9341箱(60本)ほか当日出荷プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理パシペート穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
ドリスク ウエハー ユニクロ
KNフジニッテイ¥1,298~税込¥1,428~1箱(300本)ほか当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクウエハー寸法H(mm)1.2寸法D(Φmm)12表面処理ユニクロ
ドリスク リブリーマー付
KNフジニッテイ¥1,998~税込¥2,198~1箱(300本)ほか5日以内出荷から8日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質ユニクローム種類ドリスクリーマフレキ表面処理ユニクロ
コンフィット(鉄) (小箱)
日本パワーファスニング(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(200個)当日出荷から翌々日出荷コンパネ板を根太に締結されるのに開発された専用ねじです。 根太へ9~18mmのコンパネ(合板)の締結に使用。 首下の切り刃が相手材を切削するので、頭部の収まりが良く、 またコンパネ板を下方向へ押え込む効果で根太との隙間を作りません。 頭部形状は、フランジ付フレキで表面のバリ・ササクレを抑制して、適度に収まるので面一に美しく仕上がります。 ねじ部は一条ねじ。材質鉄
シルバービス〈プラケース入〉ナベ
ウイング¥849税込¥9341箱(140本)ほか翌々日出荷プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
シンワッシャービス ステンレス プラケース入
ウイング¥1,498税込¥1,6481パック(80本)ほか当日出荷スッと入る特殊先端形状。ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。しっかり抑えの効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。さびに強いステンレスSUS410製。使い易い少量パック。用途金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)11表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
野地板ビス (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥589~税込¥648~1袋(100本)翌々日出荷建築材の耐火野地板を施工するのに使用するビスです。用途野地板への施工に。材質鉄表面処理ユニクロめっき頭部形状シンワッシャー頭ねじの呼び4.2
ステンレス万能ビス(ラッパ頭)〈徳用箱入〉
ウイング¥4,698税込¥5,1681箱(180本)翌々日出荷から6日以内出荷強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
(+)軽天ビス(ドライウォール)モドトラス(鉄/ユニクロ)(小箱)
ヤマヒロ¥4,298~税込¥4,728~1箱(400個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法d(mm)4.2寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)10.5表面処理ユニクロねじの呼びM4.2
翼万能ビス 匠のカット〈徳用箱入〉
ウイング¥1,598税込¥1,7581箱(300本)ほか翌々日出荷新開発の先端カット形状「匠のカット」。「匠のカット」が材料を効果的に切削。打込み速度大幅アップ、打込みトルク大幅低減、木割れ防止機能向上。表面処理は新採用の三価クロメートイエロー。用途木造作作業全般。材質鉄表面処理三価クロメートイエロー穴の形状十字穴2番
シルバービス〈徳用箱入〉ステンレスナベ
ウイング¥13,980税込¥15,3781箱(1000本)ほか翌日出荷プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理パシペート穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)3.4~3.5