絞り込み
ねじの呼び
- M6.3
- 3.1mm(170)
- 3.65mm(108)
- 4mm(130)
- 4.15mm(289)
- 5mm(78)
- 5.2mm(150)
- 6.2mm(104)
- M2(226)
- M2.3(115)
- M2.5(96)
- M2.6(255)
- M3(846)
- M3.5(455)
- M3.8(75)
- M4(1,250)
- M4.2(112)
- M4.5(168)
- M5(686)
- M6(472)
- M8(120)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

皿(2)
材質
- 鉄(2)
表面処理
- カラー(2)
取付穴形状

十字穴(2)
ブランド
- ウイング(2)
ウイング
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。