絞り込み
ねじの呼び
- M6.3
- 3.1mm(232)
- 4mm(527)
- 4.15mm(289)
- 5mm(411)
- M2(1,776)
- M2.3(561)
- M2.5(728)
- M2.6(1,443)
- M3(5,097)
- M3.5(1,382)
- M3.8(502)
- M4(7,704)
- M4.2(448)
- M4.5(440)
- M4.8(227)
- M5(5,335)
- M6(4,369)
- M8(2,359)
- M10(999)
- M12(610)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 35(2)
- 70(1)
- 90(1)
- 105(1)
- 135(1)
- 150(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(2)
取付穴形状

十字穴(2)
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- 3価ユニクロ(1)
- カラー(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.81(14山)(1)
1.81(14山)
ブランド
- ウイング(2)
- ヤマヒロ(1)
- 九飛勢螺(2)
ウイング・ヤマヒロ・九飛勢螺
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックス ハイロー
ヤマヒロ¥10,980~税込¥12,078~1箱(200個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類改修工法・木下地用頭部形状ヘックス仕上三価ユニクロねじ径d6.3頭径D(Φmm)13.3ねじピッチp(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)6.9対辺B(mm)9.5