オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***N相当>ダイヤトレンド32日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min ; 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW2000r/min ; 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW1000r/min ; 900W、 2kW、 3kW【400V】3000r/min ; 750W、 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW2000r/min ; 400W、 600W、 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW1000r/min ; 900W、 2kW、 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータ1Sシリーズ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
ギヤヘッド単体オリエンタルモーター税込¥21,978~¥19,980~