LEFB2SMC3日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・ベルト駆動
・最大ストローク:2,000mm対応
・最大速度:2,000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.08mm
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトサイズ(mm)25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFB40T8S)SMC9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wサイズ(mm)40モータ配置(-) 上折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFB32NWS)SMC9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(NW) 取付形状Wサイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFB32NXS)SMC9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(NX) 取付形状Xサイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFB40NM2S)SMC9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(NM2) 取付形状M2サイズ(mm)40モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFB40UT8S)SMC9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wサイズ(mm)40モータ配置(U) 下折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFB32USMC9日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・ベルト駆動
・最大ストローク:2,000mm対応
・最大速度:2,000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.08mm
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ配置(U) 下折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFB32NM2S)SMC9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(NM2) 取付形状M2サイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFB32T7S)SMC10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wサイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFB25T6S)SMC10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wサイズ(mm)25モータ配置(-) 上折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFB25V6S)SMC10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wサイズ(mm)25モータ配置(-) 上折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFB32UNWS)SMC10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(NW) 取付形状Wサイズ(mm)32モータ配置(U) 下折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFB25NM1S)SMC10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(NM1) 取付形状M1サイズ(mm)25モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
ギヤヘッド単体オリエンタルモーター税込¥21,978~¥19,980~