絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • 三木プーリ(7,438)
  • SMC(381)
  • マキテック(267)
  • IKO(日本トムソン)(233)
  • 椿本チエイン(209)
  • NSK(日本精工)(189)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(102)
  • KANA(片山チエン)(96)
  • ニッセイ(96)
  • Optibelt(90)
  • ダイヤトレンド(61)
  • シグマ光機(49)
  • 住友重機械工業(45)
  • エバオン(44)
  • オリエンタルモーター(41)
  • オザック精工(36)
  • FYH(日本ピローブロック)(32)
  • KHK(小原歯車工業)(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(27)
  • 以上(28)
  • 以上(28)
  • 以上(28)
価格
  • 1,500円以下(28)
  • 1,500-10,000円(190)
  • 10,000-50,000円(144)
  • 50,000-100,000円(31)
  • 100,000円以上(17)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品 :「t2」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • t210
  • t209
  • タイミングプーリー gt2
280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 T2LLB NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 T2LLBNTN(エヌティーエヌ)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
アンギュラ玉軸受 T2P4 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 T2P4NTN(エヌティーエヌ)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 T2P5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 T2P5NTN(エヌティーエヌ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 T2DTP4 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 T2DTP4NTN(エヌティーエヌ)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
幅(mm)38軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 T2DB/GMP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 T2DB/GMP5NTN(エヌティーエヌ)
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
アンギュラ玉軸受 T2DB/GNP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 T2DB/GNP5NTN(エヌティーエヌ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
アンギュラ玉軸受 T2DB/GNP4 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 T2DB/GNP4NTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
アンギュラ玉軸受 T2DB/GMP4 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 T2DB/GMP4NTN(エヌティーエヌ)
93,980税込103,378
1個
4日以内出荷
幅(mm)60軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
アンギュラ玉軸受 T2DB/GLP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 T2DB/GLP5NTN(エヌティーエヌ)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
幅(mm)56軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
アンギュラ玉軸受 T2DB/GHP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 T2DB/GHP5NTN(エヌティーエヌ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
幅(mm)34軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
深溝玉軸受 T2XC3P6 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 T2XC3P6NTN(エヌティーエヌ)
819税込901
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
アンギュラ玉軸受 T2DBC3P5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 T2DBC3P5NTN(エヌティーエヌ)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
幅(mm)42軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
アンギュラ玉軸受 T2DTP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 T2DTP5NTN(エヌティーエヌ)
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
幅(mm)46軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 T2G/GNP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 T2G/GNP5NTN(エヌティーエヌ)
7,398税込8,138
1個
30日以内出荷
幅(mm)18軌道輪形状アンギュラ玉軸受
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質鋳鉄
アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7200番台NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から30日以内出荷
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)(27件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
保持器付針状ころ NTN(エヌティーエヌ)保持器付針状ころNTN(エヌティーエヌ)(13件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
アンギュラ玉軸受 7300番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7300番台NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状テークアップ形ユニット
テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が、自由に移動できる構造になっているので、軸間距離を調節する必要がある箇所に使用され、回転中に軸芯を移動させても支障がないのでチェーンのスプロケット軸などに適しています。
形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
スラスト円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)スラスト円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプ NTN(エヌティーエヌ)ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプNTN(エヌティーエヌ)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレッチャーユニット軸穴種別円筒穴形ユニット形状ストレッチャーユニット取付ボルトの呼びM10材質(ユニット)鋼板製
カムフォロアスタッド形トラックローラCR形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアスタッド形トラックローラCR形NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX形 NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX形NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX・Z形 NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX・Z形NTN(エヌティーエヌ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状針状ころ軸受
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
シェル形針状ころ軸受BK形 NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受BK形NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から10日以内出荷
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
形式クローズエンド形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から30日以内出荷
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DBNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
テークアップ形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット給油式耐熱用NTN(エヌティーエヌ)
7,907税込8,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状テークアップ形ユニット
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
829税込912
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKXR形 NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKXR形NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カバー 鋼板製 軸穴有 NTN(エヌティーエヌ)カバー 鋼板製 軸穴有NTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質鋼板タイプ開きカバー
NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付)NTN(エヌティーエヌ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
テークアップ形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット給油式耐熱用NTN(エヌティーエヌ)
2,601税込2,861
1個
4日以内出荷
形状テークアップ形ユニット
ソリッド形針状ころ軸受 RNA NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 RNANTN(エヌティーエヌ)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

t2特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品