ステージ/画像処理 (3) ブランド: TAKEX(タケナカエンジニアリング)すべて解除
4メガAHDリピーター TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
4メガAHDカメラ(分離)とレコーダー間の配線距離を延長することができます。延長距離(5C-FB)・・・700mカメラの直前に送信機、レコーダーの直前に受信機を設置します。付属の専用ACアダプターにて電源供給。(送受信機)同軸重畳制御(UTC)機能に対応しております。重畳式カメラ電源には対応しておりません。カメラ1系統に対して1台のみ使用可能です。
付属品 取扱説明書(保証書付)1冊、送・受信機用電源(PS-LTE12WS)2個 質量(g) 送信機:約70、受信機:約120 使用温度範囲(℃) -10~+50(0%RH~80%RH 結露なきこと) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 送信機:約69.5×21.5×33、受信機:約104×25×60 消費電流(mA) 送信機:85(DC12V供給時)/1.5W(専用ACアダプター使用時)、受信機:160(DC12V供給時)/2.5W(専用ACアダプター使用時) 通信方式 同軸重畳制御方式(Pelco-C) 動作表示灯 電源入力時:点灯(赤色) 設置場所 屋内 伝送距離(m) 5C-FB:最大700※上記の配線距離は、保証するものではありません。使用するケーブル・コネクタなどの使用条件により、短くなる場合がありますので、ご注意ください。 入力電源(V) 送・受信機:DC12±10%、AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時) 映像出力 AHD3.0(1440p30) 映像入力 AHD3.0(1440p30)
ACアダプター TAKEX(タケナカエンジニアリング) 3日以内出荷
電源電圧 : AC100V・50/60Hz出力電圧/電流 : DC12V 500mA (無負荷時:DC12.4±5%)スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。
質量(g) 約85 出力電圧(V) 定格負荷時:DC12.0±5%、無負荷時:DC12.4±5% 電源電圧(V) AC100・50/60Hz 使用周囲温度(℃) -10~+50 消費電力(VA) 16(最大負荷時) 外観 樹脂(黒) 負荷電流(mA) 500(定格負荷)
17型LEDカラー液晶モニター TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
据置き・壁掛け・取付金具による設置が可能で省スペース・省電力仕様のLEDカラー液晶モニター!TFTカラー液晶パネルの採用により、省電力を実現。画面サイズは17インチになります。映像入力はBNC×2(入力・出力各 2)、VGA×1、S-VIDEO×1、HDMI×1 に対応。スピーカー内蔵(1W×2)VESA規格に対応した別売の取付金具による設置が可能。(100×100 VESA 規格準拠)ラックマウント金具は、RK-174(8U)。
仕様 高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション 付属品 取扱説明書 1冊、スタンド1個、AC電源コード 1本、ACアダプター 1個、VGAケーブル 1本、スタンド固定ネジ 2本、ステレオオーディオケーブル 1本 質量(g) 約3600 電源(V) AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時) 消費電力(W) 22 設定方式 OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) W372×H379×D197 コントラスト比 1000:1 表示色 1670万色 解像度 水平:700本(中心部、AV映像入力時) 使用周囲温度(℃) 0~+40(結露なきこと) 視野角 左:85° 、右:85°、上:80°、下:80° 応答速度 5ms 設置方法 据え置き、取付金具による設置(100×100mmVESA規格準拠) スピーカー 1.0W×2 ステレオ LCD仕様 17型TFT液晶(表示画面サイズ:337(W)×270(H)mm) 画素数 1280(H)×1024(V)ピクセル(SXGA) バックライト LED 寿命:約30000時間 音声入力 【AV】1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+R RCAピン)、【VGA】1.1V(rms)22kΩ 1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック) アスペクト比 5:4 映像出力 【AV1・2】ループスルー出力 2系統(BNCコネクタ)自動終端 映像入力 【AV1・2】VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負 2系統(BNCコネクタ)、【HDMI】HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)、音声対応、【VGA】VGA入力 1系統(D-Sub 15Pin)、対応解像度:1280×1024 キーロック あり 輝度(cd/m2 ) 250
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります ギヤヘッド単体 オリエンタルモーター 税込 ¥ 21,978 ~ ¥ 19,980 ~