RS標準スプロケットRS25椿本チエイン(17件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS25付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)チェーンピッチ(mm)6.35ローラ径(Φmm)3.3軸穴径公差H8
RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ椿本チエイン(3件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ椿本チエイン(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。
各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。
モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。
部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。
Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。
JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。
ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。
ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
パワーロック ELシリーズ椿本チエイン当日出荷から8日以内出荷
非常にコンパクトで軽量です。
最適な設計ができます。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック TFシリーズ椿本チエイン当日出荷から8日以内出荷
センタリング機能があります。
小径ボスの締結ができます。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック KE-KPシリーズ椿本チエイン当日出荷から61日以内出荷
内外径比が小さい構造です。
クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック EFシリーズ椿本チエイン当日出荷から25日以内出荷
センタリング機能があります。
シンプルな構造です。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック KE-LPシリーズ椿本チエイン当日出荷から35日以内出荷
専用ボルトを採用することで発生する面圧を低減。小径ボスに使用可能となりました。
用途キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。仕様底面圧仕様
パワーロック KE-SSシリーズ椿本チエイン当日出荷から51日以内出荷
内外径比が小さい構造です。
クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック ADNシリーズ椿本チエイン当日出荷から8日以内出荷
クリーンルームでの簡易防錆に適しています。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ椿本チエイン(1件のレビュー)翌日出荷から31日以内出荷
・モータ直結用に最適
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。
・選べるインサート
各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。
・コンパクト・軽量
モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。
・シンプルな構造
部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。
・すぐれた耐環境性
耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。
・広い使用温度範囲
Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。
・大きい許容ミスアライメント
JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。
・取扱いが簡単
ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。
・メッキ仕様
ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
パワーロック AS-SSシリーズ椿本チエイン翌日出荷から8日以内出荷
汎用タイプです。
腐食雰囲気の悪環境などに適しています。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック AD-Nシリーズ椿本チエイン翌日出荷から12日以内出荷
大容量用締結具ですASシリーズの約1.5倍~3倍以上の伝達トルク容量があります。ASシリーズと同一の内外径ですASシリーズと内外径寸法が同一となっています。センタリング機能がありますボス取付時の同軸度が優れ、心出し用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートで使用でき、面倒な加工は不要です。一体形テーパーリングはアウタリングおよびインナリングに完全に組み込まれていますので、脱落の心配がなく取扱いが容易です。
適合軸公差h8適合ボス穴公差H8センタリング機能あり
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S椿本チエイン翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)104全長(mm)78.2最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.4P.C.D(mm)82ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104型番NEF25S軸方向ばね定数(N/mm)157寸法B(mm)33.5寸法E(mm)11.2
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S椿本チエイン翌日出荷から31日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)126全長(mm)93.9最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)441許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.6GD2(kgf・cm2)224P.C.D(mm)96ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)44.1×104慣性モーメント(kg・cm2)56型番NEF45S軸方向ばね定数(N/mm)219質量(kg)3.2寸法B(mm)41.1寸法E(mm)11.7寸法H(mm)71
RS40 スプロケット 1Bタイプ椿本チエイン翌日出荷から16日以内出荷
仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7タイプストロング品ローラ径(Φmm)7.92ハブ長さL(mm)32
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S椿本チエイン翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)143全長(mm)107.3最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容トルク(N・m)784許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.8GD2(kgf・cm2)440P.C.D(mm)111ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)78.4×104慣性モーメント(kg・cm2)110型番NEF80S軸方向ばね定数(N/mm)307質量(kg)4.9寸法B(mm)47.8寸法E(mm)11.7寸法H(mm)84
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W椿本チエイン翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)784全長(mm)164.6許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.9質量(kg)8.2種類ディスクタイプ型番NEF80W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)39.2×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)153軸方向変位(mm)±3.6GD2(kgf・cm2)800慣性モーメント(kg・cm2)200ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W椿本チエイン翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)441全長(mm)144.2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容偏心(mm)0.8質量(kg)5.4種類ディスクタイプ型番NEF45W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±3.2GD2(kgf・cm2)440慣性モーメント(kg・cm2)110ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)椿本チエイン翌日出荷から21日以内出荷
一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。
NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
許容偏角(°)1種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります