カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • 産業用ロボット(2)
        • 直動部品(1)
        • 伝導部品(3)

メカニカル部品 :「SGB」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#500SP ガイドブッシュ オイレス工業#500SP ガイドブッシュオイレス工業(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
種別平歯車材質SCM415
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール1.5種別平歯車材質SCM415形状S1
ソフトグリッパー4本フィンガー OnRobotソフトグリッパー4本フィンガーOnRobot
209,800税込230,780
1個
31日以内出荷
球体を含む多くのワークを包み込むようにつかめるソフトグリッパーの 4本フィンガー
用途・SGベースパーツに取り付けられる4本指の硬質シリコン製ツールです。・食器洗い機で洗え、非脂肪性食品のためのFDA 21 CFRと食品取り扱いのためのEC 1935/2004に準拠しています。・最大積載量は1.1 kgです。最大径(Φmm)109適合サイズ食器洗い機材料2成分シリコーンゴム機構SG-ツール装着機構:クイックロックとスマートロック時間把持時間:最小0把持/分、最大32把持/分作業範囲把持寸法(A):最小24mm/標準79mm/最大118mm、把持寸法(B):標準40mm動作最小2.000.000サイクル動作温度(℃)最小-20最大80保管温度(℃)最小0最大60各種認証食品向け承認:FDA 21 CFR 177.2600(脂肪分の少ない食べ物での試験と承認を受けました。) および EC 1935/2004最大荷重(kg)最大有効荷重:1.1※試験物体:3D印刷ABS円筒Φ30mm(水平なワークピース)。有効荷重は製品の形状、柔らかさ、摩擦によって異なります。
ソフトグリッパー OnRobotソフトグリッパーOnRobot
759,800税込835,780
1個
31日以内出荷
幅広いイレギュラーな形やデリケートな物体を簡単に扱える、柔軟なシリコン成形グリッパー
用途・外部吸気が不要な電動式真空グリッパーなので、ほこり・騒音・複雑さ・追加費用が発生しません。・認定食品グレードのソフトグリッパーで飲食物の安全な取扱いができ、飲食自動化に結び付けられます。・柔軟シリコーン成型グリッパーを用いて、壊れやすい物体へのソフトタッチやさまざまなサイズに適応する能力のある把持ができます。・高い衛生用途での洗濯機洗浄が可能です。・冷凍物と温熱物両方の取扱いが可能です。ストローク(mm)合計軸ストローク:最小11、最大40直径(Φmm)98電源(V)最小20標準24最大25モーター統合型、電動BLDC分解能軸位置:標準0.1mm機構SG-ツール装着機構:スマートロック時間把持時間(SG-a-H):32グリップ/分※把持時間はツールに依存します。相対湿度(結露なきこと)最小0%/最大95%防塵防水性能IP67動作温度(℃)最小0最大50回転速度軸回転速度:最大37mm/秒保管温度(℃)最小0最大60消費電流最小45mA最大600mAグリップ力(N)軸力:最大380NMTBF平均故障間隔(推定動作寿命)最小30.000時間
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール1種別平歯車材質SCM415形状S1

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

sg1特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品