カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(8)
        • モーター(原動機)(8)
        • ステージ/画像処理(11)
        • 産業用ロボット(10)
        • 直動部品(185)
        • 伝導部品(76)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(4)
        • 搬送(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メカニカル部品 :「SS20」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
  • ass201
305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-20 アインツ吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-20アインツ
969税込1,066
1個
翌々日出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)15g ⇒ 10g(33.3%の軽量)
トラスコ品番389-1528ストローク(mm)20取付接続:M10×1.0高さ(mm)61.5
シャフトホルダSS形 大阪魂シャフトホルダSS形大阪魂(26件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
形状T形材質A6063相当表面処理アルマイト
スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセパレートカラー黒染め岩田製作所(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-20-P12 アインツ吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-20-P12アインツ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)14g ⇒ 6g(57.2%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
トラスコ品番389-1527ストローク(mm)20取付接続:Φ12高さ(mm)61.5
スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセパレートカラーSUS304岩田製作所(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所セパレートカラー Dカットネジ付タイプ岩田製作所(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
減速機 F3シリーズ(F3SS-20)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 F3シリーズ(F3SS-20)指定モータ取付可能型ニッセイ
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番20出力(kW)0.1種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)岩田製作所(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/処理アルミ(A2017)種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ノーマル SUS304 岩田製作所セパレートカラー ノーマル SUS304岩田製作所(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所セパレートカラー ノーマル 黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)
869税込956
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボールローラ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールローラNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,450税込2,695
1個
当日出荷から8日以内出荷
リジッドカップリング RSSタイプ アサ電子工業リジッドカップリング RSSタイプアサ電子工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大
材質SUS種類リジッドタイプ
セパレートカラー 鋼管用タイプ 岩田製作所セパレートカラー 鋼管用タイプ岩田製作所(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 内径サイズを鋼管の規格に合わせたセパレートカラーです。
種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー キー溝付タイプ 岩田製作所セパレートカラー キー溝付タイプ岩田製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
エンプラカラー(セパレートタイプ) イマオコーポレーションエンプラカラー(セパレートタイプ)イマオコーポレーション
670税込737
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-20~60
吸着金具(ミニ用) アインツ吸着金具(ミニ用)アインツ
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
高精度小径用耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
種類標準タイプ
セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ岩田製作所(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン MWSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MWSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1種類スリットタイプ
ベベルギヤ 速比1:1.5 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:1.5青木精密工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
減速比1.5材質S45C表面処理黒染種別ベベルギヤ圧力角(°)20
セパレートカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所セパレートカラー 2穴付 黒染め岩田製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
シュミットカップリング 三木プーリシュミットカップリング三木プーリ
299,800税込329,780
1個
当日出荷から51日以内出荷
シュミットカップリングはリンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。 軸の平行移動が可能 回転停止時、負荷運転中でも駆動、従動軸変位範囲内で自由に行えます。 摺動を吸収 駆動、従動側のラジアル方向摺動を吸収します。 省スペース 従来のユニバーサルジョイント+スプライン軸の組合わせより軸方向に短くでき、大きな偏心量を得ることができます。 誤差が少ない 角速度、伝達トルクの変動、バックラッシがほとんどありません。
材質(本体)S45C相当品種類シュミットカップリング
セパレートカラー Dカットネジ無タイプ 岩田製作所セパレートカラー Dカットネジ無タイプ岩田製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー SCSS MIYOSHI(小西製作所)セパレートカラー SCSSMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜種別セパレート
セパレートカラー 四角 SUS304 岩田製作所セパレートカラー 四角 SUS304岩田製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304適合規格RoHS2締付ねじM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)岩田製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 2ネジ穴付 黒染め 岩田製作所セパレートカラー 2ネジ穴付 黒染め岩田製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラーステンレス SCSS-sus MIYOSHI(小西製作所)セパレートカラーステンレス SCSS-susMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304種別セパレート
ウレタンダンパー セパレート両面テープ付タイプ 岩田製作所ウレタンダンパー セパレート両面テープ付タイプ岩田製作所
699税込769
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
種別セパレート硬度ショアA70(ダンパー)RoHS指令(10物質対応)対応
スプライン軸 THKスプライン軸THK
12,880税込14,168
1本
翌々日出荷から117日以内出荷
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スプラインナットDPM、DP共通ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 四角 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所セパレートカラー 四角 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2締付ねじM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
フローティングクロスコネクターΦ20 アインツフローティングクロスコネクターΦ20アインツ
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
フローティングボールで任意の角度に調整が可能です。
トラスコ品番388-6793幅(mm)38高さ(mm)25奥行(mm)80適合サイズ(mm)Φ20・Φ20適合サイズΦ20・Φ20
セパレートカラー 2ネジ穴付 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所セパレートカラー 2ネジ穴付 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 2ネジ穴付 SUS304 岩田製作所セパレートカラー 2ネジ穴付 SUS304岩田製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 岩田製作所セットカラー岩田製作所
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。分割構造によりシャフトへの取り付け取り外しが簡単にできます。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ノーマル SUS316L 岩田製作所セパレートカラー ノーマル SUS316L岩田製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
食品機械、半導体製造装置に最適なSUS316L仕様です。
材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 2穴付 SUS304 岩田製作所セパレートカラー 2穴付 SUS304岩田製作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ岩田製作所
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキ種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

ucs206特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品