絞り込み
ねじの呼び
- M2.6(2)
長さ(mm)
- 5(1)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(1)
材質
- 鉄(2)
頭部形状

なべ(2)
種類

P=2(SW組込)(1)

P=4(SW+JIS小形W組込)(1)
表面処理
- 3価クロメート(2)
3価クロメート
取付穴形状

十字穴(2)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0
- 0.4(18)
- 0.45(56山)(17)
- 0.5(72)
- 0.6(8)
- 0.7(36山)(78)
- 0.8(82)
- 1(99)
- 1.25(61)
- 1.5(25)
- 1.75(13)
- 2(1)
ねじ穴寸法
- No.1(2)
No.1
ブランド
- 八幡ねじ(2)
八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。

(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1パック(10本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥179税込¥1971パック(10本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応