カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M6(3)
- M8(638)
- M10(50)
- M12(5)
長さ(mm)
- 12(279)
- 14(215)
- 15(337)
- 16(414)
- 18(233)
- 20(438)
- 22(173)
- 25(435)
- 30(371)
- 35(317)
- 40(311)
- 45(227)
- 50(247)
- 55(61)
- 60(79)
- 65(65)
- 70(61)
- 75(58)
- 90(33)
- 100(33)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(85)
- SUS304(73)
- SUS310S(2)
- SUSXM7(3)
- 鉄すべて(491)
- SCM435(51)
- SWCH(2)
- 黄銅(真鍮)(9)
頭部形状

なべ(109)

バインド(1)

ボタン(28)

六角(130)

六角アプセット(167)

六角穴付き(49)

六角穴付きフランジ(20)
種類

I=1(ISOW組込)(3)

I=3(SW+ISOW組込)(60)

I=4(SW+ISO小形W組込)(21)

P=1(JISW組込)(46)

P=2(SW組込)(84)

P=3(SW+JISW組込)(142)

P=4(SW+JIS小形W組込)(55)

PD=1(大W組込)(4)

PD=3(SW+W組込)(3)

SP=2(SPAK組込)(8)

SP=3(SPAK+JISW組込)(11)
表面処理
- 3価クロメート(20)
- 3価ステンコート(7)
- 3価ブラック(47)
- 3価ホワイト(58)
- その他(6)
- カラー(16)
- クロメート(64)
- クローム(22)
- スズコバルト(14)
- ゼロクローム(21)
- ダクロタイズド(12)
- ドブメッキ(4)
- ニッケル(44)
- ノンクローム(25)
- ユニクロ(56)
- 生地/未処理(28)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒亜鉛(48)
- 黒染め(32)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
取付穴形状

すりわり(1)

プラスマイナス(4)

六角穴(49)

十字穴(237)
すりわり・プラスマイナス・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25
- 0(3)
- 0.4(206)
- 0.45(56山)(190)
- 0.5(818)
- 0.6(90)
- 0.63(40山)(1)
- 0.7(36山)(1,057)
- 0.8(930)
- 1(986)
- 1.5(264)
- 1.58(16山)(2)
- 1.75(170)
- 1.81(14山)(11)
- 2(20)
- 4(2)
- 10(2)
- 20(2)
- 22(2)
- 25(2)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.3(239)
No.3
ブランド
- 大阪魂(562)
- 日産ネジ(106)
- 八幡ねじ(18)
- TRUSCO(5)
- OHSATO(大里)(5)
- 互省製作所(2)
- 由良産商(2)
- コノエ(1)
大阪魂・日産ネジ・八幡ねじ・TRUSCO・OHSATO(大里)・互省製作所・由良産商・コノエ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。

(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂(47件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(25件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(5個)ほか当日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)
大阪魂(10件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(12件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)穴の形状六角穴
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(34件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(3個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(130個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
フランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜)
日産ネジ(23件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き(フランジ付き)強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)
大阪魂(14件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(3個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
フランジソケット (ステンレス)(パック品)
日産ネジ(41件のレビュー)¥479税込¥5271パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1パック(4本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品)
日産ネジ(15件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(11件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(3個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス材質/仕上ステンレス種類P=2(SW組込)穴の形状六角穴
座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥619税込¥6811パック(7個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥239~税込¥263~1パック(4本)当日出荷から5日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(130個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
フランジソケット(鉄/三価ブラック)
日産ネジ(9件のレビュー)¥569税込¥6261パック(4個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理三価ブラック頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類P=4(SW+JIS小形W組込)穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロ穴の形状六角穴
(+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,440~税込¥1,584~1袋(20本)当日出荷から3日以内出荷平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。用途各種締結に。種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角トリーマP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状六角トリーマ組込
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
フランジソケット (SCM435/三価ホワイト)(パック品)
日産ネジ(11件のレビュー)¥569税込¥6261パック(3個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
アプセット組込P-3三価白
TRUSCO(2件のレビュー)¥579税込¥6371パック(10個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW、W付)表面処理三価白頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
(+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥889~税込¥978~1袋(20本)当日出荷から3日以内出荷平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥239税込¥2631パック(4本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(120個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角トリーマP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(50個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角トリーマ組込
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(4本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
座金組込ボルト (アプセットタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(20個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込JIS規格JIS-B1111規格品穴の形状十字穴
六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SUS304種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角トリーマ組込
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)
大阪魂(42件のレビュー)¥819税込¥9011パック(25個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/クロメート種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥219~税込¥241~1パック(4本)翌々日出荷から5日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
...