絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
ブランド
- 近江オドエアーサービス
- モノタロウ(13)
- 工進(2,782)
- ヤガミ(967)
- 八光電機(204)
- エバラポンプ(荏原製作所)(196)
- 鶴見製作所(171)
- 日本オイルポンプ(152)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(129)
- ヤマダコーポレーション(108)
- 寺田ポンプ製作所(104)
- 川本ポンプ(川本製作所)(75)
- タクミナ(74)
- 坂口電熱(70)
- ダイナフロー(70)
- 新明和工業(61)
- エスコ(60)
- 共立機巧(57)
- タカトテクニカ(54)
- SMC(51)
- 櫻川ポンプ製作所(50)
- ブランドをもっと見る

マルチポンプ DA型
近江オドエアーサービス¥189,800税込¥208,7801台24日以内出荷AC電源とバッテリー(内蔵電池)二つの電源の使い分けができます。 連続運転2時間のスタミナ設計です。 カセットチューブのノズルはIN/白 OUT/黒と色分けされて使いやすいです。仕様導管接続の場合:内径8Φ使用付属品共用カセットチューブ1本、ACアダプター質量(kg)4.5タイプ臭気ガス採取専用 排出口試料用モーター(W)3.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140+(14)×225+(10)×170+(7+22)バッテリー容量(Ah)1.2×2個バッテリー電圧(V)DC12ACアダプタ(定格出力)DC16V/1AACアダプタ(定格入力)AC100Vモーター回転数(min-1[r.p.m])1500充電時間(時間)6(満充電)定格トルク(mN・m[gfcm])24.5(250)モーター電流(A)0.7
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース