絞り込み
厚さ(μm)
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(25)
- 司化成(30)
- TRUSCO(19)
- 大化工業(12)
- エコシステム(11)
- 高千穂交易(10)
- 三友(9)
- 積水樹脂(8)
- エスコ(4)
- ハンディ・クラウン(3)
- シモジマ(3)
- オルディ(3)
- RABLISS(3)
- セキスイ(2)
- ノーブランド(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- オーキッド(2)
- ツカサ(2)
- キラックス(2)
- アイネット(2)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: ストレッチフィルム

ストレッチフィルム(手巻用・薄肉タイプ)
司化成¥21,980税込¥24,1781セット(6巻)当日出荷テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。用途荷崩れ防止防塵防雨トラスコ品番366-8452材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.76
伸縮リングベルト「ベンリー」
菊地シート(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ストレッチフィルムの代替商品として使用します。 繰り返し使用できます。 使用後はストレッチフィルムのようにゴミが出ないので環境にも優しいです。 荷が不均一の場合にも適しています。 ベルトの調節で約50センチ長さが調節できます。 荷物周囲長さは4000~4400mmです。用途荷の上部から覆い被せて、荷崩れを防止します。トラスコ品番352-9096厚さ(mm)0.55質量(kg)1.4最大使用荷重(kg)250繰り返し・詰め替え対応
タピレンコアレスラップ
大化工業¥42,980税込¥47,2781箱(8巻)当日出荷紙管のかわりにライナー紙を使用しているので、ラップを使い切ったあと、リサイクル回収が可能です。 従来品の約20%軽量化しており、作業性が良好です。 従来の紙管付同様、フィルムは最後までご使用になれます。 無紙管タイプ(内径:3インチ)用途荷崩れ防止材質ポリエチレン(PE)タイプ無紙管タイプ質量(g/本)約2100引張強度(kgs/cm2)479
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 300mmフィルム幅対応アタッチメント
高千穂交易¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。WR-26500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
ハンディラップ詰替
三友¥859税込¥9451個7日以内出荷ポリエチレン製の透明なフィルムで、強い伸縮性を持ちます。粘着剤を使用せず、フィルム同士の自己粘着性で密着するため、簡単に梱包作業が行えます。用途梱包、結束、荷造りなど軽量物用のPEフィルムです。幅(mm)100厚さ(μm)20
ストレッチフィルム
三友¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷ポリエチレン製の透明なフィルムで、強い伸縮性を持ちます。粘着剤を使用せず、フィルム同士の自己粘着性で密着するため、簡単に梱包作業が行えます。用途パレットや段ボールの結束・固定に使用され、運搬中の荷崩れや破損リスクを減らします。幅(mm)500厚さ(μm)20
ストレッチフィルムホルダー 300~500mm幅用
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台当日出荷ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。適合フイルム幅:300mm、500mmトラスコ品番722-5914材質亜鉛本体寸法(mm)奥行88本体寸法(mm)高さ380適合管径(Φinch)紙管径:2、3本体寸法(mm)幅251
ストレッチフィルム
アイモニカ¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷15ミクロンの薄手省資源タイプ。高い強度と強靭な伸び、弾性、優れた粘着力で荷崩れを防止します。高い透明度で梱包後も中身の確認が容易。作業時の静音性にも優れ、快適な作業環境を提供します用途木材や長尺物の束ねに。引っ越し時の家具を保護や荷物の整理に。物流用品として、トラック輸送の荷崩れ防止、物流センター内での荷崩れ防止、複数の商品を結束、荷物の保管に。パレットに積んだ段ボール等の荷崩れ防止に最適。輸送や保管時の振動から荷物を守り、防水・防塵・汚損対策としても機能します。幅(mm)500長さ(m)300厚さ(μm)15紙管内径(mm)77
ストレッチフィルム梱包用 15μ(ミクロン) KO451
RABLISS¥10,980税込¥12,0781ケース(6本)3日以内出荷機械を使わず、必要な場所ですぐに巻ける手巻きタイプ。中身が見えやすい透明フィルムで梱包後も内容物を確認しやすく、仕分け・保管時にも便利。本製品はポリエチレン(PE)素材を使用しています。塩化ビニル樹脂(PVC)は使用しておりません。用途15ミクロン: 標準的な物流梱包向け材質ポリエチレン(PE)幅(mm)500質量(kg)ケース:約14.5長さ(m)300厚さ(μm)15本体質量(kg)約2.3寸法(cm)ケース:約36×24×53環境対応塩化ビニル樹脂(PVC)不使用
ストレッチフィルム
オルディ¥16,980~税込¥18,678~1箱(6個)10日以内出荷から11日以内出荷ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製のフィルムです。用途キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。材質LD(低密度ポリエチレン)色透明耐冷温度(℃)-30
KS ストレッチフィルム
カミマル¥11,980税込¥13,1781箱(6本)4日以内出荷静電気を帯びた伸縮性を持つフィルムです。手巻き用ですので幅広くご利用いただけます。用途梱包・包装・養生・マスキング・荷崩れ防止幅(mm)500長さ(m)300入数(本)6
ラップロッドカート
高千穂交易¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷職場環境を安心・安全・快適にするラップロッド専用カートです。ラップロッドを2本まで収納可能です。キャスター付きで移動が簡単です。バスケット付で作業に必要な小物も一緒に保管・移動できます。予備フィルムを2本保管可能です。用途ラップロッドの収納に。職場環境の5S向上に。
ダイヤストレッチフィルム
司化成¥13,980~税込¥15,378~1箱(6本)3日以内出荷テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。用途荷崩れ防止 汚れ防止 濡れ防止(防水対応についてはメーカーまでお問い合わせください)材質PE幅(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
ラップロッド用アタッチメントパーツ
高千穂交易¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ラップ幅300mm用アタッチメントパーツです。仕様3インチ紙管用トラスコ品番382-5727幅(mm)(適合フイルム)300質量(g)470繰り返し・詰め替え対応
ストレッチフィルムホルダー ラップロッド
高千穂交易¥28,980税込¥31,8781本当日出荷ストレッチフィルムのラッピング作業負荷を軽減するホルダーです。 背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。 ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。 頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。用途荷物のラッピングに。幅(mm)(適合フイルム)500厚さ(μm)(推奨ラップ厚)12~15
積水 ストレッチフィルムEPタイプ
積水樹脂¥2,398税込¥2,6381巻当日出荷長尺(800m)巻でありながら、薄肉の為軽量となっています。 薄くても、両端の折り返し加工により破れにくい構造です。 巾が狭い(420mm)為、女性でも持ちやすい形状です。 環境にも人にも優しいストレッチフィルムです。用途力が弱い作業者(女性、高齢者など)の負担軽減に。トラスコ品番368-4216材質ポリエチレン(PE)幅(mm)420質量(kg)1.9色クリア長さ(m)800厚さ(μm)5.5紙管内径(mm)75
オーキッドカラーストレッチフィルム
FKK(富士工業)¥15,980税込¥17,5781箱(6巻)欠品中色分けをすることで梱包物を一目で仕分けすることができ、作業効率向上に適しています。低価格・高品質で豊富なカラーバリエーションです。用途梱包物の色分け・仕分けを行う用途に。荷抜き防止や目隠しの用途に。日よけや鳥よけの用途に。材質ポリエチレン(PE)幅(mm)500厚さ(mm)0.02質量(kg)3長さ(m)300紙管内径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応引張破断強度(daN)300cm2
ストレッチフィルム(薄手・エコノミータイプ)
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1箱(5巻)当日出荷薄手のエコノミータイプのストレッチフィルムです。グレードの高い原料を配合することにより、厚さ以上の強度を兼ね備えたストレッチフィルムです。紙管は一般的な3インチです。用途荷崩れ防止用として。防じんに。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)幅(mm)500色透明紙管内径(inch)3
ダイヤストレッチEK(2.5インチ紙管)
司化成¥15,980税込¥17,5781箱(8巻)欠品中2.5インチ紙管で輸送コストと保管スペースを軽減。 ストレッチフィルムの紙管は、一般的に3インチが主流となる中で2.5インチを採用いたしました。 容積が少なくなったので箱への入数が増え、経済的にご利用頂けます。 2.5インチ紙管は細すぎず扱い易いです。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤストレッチEB(2.5インチ紙管) 幅500mm×長さ300m
司化成¥18,980税込¥20,8781箱(8巻)欠品中2.5インチ紙管で輸送コストと保管スペースを軽減。 ストレッチフィルムの紙管は、一般的に3インチが主流となる中で2.5インチを採用いたしました。 容積が少なくなったので箱への入数が増え、経済的にご利用頂けます。 2.5インチ紙管は細すぎず扱い易いです。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤストレッチ4.5Plus
司化成¥18,980税込¥20,8781箱(6巻)3日以内出荷プラスシリーズは、 従来のストレッチフィルムをベースにエッジ(端部)を強化したフィルムです。 包装作業中にフィルムエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。また「 ふんわり」エアーを抱き込んで巻いているので、フィルムの取り出しが非常に簡単でフィルム自身の落下によるダメージも軽減することができます。うっかりフィルムを落としてもキズがつきにくいので、余分なフィルムロスと作業ロスを削減することができます。 フィルムは非常に軽いので、包装作業の負担軽減が期待できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤストレッチHSP-S
司化成¥15,980税込¥17,5781箱(8巻)3日以内出荷プラスシリーズは、 従来のストレッチフィルムをベースにエッジ(端部)を強化したフィルムです。 包装作業中にフィルムエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。また「 ふんわり」エアーを抱き込んで巻いているので、フィルムの取り出しが非常に簡単でフィルム自身の落下によるダメージも軽減することができます。うっかりフィルムを落としてもキズがつきにくいので、余分なフィルムロスと作業ロスを削減することができます。 フィルムは非常に軽いので、包装作業の負担軽減が期待できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤストレッチHNP-S
司化成¥22,980税込¥25,2781箱(8巻)3日以内出荷プラスシリーズは、 従来のストレッチフィルムをベースにエッジ(端部)を強化したフィルムです。 包装作業中にフィルムエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。また「 ふんわり」エアーを抱き込んで巻いているので、フィルムの取り出しが非常に簡単でフィルム自身の落下によるダメージも軽減することができます。うっかりフィルムを落としてもキズがつきにくいので、余分なフィルムロスと作業ロスを削減することができます。 フィルムは非常に軽いので、包装作業の負担軽減が期待できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤストレッチHAP-S
司化成¥18,980税込¥20,8781箱(8巻)欠品中プラスシリーズは、 従来のストレッチフィルムをベースにエッジ(端部)を強化したフィルムです。 包装作業中にフィルムエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。また「 ふんわり」エアーを抱き込んで巻いているので、フィルムの取り出しが非常に簡単でフィルム自身の落下によるダメージも軽減することができます。うっかりフィルムを落としてもキズがつきにくいので、余分なフィルムロスと作業ロスを削減することができます。 フィルムは非常に軽いので、包装作業の負担軽減が期待できます。RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルストレッチフィルム
司化成¥17,980税込¥19,7781箱(6巻)3日以内出荷一般的ご利用頂いているパレット包装用ストレッチフィルムの規格です。 運送中の荷崩れ防止や在庫中のホコリ・汚れ防止に最適です。 重量物~軽量物の梱包まで、幅広い規格でご対応頂けます。 使用済みストレッチフィルムを再生原料にし、主原料と配合してリサイクルストレッチを作りました。 現在ご使用されているストレッチフィルムと置き換えることで、CO2の排出を抑制することが期待できます。 環境負荷軽減と操作性を損なわないように設計したストレッチフィルムです。 持続可能な社会創りの貢献のために、リサイクルストレッチのご利用を推奨します。再生材使用率(%)10再生材使用使用
伸縮ネット NT-110
エコシステム¥7,598税込¥8,3581枚翌々日出荷NT-110はOR-GNシリーズ用のネット。伸縮性があり混載物を固定できます。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。 梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。 「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。 ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。用途エコバンド OR-GNシリーズ用のネットとして材質(本体中側)ポリウレタン840D、(本体外側)ポリエステル、(輪っか)丸ゴム/太さ4パイ、(両サイド)中折れゴム規格OR-GN用繰り返し・詰め替え対応
エコバンド RB-FB series
エコシステム¥6,398~税込¥7,038~1枚翌々日出荷旧品番CT-KA45FB(CT-KA65FB)の最新モデル。RB-FB seriesは簡単に装着が出来、様々な間口に対応可能なベルト&フック固定型カゴ車向け荷崩れ防止バンド。 耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。 未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。 ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。用途輸送・倉庫内移動・保管・荷崩れ防止のバンド、ストレッチフィルムの代用、カゴ車(カゴ台車)にその他面ファスナー規格カゴ車用材質(ベルト)ポリプロピレン芯材グラスファイバー材質(フック)プラスチック生地ポリエステル、(伸縮部)ゴム生地対応外周(cm)80~110
エコバンド RB-BB series
エコシステム¥5,898~税込¥6,488~1枚翌々日出荷旧品番CR-45(CR-65)の最新モデル。RB-BB seriesは一つで様々な間口に対応可能なベルト固定型カゴ車向け荷崩れ防止バンド。 耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。 梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。 未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。 「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。 ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。用途輸送・倉庫内移動・保管・荷崩れ防止のバンド、ストレッチフィルムの代用、カゴ車(カゴ台車)にその他面ファスナー規格カゴ車用材質(ベルト)ポリプロピレン芯材グラスファイバー生地ポリエステル対応外周(cm)80~110
エコバンド CT-F series
エコシステム¥7,398~税込¥8,138~1枚翌々日出荷旧品番CT-KA65Wの最新モデル。CT-F seriesは店舗内移動に適した小さな荷物の落下も防ぐカート向け荷崩れ防止バンド。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。 梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。 ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。用途輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド、ストレッチフィルムの代用その他面ファスナー材質(ベルト)ポリプロピレン芯材グラスファイバー材質(フック)プラスチック生地ポリエステル、(伸縮部)ゴム生地
エコバンド SL-G series
エコシステム¥8,198~税込¥9,018~1枚翌々日出荷旧品番PLの最新モデル。SL-G seriesはSLシリーズに伸縮性のあるゴム生地を合わせ締付効果を高めた荷崩れ防止バンド。 耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。 未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。 ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。※旧品番PL-S45G、PL-M45G、PL-L45G、PL-S65G、PL-M65G、PL-L65G用途輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド、プラスチックパレット及び木製パレットや段ボールパレットなどのパレタイズ輸送、段ボール製品・プラスチックコンテナ・ペール缶・一斗缶・ドラム缶製品に、ストレッチフィルムの代用その他面ファスナー芯材グラスファイバー生地ポリエステル、(伸縮部)ゴム生地
エコバンド OR-GN series
エコシステム¥13,980~税込¥15,378~1枚翌々日出荷OR-GN seriesは人気のORシリーズの混載対応型荷崩れ防止バンド、ゴム付きタイプです。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。 梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。 「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。 ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。NT-110(伸縮ネット)は別売りです。用途輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド、プラスチックパレット及び木製パレットや段ボールパレットなどのパレタイズ輸送、段ボール製品・プラスチックコンテナ・ペール缶・一斗缶・ドラム缶製品に、ストレッチフィルムの代用その他面ファスナー芯材グラスファイバー生地ポリエステル、(伸縮部)ゴム生地材質(リング)アルミニウム
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 300mmフィルム幅対応アタッチメント
高千穂交易¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-02500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。適合(ラップ紙管内径)2インチ質量(g)約1800(組み立て時)厚さ(μm)(推奨)12~15最小長(mm)1100(組み立て時)適合幅(mm)300専用最大長(mm)1280(組み立て時)繰り返し・詰め替え対応
ストレッチフィルムホルダー 300~530mm幅用
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。適合1.5・2・3インチ紙管用トラスコ品番114-1118材質本体:スチールグリップ:塩化ビニール(PVC)質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×270×680/720本体寸法(mm)奥行270本体寸法(mm)高さ680適合幅(mm)フィルム:300~530本体寸法(mm)幅98適合径(Φmm)フィルム:最大240繰り返し・詰め替え対応
ストレッチフィルム
司化成¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷フィルム厚みが薄いため、使用後の重量が減り、ゴミの削減になります。ハイグレードタイプの為、厚みは薄くても強度はございます。用途大量のパレット梱包等、ゴミの量を減らしたいシーンに。材質ポリエチレン
フィットラップ
信越工業¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷どんな形のものにも引っ張りながら巻きつけるだけでしっかりフィットします。用途束ねる梱包等のほか、表面保護の効果があり、ガラス製品の包装などにも適しております。材質ポリエチレン