絞り込み
厚さ(μm)
長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
175件中 161175
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 300mmx300m/25ミクロン ストレッチフィルム/6巻 エスコ

    300mmx300m/25ミクロン ストレッチフィルム/6巻

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    EA944T-1、-3で使用して下さい。 共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜 各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
    エスコ品番EA944TA-11
  • ダイヤストレッチミニ 司化成

    ダイヤストレッチミニ

    司化成
    58,980税込64,878
    1セット(48個)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コアレス ダブルECO 大化工業

    コアレス ダブルECO

    大化工業
    18,980税込20,878
    1パック(6巻)
    当日出荷
    焼却してもダイオキシンが発生しません。紙管レスにすることにより、使用後のゴミの減容化に貢献しています。
    用途荷崩れ防止、梱包。トラスコ品番398-1797材質ポリエチレン(PE)質量(kg)1.8タイプ無紙管タイプ(内径:3インチ)
  • ストレッチフィルム FDG 15μ 積水樹脂

    ストレッチフィルム FDG 15μ

    積水樹脂(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(6巻)
    当日出荷
    強靱で粘着性に優れ、作業が手軽で簡単。 伸ばし易く優れた強靱性を発揮します。 粘着性の優れた特殊配合多層フィルムを採用、荷崩れ防止、汚れ防止ができます。 作業は手軽で簡単にできます。 輸送に安全なパレット貨物の結束を施します。
    材質ポリエチレン質量(g/本)2500
  • ストレッチフィルム ORタイプ 積水樹脂

    ストレッチフィルム ORタイプ

    積水樹脂
    15,980税込17,578
    1箱(6巻)
    欠品中
    引き裂き強度に優れた「メタロセン樹脂(LLDPE)」を使用。15μと同等の強度を確保。(メーカー比) 巻き長さが450mと一般的な手巻きフィルムに比べ150m長尺化を実現。(紙管の発生が2/3に。ゴミの削減) しかも、従来の18×500×300のフィルムと同じ重量に抑えました。
    材質ポリエチレン質量(g/本)2500破断伸度(%)(縦)490(横)775
  • ストレッチフィルム 積水樹脂

    ストレッチフィルム

    積水樹脂
    3,500税込3,850
    1本
    9日以内出荷
    焼却しても塩素系ガスが発生しません。汎用性のあるスレンダータイプです。高品質の安定したストレッチフィルムです。
    用途荷崩れ防止、汚れ防止。トラスコ品番363-1605材質ポリエチレン(PE)質量(kg)2.5
  • 荷崩れ防止粘着ベルト用交換粘着パーツ3枚入り TRUSCO

    荷崩れ防止粘着ベルト用交換粘着パーツ3枚入り

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1袋(3枚)
    当日出荷
    専用の取替粘着シートです。
    トラスコ品番337-3827質量(g)200質量(g/枚)66.7繰り返し・詰め替え対応
  • 荷崩れ防止粘着ベルト TRUSCO

    荷崩れ防止粘着ベルト

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    装着が簡単でストレッチフィルムのように荷物周りを1周するだけで、荷崩れを防止します。 先端部分の粘着面は特殊な粘着剤で加工しているので、繰り返し使用が可能です(交換目安:約200回)。 使用後ゴミが出ないので環境にも優しいです。 荷物周囲長さは4000~4400mmです(中間の伸縮シートで長さが調節できます)。
    用途荷積みしたパレットの荷押さえ。トラスコ品番337-3819材質伸縮シート部:ナイロン+ポリウレタンマジックテープ:ポリエステル厚さ(mm)0.3質量(g)700材質(シート)ポリエチレン(PE)最大使用荷重(kg)250繰り返し・詰め替え対応
  • 積水 ストレッチフィルムホルダー セキスイ

    積水 ストレッチフィルムホルダー

    セキスイ
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    より梱包しやすくする、ストレッチフィルムを持つためのホルダーです。
    仕様3インチ紙管用(300/500mm幅用)トラスコ品番394-0411質量(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×250×600適合幅(mm)(フィルム)300・500繰り返し・詰め替え対応
  • SJCストレッチフィルム(Aタイプ・ブルーケース) 18ミクロン 積水樹脂

    SJCストレッチフィルム(Aタイプ・ブルーケース) 18ミクロン

    積水樹脂
    15,980税込17,578
    1箱(6巻)
    欠品中
    強靭で粘着性に優れ、作業性が抜群 伸ばし易く抜群の強靭性を発揮します。 粘着性の優れた特殊配合多層フィルムを採用、荷崩れ防止、汚れ防止ができます。 作業は手軽で簡単に出来ます。 輸送に安全なパレット貨物の結束を施します。
    材質ポリエチレン
  • 50mm ラップテープ エスコ

    50mm ラップテープ

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PB-2材質ポリエチレン径(Φmm)【内芯】76(3”)
  • ストレッチフィルム 25ミクロン 積水樹脂

    ストレッチフィルム 25ミクロン

    積水樹脂(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(6巻)
    当日出荷
    パレット上の荷物を強力に集積し、機能的かつ安価に荷崩れ防止を実現する。
    材質ポリエチレン質量(g/本)3920
  • 超多層プレストレッチタイプ ストレッチフィルム NX 司化成

    超多層プレストレッチタイプ ストレッチフィルム NX

    司化成
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    Nano X(ナノエックス)は、最先端の製造設備で生産された、包装機用の高性能ストレッチフィルムです。従来主流だった3層・5層・7層構造を大きく上回る、67層の超多層構造を採用しており、突刺強度・引張強度の両面で優れた性能を発揮します。これにより、鋭利な角のある梱包物にも対応でき、大きさや形が異なる荷物も、しっかりと包むことができます。柔軟性と粘りがあるので包装機を選びません。Nano X(ナノエックス)は、プレストレッチ用ストレッチフィルムです。プレストレッチとは、包装機の延伸ローラーギア比によりフィルムを延伸する方式です。事前にフィルムが約3倍に延伸されるのでランニングコストの削減が可能となります。Nano Z(ナノゼット)は、コンベンショナル用ストレッチフィルムです。コンベンショナルとは、包装機のブレーキと包装物の間でフィルムを延伸する方式です。スタンダードな包装方法となります。
    用途・荷崩れ防止。・汚れ防止。・濡れ防止(防水対応についてはメーカーまで問い合わせください)幅(mm)500紙管内径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超多層プレストレッチタイプ ストレッチフィルム NT 司化成

    超多層プレストレッチタイプ ストレッチフィルム NT

    司化成
    17,980税込19,778
    1巻
    4日以内出荷
    67層の超多層フィルムに高性能特殊原料を使用することにより、フィルムの機能を大きく向上させた次世代プレストレッチタイプのストレッチフィルムです。従来のストレッチフィルムに比べ、突刺強度、引張強度、伸度が大きく向上しました。また、フィルムの強度が向上したことにより薄肉化を実現し、廃棄量のリデュースに貢献します。
    用途・荷崩れ防止。・汚れ防止。・濡れ防止(防水対応についてはメーカーまで問い合わせください)幅(mm)500長さ(m)4000厚さ(μm)9紙管内径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超多層コンベショナルタイプ ストレッチフィルム NZ 司化成

    超多層コンベショナルタイプ ストレッチフィルム NZ

    司化成
    15,980税込17,578
    1巻
    4日以内出荷
    Nano X(ナノエックス)は、最先端の製造設備で生産された、包装機用の高性能ストレッチフィルムです。従来主流だった3層・5層・7層構造を大きく上回る、67層の超多層構造を採用しており、突刺強度・引張強度の両面で優れた性能を発揮します。これにより、鋭利な角のある梱包物にも対応でき、大きさや形が異なる荷物も、しっかりと包むことができます。柔軟性と粘りがあるので包装機を選びません。Nano X(ナノエックス)は、プレストレッチ用ストレッチフィルムです。プレストレッチとは、包装機の延伸ローラーギア比によりフィルムを延伸する方式です。事前にフィルムが約3倍に延伸されるのでランニングコストの削減が可能となります。Nano Z(ナノゼット)は、コンベンショナル用ストレッチフィルムです。コンベンショナルとは、包装機のブレーキと包装物の間でフィルムを延伸する方式です。スタンダードな包装方法となります。
    用途・荷崩れ防止。・汚れ防止。・濡れ防止(防水対応についてはメーカーまで問い合わせください)幅(mm)500紙管内径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム