絞り込み
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
取付座(mm)
- 70×42(48)
- 70×47(82)
- 85×58(46)
- 86×59(46)
- 90×90(30)
- 95×72(121)
- 100×58(93)
- 100×65(32)
- 102×102(32)
- 110×78(60)
- 115×79(27)
- 115×80(108)
- 120×120(29)
- 137×93(152)
- 140×80(31)
- 140×94(71)
- 140×110(42)
- 151×100(34)
- 151×102(80)
- 200×140(35)
- 取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
30・40・50・60・70・80・100・120・147・150・160・180・196・200・245・250・294・300・392・400・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
14・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(413)
- 住友重機械工業(345)
- ハンマーキャスター(342)
- ウカイ(岐阜産研工業)(331)
- ユーエイキャスター(252)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(210)
- 東海キャスター(136)
- ヨドノ(122)
- ナンシン(100)
- TRUSCO(87)
- 東正車輛(30)
- イノアック(29)
- テンテキャスター(23)
- オーエッチ工業(21)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- 内村製作所(19)
- カツヤマキカイ(19)
- ワコーパレット(17)
- ハーフェレ(17)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・住友重機械工業・ハンマーキャスター・ウカイ(岐阜産研工業)・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・東海キャスター・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・東正車輛・イノアック・テンテキャスター・オーエッチ工業・LAMP(スガツネ工業)・内村製作所・カツヤマキカイ・ワコーパレット・ハーフェレ・ブランドをもっと見る
「車輪径(Φmm)」から絞り込む

ルートバン(メッシュタイプ)用固定キャスターΦ75エラストマー車
TRUSCO¥369税込¥4061個当日出荷エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。トラスコ品番389-9551質量(kg)0.16色黒材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42取付高H(mm)92取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
413JR・固定車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)
ハンマーキャスター¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷形状固定車S材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
155・固定車(ウレタン車)
ハンマーキャスター¥289~税込¥318~1個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上三価クロム化成処理寸法b(mm)8ストッパーなし取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SK(ゴム車輪 B入り) 固定車
東正車輛¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷材質スチール軸径(Φmm)12形状固定車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中軽荷重ストッパーなし取付穴径d(mm)11偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定(正方プレート) ゴム車
ナンシン¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷STCシリーズ、自在と同ピッチの固定車種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-プレート寸法X×Y(mm)102×114取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製固定金具ブレーキ
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)仕様固定車S形状固定車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定式(ストッパー付)車輪タイプ単輪
GR型 固定車(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
導電キャスター(固定)
ハンマーキャスター¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。形状固定車材質(車輪)ゴム(B入)車取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SR型 固定車(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。形状固定車型式SR型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床中荷重用 550R固定車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。形状固定車荷重種別中荷重型式550R固定車材質(車輪)ナイロン(B入)車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×74車輪No.559Pストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪
600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪
内村製作所¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MKP樹脂台車用 固定キャスターΦ100ゴム車
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷MKP樹脂台車交換部品トラスコ品番389-9314適合機種MKP150番、150FN/KN、250FN/KN形状固定車質量(kg)0.55材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)29取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)120取付ピッチX×Y(mm)82×40車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
ゴム車輪固定75mm
TRUSCO¥449税込¥4941個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。トラスコ品番278-2707形状固定車質量(g)230材質(車輪)ハードゴム車輪幅(mm)21穴径P(Φmm)6.5取付ピッチY(mm)28取付座A(mm)70取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42車輪タイプ単輪
560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みはありません。車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。自在車560Sと併用できます。車輪幅(mm)45金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×106ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
500BPR・重荷重用固定車(ウレタン車)
ハンマーキャスター¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ナイロン車輪)
ハンマーキャスター¥309~税込¥340~1個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から10日以内出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。形状固定車ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ER型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。形状固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
TYGシリーズ 固定 ゴム車
TRUSCO¥86~税込¥95~1個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム2018年トラスコ掲載ページ2 0642
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型
岡本工機(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から62日以内出荷標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 固定 ナイロン車
TRUSCO¥369~税込¥406~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ナイロンタイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ウレタン車輪)
ナンシン¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌日出荷形状固定車材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式
ユーエイキャスター¥2,698税込¥2,9681個当日出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。仕様プレート式トラスコ品番380-3244形状固定車型式プレート式質量(kg)1.5材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])200[204.0]取付高H(mm)198偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×50(100×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420BER
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車
東正車輛(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個5日以内出荷形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪
オーエッチ工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌日出荷工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHUK型固定車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムキャスター GRE型 固定
ユーエイキャスター¥129~税込¥142~1個当日出荷縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴムタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
固定ゴムキャスター
光¥98~税込¥108~1個当日出荷から3日以内出荷表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです材質車輪ゴム
ステンレス低床重荷重用キャスター MC車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から7日以内出荷車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。 車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用荷重種別重荷重金具仕上ステンレス
Sシリーズ固定ゴム車75mm
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車)
内村製作所(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌々日出荷合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。600-Nシリーズはストッパー付はございません。100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。。(取付板)。No.602-N~603-Nは2穴式、No.605-N~607-Nは4穴式となります。形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター