絞り込み
車輪径(Φmm)
ストッパー
取付高(mm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
30・40・50・60・70・80・100・120・147・150・160・180・196・200・245・250・294・300・392・400・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
14・16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・50・車輪幅(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪・双輪・空気入り
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・東海キャスター・ナンシン・TRUSCO・東正車輛・イノアック・内村製作所・ワコーパレット・栃木屋・岡本工機・ハーフェレ・カツヤマキカイ・オーエッチ工業・SAMSONG・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,786件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
  • 重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型) ヨドノ

    重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型)

    ヨドノ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    重荷重用のキャスターです。
    形状固定荷重種別重荷重型式UHB-K型固定車材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ジェンゴムキャスター・Φ100mm・固定車 エヌケーキャリーキャスター

    ジェンゴムキャスター・Φ100mm・固定車

    エヌケーキャリーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    100品番のすべての台車に取付けできます。
    形状固定車車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)27取付高(mm)125取付寸法(mm)63×40取付穴径(Φmm)9取付座(mm)81×61自重(g)392
  • 産業車輌用キャスター 固定キャスター HLK/HLKY/HLKF HLETK2.50-4-FO-BLACK ウカイ(岐阜産研工業)

    産業車輌用キャスター 固定キャスター HLK/HLKY/HLKF HLETK2.50-4-FO-BLACK

    ウカイ(岐阜産研工業)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    ・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
    仕様車輪タイプ:海外メーカー製タイヤ使用、トッププレートF1/F2:158/120、取付穴ピッチP1/P2:112/63、軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)218シャフト径(Φmm)D:20取付穴径d14取付高H1(mm)289自重(g)3210タイヤ幅R(mm)62色(車輪)BLACK
  • アルティメットウレタンキャスター 固定 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタンキャスター 固定

    ユーエイキャスター
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kg。を実現(。Φ150の場合で社内実験による)しました。
    用途重量台車として。トラスコ品番554-7273材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)32取付高H(mm)144軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)11許容荷重(N)2500許容荷重(daN)250取付座A(mm)115車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)80取付座B(mm)115
  • 双輪キャスター Φ40 自在 TX40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在 TX40シリーズ

    東海キャスター
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):38●車輪幅(mm):38.5●取付高H(mm):50.5●取付座A(mm):38●取付座B(mm):38●取付ピッチX(mm):26●取付ピッチY(mm):26●取付穴径P(mm):6●取付ピッチX×Y(mm):26×26●取付ピッチA×B(mm):38×38●自在式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチックアズワン品番65-9140-63車輪タイプ双輪
  • アルティメットウレタンキャスター 固定 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタンキャスター 固定

    ユーエイキャスター
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
    用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質本体:スチール、車輪:アルミホイール型式プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質(車輪)アルティメットウレタンタイプ固定式金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
  • 微音キャスター SESシリーズ ナンシン

    微音キャスター SESシリーズ

    ナンシン
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    高い静粛性!旋回部、車軸部のベアリングとメーカー独自の高反発弾性車輪の採用により高い静寂性を実現しました。スムーズな旋回性能!旋回部にラジアルベアリングを採用することにより劇的にスムーズな旋回性を実現。マーキング対策!室内での使用を考慮し、床への走行跡(マーキング)が付きにくい車輪をラインナップ。車輪の回転を止めるストッパーです。【注意・使用条件】。金具はユニクロームメッキ仕上げです。ベアリング入り車輪。車輪の回転を止めるストッパーです。
    取付ねじ込み式材質(車輪)ゴム・グレー(B入)車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーストッパー付スパナBステム径(Φmm)M12×P1.75偏心E(mm)34許容荷重(N)600始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2旋回半径R(mm)85アズワン品番64-4285-10ステム長(mm)25取付ナット19mmストッパー仕様S-2
  • ハンマーキャスター(オールステンレス)320ER ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター(オールステンレス)320ER

    ハンマーキャスター
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。 固定式 オールステンレスキャスター
    材質ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラ-ベアリング入)材質(本体)ステンレスタイプ固定車車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58使用車輪439S0E-UBストッパーなし取付穴径P(mm)8.8車輪タイプ単輪
  • 130Φノーマル固定ゴムキャスター【2ヶSET】 金沢車輌

    130Φノーマル固定ゴムキャスター【2ヶSET】

    金沢車輌
    10,980税込12,078
    1セット
    5日以内出荷
    日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用
    用途交換用キャスター形状固定キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪車輪幅(mm)35金具仕上ユニクロメッキ穴径(mm)11
  • 130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    5,370税込5,907
    1個
    7日以内出荷
    材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)105×105取付ピッチA×B(A'×B')(mm)82×82(79×79)
  • 枠付き V型 ヨドノ

    枠付き V型

    ヨドノ
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。 ナットにて芯棒固定。
    材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
  • オールSUS低床式 固定 特殊ナイロン ハンマーキャスター

    オールSUS低床式 固定 特殊ナイロン

    ハンマーキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。
    トラスコ品番836-1515材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン質量(g)1792018年トラスコ掲載ページ2 0737
  • ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 カナツー

    ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付

    カナツー
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。振動吸収率が高く走行も静音です。
  • スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定ストッパー付(右) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定ストッパー付(右)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性のWゴム車輪です。 ストッパー付
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器ストッパーあり
  • 緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付 ネジ込み SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付 ネジ込み

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。 トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。 2種類の荷重設定があります。 TS4(線径4mm):緩衝荷重~10Kg/最大許容荷重~20kg TS6(線径6mm):緩衝荷重~50Kg/最大許容荷重~70kg 緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。 スチール製ネジ込みタイプの金具です。
    用途福祉医療機器 軽量運搬用 各種デザインワゴントラスコ品番441-4055質量(kg)0.38ねじ寸法(mm)M12×P1.75×35荷重(kg)(緩衝)~40
  • スタンダードプレスキャスター 空気入車輪付固定ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター 空気入車輪付固定ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    空気入車輪は空気圧のクッションにより 凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
    用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車最大許容荷重(N[kgf])680(70)
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付

    ヨドノ
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 150mm キャスター(固定金具付) エスコ

    150mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    3,190税込3,509
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-63材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160
  • 40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個) エスコ

    40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)

    エスコ
    405税込446
    1個
    翌日出荷
    適合(ステム)EA986PC-6、-8エスコ品番EA986PC-140B材質ナイロン質量(g)34車輪幅(mm)8×2耐荷重(kg)44ストッパーあり
  • 産業車輌用空気入車輪 岡本工機

    産業車輌用空気入車輪

    岡本工機
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    取付穴径(Φmm)14車輪タイプ空気入り
  • アングル車輪(R型/RM型) 岡本工機

    アングル車輪(R型/RM型)

    岡本工機
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    【R型】鋳鉄製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。 【RM型】MCナイロン製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。 ラジアルベアリングを使用していますのでスムースな走行が可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター SUS-HR型 ユーエイキャスター

    ステンレスキャスター SUS-HR型

    ユーエイキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • TYSシリーズ 固定 ウレタン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ウレタン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンタイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 緩衝キャスター 固定 100径 ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝キャスター 固定 100径 ゴム車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番112-9413軸径(Φmm)12材質(車輪)ゴム(SBR)リム幅(mm)35ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])98[100]車輪取付幅(mm)43特性衝撃吸収取付穴径(mm)11偏心(mm)28.5~35キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
  • スタンダードプレスキャスター 固定左ストッパー付 100径 ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター 固定左ストッパー付 100径 ゴム車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番122-7443軸径(Φmm)12材質(車輪)ゴム(SBR)リム幅(mm)35ストッパーダブルストッパー付車輪取付幅(mm)43取付穴径(mm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • Sシリーズ固定ウレタンB車100mm ハンマーキャスター

    Sシリーズ固定ウレタンB車100mm

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし取付高H(mm)132車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 牽引用キャスター(固定) ナンシン

    牽引用キャスター(固定)

    ナンシン
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。
    用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。形状固定車材質(車輪)UF:ウレタン/RF:ゴム車輪幅(mm)45ストッパーなし偏心E(mm)67プレート寸法X×Y(mm)113×159取付穴径P(Φmm)13.5特性静音取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター 固定車 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    重量用キャスター 固定車 65径 強化ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番437-2441材質(車輪)強化ナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)91×47取付座A×B(mm)111×67ストッパーなし取付高H(mm)92車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 産業用キャスター左S付固定車 100径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター

    産業用キャスター左S付固定車 100径ナイロンホイルウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番809-2980質量(g)845材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)115×80ストッパー左回転ストッパー付取付高H(mm)144車輪径D(Φmm)100キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • サイレンスキャスター固定車 200径ゴム車輪 ユーエイキャスター

    サイレンスキャスター固定車 200径ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    6,398税込7,038
    1個
    26日以内出荷
    トラスコ品番809-3394材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)43金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)151×102ストッパーなし取付高H(mm)250車輪径D(Φmm)200特性静音取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 空気入車輪付キャスター 固定式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    空気入車輪付キャスター 固定式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
    用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に仕様固定式プレート式トラスコ品番398-5440軸径(Φmm)20形状固定車質量(kg)4.33許容荷重(kg)最大85材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)65金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径(Φmm)14偏芯E(mm)-許容荷重(N)830材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)90キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
  • エラストマーキャスター Sシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Sシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    439税込483
    1個
    当日出荷
    床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
    仕様プレート式形状固定式材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • PCKE型 固定キャスター(静流タイプ) ウカイ(岐阜産研工業)

    PCKE型 固定キャスター(静流タイプ)

    ウカイ(岐阜産研工業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
    材質(車輪)ゴム使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪
  • MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) MK(丸喜金属本社)

    MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)

    MK(丸喜金属本社)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。
    用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタンキャスター 固定式 ユーエイキャスター

    プレス製ウレタンキャスター 固定式

    ユーエイキャスター
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターの改良品です。始動が軽く、かつ長寿命です。
    仕様プレート式トラスコ品番380-3236形状自在車S材質(車輪)スチールホイールウレタン車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなし材質(金具)スチールアズワン品番64-8643-57RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷から18日以内出荷
    仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター 固定式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター 固定式

    オーエッチ工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様プレート式形状固定式材質(車輪)プラスカイトストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 牽引台車用キャスター 固定式 イノアック

    牽引台車用キャスター 固定式

    イノアック
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
    用途牽引台車用キャスター。仕様プレート式形状固定車型式プレート式材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車金具鋼板製ストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター