絞り込み
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
取付座(mm)
- 70×42(34)
- 70×47(62)
- 70×60(22)
- 90×90(19)
- 95×72(77)
- 100×58(65)
- 102×102(25)
- 110×78(46)
- 115×79(26)
- 115×80(79)
- 120×120(19)
- 126×93(18)
- 137×93(126)
- 138×93(18)
- 140×94(53)
- 140×102(25)
- 140×110(18)
- 151×100(31)
- 151×102(67)
- 200×140(23)
- 取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
30・40・50・60・70・80・100・120・147・150・160・180・196・200・245・250・294・300・392・400・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
14・16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(4)
- ウカイ(岐阜産研工業)(331)
- エスコ(290)
- ハンマーキャスター(238)
- ユーエイキャスター(190)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(145)
- ヨドノ(107)
- 東海キャスター(102)
- ナンシン(63)
- TRUSCO(39)
- 東正車輛(28)
- イノアック(23)
- 内村製作所(17)
- ワコーパレット(16)
- 栃木屋(16)
- 岡本工機(15)
- ハーフェレ(15)
- カツヤマキカイ(13)
- オーエッチ工業(12)
- SAMSONG(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・東海キャスター・ナンシン・TRUSCO・東正車輛・イノアック・内村製作所・ワコーパレット・栃木屋・岡本工機・ハーフェレ・カツヤマキカイ・オーエッチ工業・SAMSONG・ブランドをもっと見る
9ページ目: プレート式 固定車キャスター
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「車輪径(Φmm)」から絞り込む

65mmキャスター(固定金具付)
エスコ¥445税込¥4901個翌日出荷仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ナイロン車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)80A×B(mm)70×47
75mmキャスター(固定金具・微音タイプ)
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷静音性に優れています。仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)90A×B(mm)70×47
プレス製キャスター(K型) 固定車
カツヤマキカイ¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷から15日以内出荷プレス製で軽量 旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈 メッキ処理で錆に強い用途手押し台車 搬送台車 設備の足回り取付穴径d(Φmm)11
GSキャスター(TB型+切替装置) 自由・固定切替車
カツヤマキカイ¥39,980~税込¥43,978~1個10日以内出荷から18日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 構内用運搬車取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60取付座厚さt(mm)6取付座T1×T2(mm)150×120取付穴径d(Φmm)13
キャスター
ハンマーキャスター¥999税込¥1,0991個6日以内出荷材質(車輪)ゴム(B入)車取付平付固定品番【車輪】437S-RDB車輪幅(mm)26表面処理酸化クロム化成処理(銅板)ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.8取付寸法X×Y×Z(mm)55×42取付座A×B×C(mm)70×60RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型
岡本工機(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から27日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
オールSUS低床式 固定 特殊ナイロン
ハンマーキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。トラスコ品番836-1515材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン質量(g)1792018年トラスコ掲載ページ2 0737
TYGシリーズ 固定 ナイロン車
TRUSCO¥66~税込¥73~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン2018年トラスコ掲載ページ2 0692
アジャスター付キャスター 固定
ユーエイキャスター¥1,188税込¥1,3071個翌々日出荷キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。トラスコ品番858-0585材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン質量(g)2402018年トラスコ掲載ページ2 0799
低始動抵抗キャスター 固定金具付 Φ150 灰
イノアック¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。材質(車輪)ゴムトラスコ品番483-5301色グレータイプゴム付車輪シャフト径(Φmm)12フォーク幅W(mm)55取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)(P1×P2)80/80(75/75)金具高さH(mm)118材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)35最大荷重(kg)200トッププレート(mm)102/102偏心(mm)39.5
KB型 固定車(導電ゴム車輪)ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)導電ゴム(B入)ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
KB型 固定車(ナイロンホイルグレーゴム車輪)ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個26日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)ストッパーあり
KB型 固定車(MCナイロン車輪)ストッパー付
ユーエイキャスター¥4,698~税込¥5,168~1個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)MCナイロン(B入)ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
GR型 固定車(黒ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥64~税込¥70~1個11日以内出荷から12日以内出荷軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター材質(車輪)黒ナイロン荷重種別軽荷重RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードプレスキャスター ウレタン車輪付固定(正方形ピッチ)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,498~税込¥2,748~1個6日以内出荷から8日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 耐衝撃性・耐油性のUW車輪用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
ステンレスキャスター 制電性ウレタン車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷芯金・金具・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。 クリーンルームなどの静電気対策にはSEUW(制電性ウレタン)車輪。用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器金具仕上ステンレス
緩衝スプリングキャスターⅠ-A スーパーソリッド車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,198~税込¥6,818~1個7日以内出荷から11日以内出荷低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は高弾性・低始動抵抗のSST高反発ゴム車輪です。(W車輪に比べ反弾性1.8倍/始動性能2.5倍)用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に
プラスチックキャスター 固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。走行中の騒音が少ない低ノイズタイプ 旋回部にはプラスチック強化構造を採用しています。用途各種運搬台車 運搬台車の軽量化に
スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
スタンダードプレスキャスター 金具セット固定ストッパー付(右)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷固定仕様右ストッパー付の金具です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器ストッパーあり
低床重荷重用キャスター MC車輪付ユニクロ固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐摩耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重最大許容荷重(N[kgf])500(4900)
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付
ヨドノ¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付
ヨドノ¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷から6日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
75mm キャスター(固定金具・低床重荷重)
エスコ¥4,280税込¥4,7081個翌日出荷仕様固定式エスコ品番EA986PV-75材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)荷重種別重荷重質量(kg)1.15車輪幅(mm)45全高(mm)106耐熱温度(℃)80取付穴ピッチ(mm)80×80
65mm キャスター(固定金具付)
エスコ(1件のレビュー)¥620税込¥6821個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PT-2材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)85
50mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PT-1材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)45×25、(X×Y)58×44車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65
130mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷材質(車輪)ゴム仕様固定エスコ品番EA986PN-23質量(kg)1.7車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)177ベアリング有りプレート寸法(mm)138×93ストッパーあり耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
75mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷材質(車輪)ゴム仕様固定エスコ品番EA986PN-21質量(kg)0.5車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5全高(mm)100耐荷重(kg)80ベアリング有りストッパーあり耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
100mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個翌日出荷材質(車輪)ゴム仕様固定エスコ品番EA986PN-12質量(kg)0.9車輪幅(mm)35ブレーキ有無無し全高(mm)144ベアリング有りプレート寸法(mm)116×79耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
38mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
エスコ¥130税込¥1431個翌日出荷仕様固定車エスコ品番EA986PF-8材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)50車輪幅(mm)16寸法A(mm)46寸法B(mm)25寸法X(mm)36寸法P(mm)4.2寸法Y(mm)15全高H(mm)50車輪径D(Φmm)38
32mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
エスコ¥100税込¥1101個翌々日出荷仕様固定車エスコ品番EA986PF-7材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)30車輪幅(mm)14寸法A(mm)36耐荷重(kg)18.4寸法B(mm)20寸法X(mm)29寸法P(mm)4.2全高H(mm)42
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)
エスコ¥405税込¥4461個翌日出荷適合(ステム)EA986PC-6、-8エスコ品番EA986PC-140B材質ナイロン質量(g)34車輪幅(mm)8×2耐荷重(kg)44ストッパーあり
100mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個翌日出荷仕様ボールベアリング、固定エスコ品番EA986GP-100材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール車輪幅(mm)32全高(mm)136耐荷重(kg)100耐熱温度(℃)-20/60
低床式キャスター
栃木屋¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から7日以内出荷取付高さが低い重量用のキャスターです。プレートの形状が2種類、それぞれに自在型と固定型があります。用途OA機器・測定機器・ケース等材質SPHC、PA部品名称本体、車輪表面処理3価クロメート、グレーRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
キャスタ(G1シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付
岡本工機¥979~税込¥1,077~1個翌々日出荷から112日以内出荷小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用自在JW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。荷重種別重荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター SUS-K型
ユーエイキャスター¥6,598~税込¥7,258~1個20日以内出荷から26日以内出荷車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56キャスタータイププレート式固定車キャスター
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター