絞り込み
車輪径(Φmm)
ストッパー
取付高(mm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
30・40・50・60・70・80・100・120・147・150・160・180・196・200・245・250・294・300・392・400・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
14・16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・50・車輪幅(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪・双輪・空気入り
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・東海キャスター・ナンシン・TRUSCO・東正車輛・イノアック・内村製作所・ワコーパレット・栃木屋・岡本工機・ハーフェレ・カツヤマキカイ・オーエッチ工業・SAMSONG・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,785件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
  • エラストマーキャスター固定100径 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター固定100径

    ユーエイキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    14日以内出荷
    トラスコ品番809-3426材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • NCキャスター プレートタイプ アトムリビンテック

    NCキャスター プレートタイプ

    アトムリビンテック
    249税込274
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質【車、カバー、ブレーキスイッチ】PA、【取付部】鋼
  • プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ  固定 ユーエイキャスター

    プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 固定

    ユーエイキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    14日以内出荷
    金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 空気入車輪付キャスター 固定式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    空気入車輪付キャスター 固定式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
    用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に仕様固定式プレート式トラスコ品番398-5440軸径(Φmm)20形状固定車質量(kg)4.33許容荷重(kg)最大85材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)65金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径(Φmm)14偏芯E(mm)-許容荷重(N)830材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)90キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
  • PCKC型 固定キャスター(静流タイプ) ウカイ(岐阜産研工業)

    PCKC型 固定キャスター(静流タイプ)

    ウカイ(岐阜産研工業)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
    材質(車輪)ゴム使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪
  • 600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

    600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪

    内村製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600FH-P 固定型 中量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

    600FH-P 固定型 中量用 特殊合成樹脂車輪

    内村製作所
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所

    600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪

    内村製作所
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。600Bシリーズはストッパー付がございません。100Bシリーズと組み合わせて使用できます。。(車輪)。No.605B~606Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.607B~611Bはホイル式合成ゴム車輪になります。
    形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600 固定型 合成ゴム車輪 内村製作所

    600 固定型 合成ゴム車輪

    内村製作所
    339税込373
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ER型キャスター(固定車・プレート式) ユーエイキャスター

    ER型キャスター(固定車・プレート式)

    ユーエイキャスター
    839税込923
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軽量物運搬用として幅広く使用されています。
    形状固定金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • 低床式重荷重キャスター 固定車 ユーエイキャスター

    低床式重荷重キャスター 固定車

    ユーエイキャスター
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
    荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 多機能キャスター(固定車・特殊樹脂車輪) ハンマーキャスター

    多機能キャスター(固定車・特殊樹脂車輪)

    ハンマーキャスター
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。
    用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。仕様プレート式形状固定式質量(kg)2.2材質(車輪)特殊樹脂車輪車輪幅(mm)50ストッパーなし材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)13特性耐油性、耐薬品性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 高荷重用キャスター フェノール車輪 固定金具付 イノアック

    高荷重用キャスター フェノール車輪 固定金具付

    イノアック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
    仕様プレート式トラスコ品番384-6857形状固定車荷重種別高荷重質量(kg)0.22材質(車輪)フェノール車車輪幅(mm)28偏芯(mm)-金具鋼板製ストッパーなし最大荷重(N)1176取付穴径(Φmm)6.5金具高さH(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)8最大荷重(kg)120キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 固定式 ワコーパレット

    ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 固定式

    ワコーパレット
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
    仕様プレート式形状固定車荷重種別重荷重金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 固定式 ワコーパレット

    ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 固定式

    ワコーパレット
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状固定車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)27金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムキャスター 300Sシリーズ(固定車) ハンマーキャスター

    ゴムキャスター 300Sシリーズ(固定車)

    ハンマーキャスター
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
    用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。仕様プレート式トラスコ品番392-9523形状固定車質量(kg)2.9材質(車輪)ステンレスホイールゴム巻き車輪幅(mm)46金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)150×105車輪No.435S0S-RB200ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター 320Eシリーズ (固定車) ハンマーキャスター

    ナイロンキャスター 320Eシリーズ (固定車)

    ハンマーキャスター
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐水性に優れたオールステンレス製です。ROHS適合品です。
    仕様プレート式トラスコ品番367-0180形状固定車質量(g)417材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)25取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付高H(mm)148材質(金具)ステンレス(SUS304)車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター 固定式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター 固定式

    オーエッチ工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様プレート式形状固定式材質(車輪)プラスカイトストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
  • 420ER・固定車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420ER・固定車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • 420SRP・固定車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター

    420SRP・固定車(フェノール一体車輪)

    ハンマーキャスター
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • 420SRP・固定車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420SRP・固定車(UMCナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • 固定キャスター TRUSCO

    固定キャスター

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)31.5取付座A×B(mm)90×90取付穴径P(mm)9.0取付ピッチX×Y(mm)70×70車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用固定キャスター  ユニクロメッキ SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用固定キャスター ユニクロメッキ

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
    仕様プレート式、固定式、低床式材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン特性耐油性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 ヨドノ

    重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式

    ヨドノ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
    仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業)

    LAMP400シリーズ重量用キャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
    材質/仕上光沢クロメート処理グレー材質(本体)材質(車輪)ソリッド・エラストマー車輪幅(mm)51.6ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6取付穴径P(mm)10.3×19.6耐荷重N(kgf)4410(450)耐荷重(N)4410特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45
  • プレート式緩衝キャスター 固定式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    プレート式緩衝キャスター 固定式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・振動を和らげます。
    仕様けん引10km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式軸径(Φmm)20型式けん引10km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式リム幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56特性衝撃吸収取付穴径(mm)11.5偏心(mm)51~64キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
  • エアーキャスター(固定車) ワコーパレット

    エアーキャスター(固定車)

    ワコーパレット
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
    仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式材質(車輪)ナイロン(B入)車車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター 制電性ウレタン車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ステンレスキャスター 制電性ウレタン車輪付固定

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) ストッパーは車輪回転のみを止めるシングルストッパーを採用。 クリーンルーム等の静電気対策用に最適です。
    仕様プレート式、固定式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング(導電性グリース使用)材質(車輪)制電性ウレタン金具仕上ステンレスストッパーなし抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止取付穴径(mm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • WKB型 プレート式キャスターストッパー付(ゴム車輪) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    WKB型 プレート式キャスターストッパー付(ゴム車輪)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様のSISIKUスタンダードプレスキャスターです。 高弾性のゴム車仕様です。
    形状固定車S型式固定車S材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320SR・固定車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    ステンレス 320SR・固定車(UMCナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    9,198税込10,118
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ステンレスストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • 540HR・固定車(ナイロン一体車輪・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    540HR・固定車(ナイロン一体車輪・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状固定車型式540HR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)車輪幅(mm)40取付方式平付固定金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×105ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用キャスター500HPR・固定車(イモノホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    重荷重用キャスター500HPR・固定車(イモノホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム(ボールB入)車車輪幅(mm)50取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)150×105車輪No.502BPS-CR200ストッパーなし取付高H(mm)246車輪径D(Φmm)200取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 155・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    155・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    159税込175
    1個
    当日出荷
    形状固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪車輪幅(mm)14金具仕上三価クロム化成処理車輪No.439G-UR32寸法b(mm)7.5ストッパーなし寸法h(mm)57取付寸法a(mm)12取付穴径P(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター SK(ナイロン車輪 B入り) 固定車 東正車輛

    ゴールドキャスター SK(ナイロン車輪 B入り) 固定車

    東正車輛
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。
    材質スチール軸径(Φmm)12形状固定車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  固定、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 固定、ナイロン車

    ナンシン
    259税込285
    1個
    当日出荷
    軽荷重・一般用キャスター KD型とTE型は取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状固定車荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン(白)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  ステンレス金具固定、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 ステンレス金具固定、ナイロン車

    ナンシン
    919税込1,011
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。 100mm・200mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
    種別ステンレスキャスター形状固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし特性耐寒性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ゴム車) 内村製作所

    600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ゴム車)

    内村製作所
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    100AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
    仕様アジャスターフット付形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E1~E2(mm)-偏芯E(mm)-アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量タイプ 固定 モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン

    重量タイプ 固定 モノマーキャスティングナイロン車

    ナンシン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    重荷重用、MCナイロン車輪
    荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター固定ナイロン車 ナンシン

    ステンレスキャスター固定ナイロン車

    ナンシン
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    ステンレス金具、ナイロン車
    形状固定車材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター