絞り込み
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
取付座(mm)
- 70×42(34)
- 70×47(62)
- 70×60(22)
- 90×90(19)
- 95×72(77)
- 100×58(65)
- 102×102(25)
- 110×78(46)
- 115×79(26)
- 115×80(78)
- 120×120(19)
- 126×93(18)
- 137×93(125)
- 138×93(18)
- 140×94(53)
- 140×102(25)
- 140×110(18)
- 151×100(31)
- 151×102(67)
- 200×140(23)
- 取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
30・40・50・60・70・80・100・120・147・150・160・180・196・200・245・250・294・300・392・400・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
14・16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(4)
- ウカイ(岐阜産研工業)(331)
- エスコ(288)
- ハンマーキャスター(237)
- ユーエイキャスター(187)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(145)
- ヨドノ(107)
- 東海キャスター(102)
- ナンシン(63)
- TRUSCO(39)
- 東正車輛(28)
- イノアック(23)
- 内村製作所(17)
- ワコーパレット(16)
- 栃木屋(16)
- 岡本工機(15)
- ハーフェレ(14)
- カツヤマキカイ(13)
- オーエッチ工業(12)
- SAMSONG(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・東海キャスター・ナンシン・TRUSCO・東正車輛・イノアック・内村製作所・ワコーパレット・栃木屋・岡本工機・ハーフェレ・カツヤマキカイ・オーエッチ工業・SAMSONG・ブランドをもっと見る
「車輪径(Φmm)」から絞り込む

150mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥3,190税込¥3,5091個翌日出荷仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-63材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160
100mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-31材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)90×50、(A’×B’)80×45、(X×Y)110×70車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130耐荷重(kg)120
65mm キャスター(固定金具付)
エスコ(1件のレビュー)¥620税込¥6821個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PT-2材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)85
100mm キャスター(固定金具・微音タイプ)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-171材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム車輪幅(mm)27耐荷重(kg)60特性静音
50mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PT-1材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)45×25、(X×Y)58×44車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65
100mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,800税込¥4,1801個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PN-62質量(kg)1材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)144耐荷重(kg)180ベアリング有りストッパーあり耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール
130mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PN-23質量(kg)1.7材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)177ベアリング有りプレート寸法(mm)138×93ストッパーあり耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
100mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
エスコ¥2,940税込¥3,2341個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PN-22質量(kg)1材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)35穴径(Φmm)10.5全高(mm)144耐荷重(kg)130ベアリング有りストッパーあり耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
75mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PN-21質量(kg)0.5材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5全高(mm)100耐荷重(kg)80ベアリング有りストッパーあり耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
100mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PN-12質量(kg)0.9材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)35ブレーキ有無無し全高(mm)144ベアリング有りプレート寸法(mm)116×79耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
38mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
エスコ¥130税込¥1431個翌日出荷仕様固定車エスコ品番EA986PF-8材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)50車輪幅(mm)16寸法A(mm)46寸法B(mm)25寸法X(mm)36寸法P(mm)4.2寸法Y(mm)15全高H(mm)50車輪径D(Φmm)38
100mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個翌日出荷仕様ボールベアリング、固定エスコ品番EA986GP-100材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール車輪幅(mm)32全高(mm)136耐荷重(kg)100耐熱温度(℃)-20/60
低床式キャスター
栃木屋¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から7日以内出荷取付高さが低い重量用のキャスターです。プレートの形状が2種類、それぞれに自在型と固定型があります。用途OA機器・測定機器・ケース等材質SPHC、PA部品名称本体、車輪表面処理3価クロメート、グレーRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
中重量用固定型
栃木屋¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷材質SPCC、PF部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
キャスタ(G1シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F5シリーズ)
イマオコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエローストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(C7シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から5日以内出荷ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー取付穴(mm)6ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付
岡本工機¥979~税込¥1,077~1個翌々日出荷から112日以内出荷小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用自在JW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。荷重種別重荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
アングル車輪(R型/RM型)
岡本工機¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から22日以内出荷【R型】鋳鉄製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。 【RM型】MCナイロン製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。 ラジアルベアリングを使用していますのでスムースな走行が可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター SUS-K型
ユーエイキャスター¥6,598~税込¥7,258~1個20日以内出荷から26日以内出荷車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56キャスタータイププレート式固定車キャスター
ステンレスキャスター SUS-J型
ユーエイキャスター¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から27日以内出荷車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120取付高H(mm)198偏芯E(mm)46旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター
SKYキャスター Φ100・Φ125
ユーエイキャスター¥19,980~税込¥21,978~1個17日以内出荷材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58RoHS指令(10物質対応)対応
緩衝キャスター 固定 150径 ゴム車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から7日以内出荷トラスコ品番113-7322軸径(Φmm)20材質(車輪)ゴム(SBR)リム幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56特性衝撃吸収取付穴径(mm)11.5偏心(mm)35~48キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
緩衝キャスター 固定 100径 ゴム車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷トラスコ品番112-9413軸径(Φmm)12材質(車輪)ゴム(SBR)リム幅(mm)35ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])98[100]車輪取付幅(mm)43特性衝撃吸収取付穴径(mm)11偏心(mm)28.5~35キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 固定 150径 ゴム車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷軸径(Φmm)12材質(車輪)ゴム車輪リム幅(mm)45金具仕上ステンレスストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スタンダードプレスキャスター 固定左ストッパー付 100径 ゴム車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷トラスコ品番122-7443軸径(Φmm)12材質(車輪)ゴム(SBR)リム幅(mm)35ストッパーダブルストッパー付車輪取付幅(mm)43取付穴径(mm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スタンダードプレスキャスター 固定左ストッパー付 130径ウレタン車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷軸径(Φmm)20材質(車輪)ウレタン(UR)リム幅(mm)42ストッパーダブルストッパー付許容荷重(daN[kgf])245[250]車輪取付幅(mm)53取付穴径(mm)11.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
セミニューマチック車輪付キャスター 固定 150径
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷トラスコ品番112-9370軸径(Φmm)20材質(車輪)セミニューマチック車輪幅(mm)45ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])78[80]車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
フェノール樹脂車輪付プレート式固定(ステンレス金具)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)特殊フェノール金具仕上ステンレス硬度(R)100-110ベアリングなしストッパーなし特性耐熱性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEK固定車(ウレタン車輪B入)
東正車輛¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷材質スチール軸径(Φmm)8形状固定車荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ軽荷重車輪幅(mm)27取付穴径d(mm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEK固定車(ナイロン車輪)
東正車輛¥239~税込¥263~1個5日以内出荷材質スチール形状固定車荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロンタイプ軽荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ400タイプ固定イモノ車100mm
ハンマーキャスター¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌々日出荷材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなし車輪径D(Φmm)100キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Eシリーズオールステンレス固定SP付ナイロン車75mm
ハンマーキャスター¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付車輪径D(Φmm)75キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Eシリーズオールステンレス固定SP付ナイロン車50mm
ハンマーキャスター¥899税込¥9891個4日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ゴム車50mm
ハンマーキャスター¥599税込¥6591個当日出荷材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ウレタンB車125mm
ハンマーキャスター¥4,298税込¥4,7281個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)106×111ストッパーなし取付高H(mm)168車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Eシリーズオールステンレス固定SP付ウレタン車75mm
ハンマーキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付車輪径D(Φmm)75キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Eシリーズオールステンレス固定SP付ウレタン車100mm
ハンマーキャスター¥2,798税込¥3,0781個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター